Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CG928MFEGDE Gold QWERTY Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CG928MFEGDE Gold QWERTY Englisch
Samsung CG928MFEGDE Gold QWERTY Englisch
Samsung CG928MFEGDE Gold QWERTY Englisch
Samsung CG928MFEGDE Gold QWERTY Englisch
Samsung CG928MFEGDE Gold QWERTY Englisch
Samsung CG928MFEGDE Gold QWERTY Englisch
Samsung CG928MFEGDE Gold QWERTY Englisch
Samsung CG928MFEGDE Gold QWERTY Englisch
Samsung CG928MFEGDE Gold QWERTY Englisch
Samsung CG928MFEGDE Gold QWERTY Englisch
Artikel-Nr.:
     C1134D-EJ-CG928MFEGDE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EJ-CG928MFEGDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Hülle mit Tastatur
Schutzhülle mit Tastatur
Tablethülle mit Tastatur
Praktisches Design, komfortables Schreiben
Einfach das Keyboard Cover an Ihrem Galaxy S6 edge+ anbringen und lostippen! Keine Batterie und keine Drahtlosverbindung erforderlich. Die QWERTZ-Tastatur bietet Ihnen ein komfortableres Schreiberlebnis.

Angepasste Darstellung
Durch Anbringen der Tastatur wird das Display angepasst und für eine optimale Sicht auf 70% verkleinert.

Praktischer Schutz
Schützen Sie Ihr Smartphone vor Stößen und Kratzern – das Keyboard für die Vorderseite und ein Back Cover machen es möglich.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S6 Edge+
Produktfarbe:
Gold
Abdeckung:
Ja
Mindestsystemvoraussetzungen:
Android 4.4
Breite:
79.9 mm
Tiefe:
12.55 mm
Höhe:
155.3 mm
Gewicht:
35.5 g
Energiequelle:
Akku
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Englisch
Tastatur - Tastenanzahl:
38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.