Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EJ-CG928 Silber QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EJ-CG928 Silber QWERTY
Samsung EJ-CG928 Silber QWERTY
Samsung EJ-CG928 Silber QWERTY
Samsung EJ-CG928 Silber QWERTY
Samsung EJ-CG928 Silber QWERTY
Samsung EJ-CG928 Silber QWERTY
Samsung EJ-CG928 Silber QWERTY
Samsung EJ-CG928 Silber QWERTY
Samsung EJ-CG928 Silber QWERTY
Samsung EJ-CG928 Silber QWERTY
Samsung EJ-CG928 Silber QWERTY
Artikel-Nr.:
     C1134D-EJ-CG928MSEGDE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EJ-CG928MSEGDE
EAN/GTIN:
     8806088027159
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Hülle mit Tastatur
Schutzhülle mit Tastatur
Tablethülle mit Tastatur
Praktisches Design, komfortables Schreiben

Einfach das Keyboard Cover an Ihrem Galaxy S6 edge+ anbringen und lostippen! Keine Batterie und keine Drahtlosverbindung erforderlich. Die QWERTZ-Tastatur bietet Ihnen ein komfortableres Schreiberlebnis.

Angepasste Darstellung

Durch Anbringen der Tastatur wird das Display angepasst und für eine optimale Sicht auf 70% verkleinert.

Praktischer Schutz

Schützen Sie Ihr Smartphone vor Stößen und Kratzern – das Keyboard für die Vorderseite und ein Back Cover machen es möglich.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S6 edge+
Produktfarbe:
Silber
Abdeckung:
Ja
Breite:
79.9 mm
Tiefe:
12.55 mm
Höhe:
155.3 mm
Gewicht:
35.5 g
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatur - Tastenanzahl:
38
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 4.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.