| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-EO-HS3303WEGWW Herst.-Nr.: EO-HS3303WEGWW EAN/GTIN: 8806085524217 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HD-Sound genießen Das mit großer Sorgfalt entwickelte HS-330 mit seinen zwei Lautsprechern wird Sie mit noch mehr Genuss Musik hören lassen. Der 8-mm-Tweeter und 10-mm-Woofer liefern in allen Tonlagen einen satten HiFi-Sound, der von einem tiefen Bass unterlegt ist. Die Schlitze und Luftlöcher verringern den Luftdruck, wodurch der Klang perfekt ausbalanciert ist. Mehr Komfort und Schalldämmung Das HS-330 wird mit Ohrsteckern in drei verschiedenen Größen ausgeliefert. Suchen Sie sich einfach die aus, die am besten passen und am bequemsten sitzen. Abgesehen von der perfekten Passform sorgt das verbesserte Design außerdem für optimierte Schalldämmung von außen. Kein Kabelsalat mehr Ihnen wird das flache Kabel des HS-330 gefallen. Dank des benutzerfreundlichen, viel robusteren und langlebigen Designs verheddern sich die Kabel nicht mehr und sind jederzeit sofort einsatzbereit. Ergonomisches Design für IHREN Komfort Mit den integrierten ergonomischen Tasten des HS-330 können Sie Funktionen wie Mikro, Wiedergabe, Stopp und Lautstärke noch einfacher bedienen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 13.2 g | Position Kopfhörerlautsprecher: | Im Ohr | Produkttyp: | Kopfhörer | Tragestil: | im Ohr | Empfohlene Nutzung: | Anrufe/Musik | Produktfarbe: | Weiß | Headset-Typ: | Binaural | Operationsschlüssel: | Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke - | Kabellänge: | 1.2 m | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | 3,5-mm-Anschluss: | Ja | Mikrofon-Typ: | In-line |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Samsung Headsets, ohrhörer weiß 3,5 mm klinke, in-ear kopfhörer, in-ohr-hörer samsung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |