Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-OR900BBEGWW Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-OR900BBEGWW Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Samsung EP-OR900BBEGWW Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Samsung EP-OR900BBEGWW Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Samsung EP-OR900BBEGWW Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     C1134D-EP-OR900BBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-OR900BBEGWW
EAN/GTIN:
     8806094625110
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
2 A
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
800 mA
Breite:
29.3 mm
Tiefe:
29.3 mm
Höhe:
6.72 mm
Gewicht:
31 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
0.8 m
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Smartwatch
Energiequelle:
USB
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Kabelloses Aufladen:
Ja
Schnellladung:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Kompatibilität:
Galaxy Watch5, Watch 5 Pro Galaxy Watch Active, Active2, Watch3, Watch4
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Smartwatch Ladekabel, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, samsung schnellladegerät, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.