Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-EP-P6300TBEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-P6300TBEGEU
EAN/GTIN:
     8806090706226
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie
Das 3-in-1 Ladegerät
Du kannst bis zu drei kompatible Geräte gleichzeitig aufladen – eine Smartwatch und zwei Smartphones oder eine Smartwatch, ein Smartphone und deine Galaxy Buds. Wenn sich also dein Tag dem Ende zuneigt, kannst du gleich drei deiner smarten Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen.

Viele Spulen bedeuten viel Energie
Mit sechs Spulen im Wireless Charger Trio kannst du deine Geräte einfach hinlegen und zusehen, wie sie Kraft tanken. Lege deine Geräte einfach auf das Pad und sie werden mit Energie versorgt.

Passt wie angegossen zu deiner Galaxy Watch
Mit dem fest zugeordneten Platz für die Galaxy Watch und einem eingebauten Magneten, wird deine Smartwatch super in Position gebracht, wenn du sie hinlegst. Und auf der linken Seite kannst du dein Smartphone und deine Galaxy Buds aufladen oder aber auch dein Smartphone und das deines Freundes.

Der Kickstart für deine Geräte
Mit der Schnellladefunktion kannst du deine smarten kompatiblen Geräte und die deiner Freunde ganz schnell aufladen.

Elegantes einfaches Design
Der Wireless Charger Trio zeichnet sich durch ein minimalistisches Design mit einfachen Symbolen und der LED-Anzeige aus. Verfügbar in den Farben weiß und schwarz, kannst du genau das Modell wählen, das zu deinem Stil passt.

Zeit zu scheinen
Die LED-Anzeige auf der Frontseite zeigt dir mit verschiedenen Farben intuitiv den Ladestatus deines Gerätes an: Ein rotes Licht für Aufladen, ein blinkendes rotes Licht für einen Ladefehler und ein grünes Licht, wenn dein Gerät voll geladen ist. Und wenn du schlafen gehst, kannst du die LED-Anzeige auch einfach dimmen, um nicht gestört zu werden.

Dein Smartphone kann im Cover bleiben
Du kannst dein Smartphone auch mit einem bis zu 3 mm dicken Cover aufladen, sodass du nicht extra das Cover abnehmen musst.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
9 V
Eingangsstrom:
2.77 A
Max. Leistung:
9 W
Breite:
240 mm
Tiefe:
15.5 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
320 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1 m
LED-Anzeigen:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch
Energiequelle:
USB
Kabelloses Aufladen:
Ja
Schnellladung:
Ja
Kompatibilität:
Galaxy Note20 series, S20 series, Z Fold2 5G, Z Flip, Note10 series, S10 series, Note9, S9 series, Note8, S8 series, S7 series, Note5, S6 Edge + & Apple iPhone 11 Pro, 11, SE, XS Max, XS, XR, 8, 8 Plus / Qi-compatible with Galaxy S6, S6 Edge Qi-certified devices (Galaxy Buds Live, Buds +) / Galaxy Watch3, Watch Active2, Watch Active
Weitere Suchbegriffe: Funkkopfhörer, Wireless-Kopfhörer, Kopfhörer, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, samsung kopfhörer, funkkopfhörer, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.