| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-EP-PG950TBEGWW Herst.-Nr.: EP-PG950TBEGWW EAN/GTIN: 8806088797960 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C | Breite: | 117.4 mm | Tiefe: | 117.4 mm | Höhe: | 28.6 mm | Gewicht: | 227 g | Produktfarbe: | Schwarz | Kabellänge: | 1.2 m | LED-Anzeigen: | Ja | Aufladetyp: | Drinnen | Aufladekompatibilität: | Smartphone | Energiequelle: | AC | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 | Kabelloses Aufladen: | Ja | Betriebsprinzip: | Kontaktfrei | Kompatibilität: | Galaxy Note9, S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, S7 Edge, Note 5, S6 Edge+ | Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |