Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Fit3 Sport Band Uhrenarmband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Fit3 Sport Band Uhrenarmband
Samsung Galaxy Fit3 Sport Band Uhrenarmband
Samsung Galaxy Fit3 Sport Band Uhrenarmband
Samsung Galaxy Fit3 Sport Band Uhrenarmband
Samsung Galaxy Fit3 Sport Band Uhrenarmband
Artikel-Nr.:
     C1134D-ET-SFR39MOEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ET-SFR39MOEGEU
EAN/GTIN:
     8806095378947
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Uhrenarmband
Angenehmer Tragekomfort in stilvollen Farben
Das flexible und weiche Fluorelastomer-Armband für die Galaxy Fit3 bietet dir Komfort und verleiht deinem Style eine frische Farbnote. Wähle zwischen zwei Farben: Dark Green und Orange.

Neuer Look mit einem Klick
Das Wechseln der Armbänder an deiner Galaxy Fit3 ist leicht. Drücke einfach den Schnellwechselknopf am Gerät, um das Band herauszuschieben, und schiebe ein neues Band mit einem Klick hinein. So einfach kannst du deiner Galaxy Fit3 einen neuen Look verpassen, um die Stimmung zu ändern.
Weitere Informationen:
Länge (mm):
215 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
9.5 mm
Gewicht:
18.7 g
Produkthauptfarbe:
Orange
Geschlecht:
Unisex
Typ des Uhrenteils/Zubehörs:
Uhrenarmband
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Fit3
Material:
Fluor-Elastomer
Schnallenfarbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.