Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ET-SFR86SBEGEU Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ET-SFR86SBEGEU Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz
Samsung ET-SFR86SBEGEU Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz
Samsung ET-SFR86SBEGEU Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz
Samsung ET-SFR86SBEGEU Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-ET-SFR86SBEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ET-SFR86SBEGEU
EAN/GTIN:
     8806092659377
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Schmiegt sich an dein Handgelenk
Das Galaxy Watch4 Sport Band ist so konzipiert, dass es sich an dein Handgelenk anpasst und einen festen und stabilen Halt bietet. Dank des Fluorelastomer-Materials ist das Band langlebig und schweißresistent. Mit 9 farbigen Armbändern zur Auswahl, kannst du der Smartwatch in deinem persönlichen Look tragen.

Starke Performance, hohe Präzision
Das Galaxy Watch4 Sport Band bietet einen bequemen und passgenauen Halt, um beim täglichen Fitness- und Gesundheits-Tracking stets gute Leistung zu bringen. Das Armband wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass deine Watch4 deine Gesundheits- und Fitnesswerte bei leichtem oder intensivem Training genau messen kann.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Band
Kompatibler Gerätetyp:
Smartwatch
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Watch4 42mm Galaxy watch4 40mm
Schutzfunktion:
Schweißresistent
Breite:
20 mm
Gewicht:
21.7 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.