| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-ET-SFR90SVEGEU Herst.-Nr.: ET-SFR90SVEGEU EAN/GTIN: 8806094611489 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sportlicher Stil rund ums Handgelenk Mit diesem Sportarmband kommst du richtig in Schwung. Das schlichte Design passt zu deiner Trainingskleidung und ist in verschiedenen Farben erhältlich, um deinen Look zu ergänzen oder abzurunden. Wähle deine Lieblingsfarbe und verleihe deiner Galaxy Watch einen neuen Stil.
Verschluss für hohen Komfort Das glatte und robuste Armband besteht aus schweissresistentem und komfortablem Fluorelastomer-Material, das flexibler ist als das von früheren Modellen. Es ist so konzipiert, dass es sich leicht an den neuen Galaxy Watch-Modellen anbringen lässt. Außerdem bieten dir die neuen Lufttaschen bei schmalen Handgelenken einen hohen Tragekomfort und mehr Flexibilität. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 20 mm | Typ des Uhrenteils/Zubehörs: | Uhrenarmband | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy Watch4/Watch5 | Material: | Fluor-Elastomer | Schnallenfarbe: | Violett | Einfache Installation: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |