Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ET-STR91LREGEU Uhrenteil/-Zubehör Uhrenarmband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ET-STR91LREGEU Uhrenteil/-Zubehör Uhrenarmband
Samsung ET-STR91LREGEU Uhrenteil/-Zubehör Uhrenarmband
Samsung ET-STR91LREGEU Uhrenteil/-Zubehör Uhrenarmband
Samsung ET-STR91LREGEU Uhrenteil/-Zubehör Uhrenarmband
Artikel-Nr.:
     C1134D-ET-STR91LREGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ET-STR91LREGEU
EAN/GTIN:
     8806094549287
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Uhrenarmband
Sportliches Armband mit zwei coolen Farbtönen
Warum nur eine Farbe wählen, wenn es auch zweifarbig geht? Die Farbe an den Seiten bilden einen schönen Kontrast und verleihen dem Armband mit einer Dornschließe einen individuellen Look. Wähle aus einer Reihe von kräftigen und klassischen Farbtönen, um sie zu kombinieren oder einen ganz neuen Stil auszuprobieren.

Verschluss für hohen Komfort
Das glatte und robuste Armband besteht aus schweißresistentem und komfortablem Fluorelastomer-Material, das flexibler ist als das von früheren Modellen. Es ist so konzipiert, dass es sich leicht an den neuen Galaxy Watch-Modellen anbringen lässt. Außerdem bieten dir die neuen Lufttaschen bei schmalen Handgelenken einen hohen Tragekomfort und mehr Flexibilität.
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Typ des Uhrenteils/Zubehörs:
Uhrenarmband
Material:
Fluor-Elastomer
Schnallenfarbe:
Schwarz
Einfache Installation:
Ja
Weitere Suchbegriffe: uhrenarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.