Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Tucano Book Cover Keyboard with Trackpad für Galaxy Tab S6 Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Tucano Book Cover Keyboard with Trackpad für Galaxy Tab S6 Lite
Samsung Tucano Book Cover Keyboard with Trackpad für Galaxy Tab S6 Lite
Samsung Tucano Book Cover Keyboard with Trackpad für Galaxy Tab S6 Lite
Samsung Tucano Book Cover Keyboard with Trackpad für Galaxy Tab S6 Lite
Samsung Tucano Book Cover Keyboard with Trackpad für Galaxy Tab S6 Lite
Samsung Tucano Book Cover Keyboard with Trackpad für Galaxy Tab S6 Lite
Samsung Tucano Book Cover Keyboard with Trackpad für Galaxy Tab S6 Lite
Samsung Tucano Book Cover Keyboard with Trackpad für Galaxy Tab S6 Lite
Samsung Tucano Book Cover Keyboard with Trackpad für Galaxy Tab S6 Lite
Artikel-Nr.:
     C1134D-F-TUCBCKTABS6L
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     F-TUCBCKTABS6L
EAN/GTIN:
     k.A.
Robuster Schutz trifft Funktionalität
Hülle für Samsung Galaxy Tab S6 Lite mit abnehmbarer Tastatur und integriertem Trackpad. Vorderseite, Rückseite, Seiten und Ecken des Tablets werden durch eine weiche, flexible Hartschale geschützt und bieten gleichzeitig Zugang zu allen Anschlüssen. Diese Hülle ist nach dem Militärstandard MIL-STD 810H geprüft und bietet einen hohen Schutz vor Stößen und Stürzen aus 1,2 m Höhe. Eine magnetische Verschlussklappe ermöglicht ein festes Verschließen der Frontabdeckung und ein Metallscharnier auf der Rückseite des Gehäuses ermöglicht jede gewünschte Aufstellposition. Die Tastatur verfügt über eine in bis zu 7 Farben einstellbare Hintergrundbeleuchtung und kann für mehr Komfort beim Tippen flach oder aufrecht positioniert werden. Das Gehäuse ist mit einem Platz für einen Touchpen ausgestattet. Durch Öffnen und Schließen der Abdeckung wird Ihr Tablet aufgeweckt oder in den Ruhezustand versetzt. In der Box enthalten: USB-C-Ladekabel.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab S6 Lite
Produktfarbe:
Schwarz
Abdeckung:
Ja
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Schutzfunktion:
Fallbeständig, Schockresistent
Breite:
250 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
590 g
Übertragungstechnik:
Kabellos
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Eingabegerät:
Trackpad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.