Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-FGA405HIB Handy-Schutzhülle 15 cm (5.9 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GP-FGA405HIB Handy-Schutzhülle 15 cm (5.9 Zoll) Cover Schwarz
Samsung GP-FGA405HIB Handy-Schutzhülle 15 cm (5.9 Zoll) Cover Schwarz
Samsung GP-FGA405HIB Handy-Schutzhülle 15 cm (5.9 Zoll) Cover Schwarz
Samsung GP-FGA405HIB Handy-Schutzhülle 15 cm (5.9 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GP-FGA405HIBJW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FGA405HIBJW
EAN/GTIN:
     8809576961195
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
5.9 Zoll
Etui-Typ:
Cover
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A40
Muster:
Zeichenmuster
Oberflächenfärbung:
Abbildung
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Breite:
71.76 mm
Tiefe:
10.25 mm
Höhe:
146.83 mm
Gewicht:
21 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.