Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-FPA526KDABW Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GP-FPA526KDABW Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Schwarz
Samsung GP-FPA526KDABW Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Schwarz
Samsung GP-FPA526KDABW Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GP-FPA526KDABW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPA526KDABW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Perfekte Passform.
Umschließt optimal das Galaxy A52 5G.

Komfortabler Halt
Durch die clever angelegten Aussparungen liegt das Galaxy A52 5G optimal in der Hand.

Flexibles Material
Das flexible und verstärkte TPU-Material schützt das Smartphone vor Stößen und Kratzern.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.5 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A52 5G
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Stoßfest, Kratzresistent
Einfache Anwendung:
Ja
Breite:
80.2 mm
Tiefe:
11.2 mm
Höhe:
164.9 mm
Gewicht:
29.3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.