Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GP-FPS928HCABW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPS928HCABW
EAN/GTIN:
     6974994161136
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.8 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Kunstleder (PU)
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S24 Ultra
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.