Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-G970HIFGHWE Handy-Schutzhülle Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GP-G970HIFGHWE Handy-Schutzhülle Cover Schwarz
Samsung GP-G970HIFGHWE Handy-Schutzhülle Cover Schwarz
Samsung GP-G970HIFGHWE Handy-Schutzhülle Cover Schwarz
Samsung GP-G970HIFGHWE Handy-Schutzhülle Cover Schwarz
Samsung GP-G970HIFGHWE Handy-Schutzhülle Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GP-G970HIFGHWE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-G970HIFGHWE
EAN/GTIN:
     8809576960488
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Etui-Typ:
Cover
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S10e
Oberflächenfärbung:
Abbildung
Verschlussart:
Nicht zutreffend
Breite:
72.4 mm
Tiefe:
10.04 mm
Höhe:
144.6 mm
Gewicht:
21 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.