Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-PBG736AS Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GP-PBG736AS Akku Schwarz
Samsung GP-PBG736AS Akku Schwarz
Samsung GP-PBG736AS Akku Schwarz
Samsung GP-PBG736AS Akku Schwarz
Samsung GP-PBG736AS Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GP-PBG736ASABW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-PBG736ASABW
EAN/GTIN:
     8809697774513
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Akku
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy XCover6 Pro
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
4050 mAh
Akku-/Batteriespannung:
3.85 V
Batteriekapazität:
15.59 Wh
Breite:
62.6 mm
Höhe:
6.5 mm
Tiefe:
73 mm
Gewicht:
7.4 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.