| |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 40 W |
Eingebaute Audio-Decoder: | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Audio-Vorwahldeskriptor: | Ja |
Q-Symphonie: | Ja |
Musikwand: | Ja |
Aktiver Sprachverstärker (AVA): | Ja |
Adaptiver Klang+: | Ja |
Multiraum: | Ja |
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC): | Ja |
Tunertyp: | Analog & Digital |
Digitales Signalformatsystem: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Automatische Kanalsuchlauf: | Ja |
Fernbedienung enthalten: | Ja |
Fernbedienungstyp: | Premium Solar Smart Remote |
E-Handbuch: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 4 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Common interface Plus (CI+): | Ja |
HDMI-Version: | 2.1 |
Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 |
Common Interface Plus (CI+) Version: | 1.4 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): | Anynet+ |
Smart-TV: | Ja |
Installiertes Betriebssystem: | Tizen |
Bildschirmspiegelung: | Ja |
Ton-Spiegelung: | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version: | HbbTV 2.0.3 |
Smart-Modi: | Filmemacher, Film |
TV Spiegelung starten: | Ja |
Universalführung: | Ja |
Video-Apps: | Samsung TV Plus |
Prozessor: | Quantum Processor 4K |
Stromverbrauch (Standby): | 0.5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 54 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 116 kWh |
AC Eingangsspannung: | 220-240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 986.3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 417.2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 1028.4 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 17400 g |
Breite (ohne Standfuß): | 986.3 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 197 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 597.3 mm |
Gewicht (ohne Ständer): | 16400 g |
Breite der Standhalterung: | 895.5 mm |
Tiefe der Standhalterung: | 417.2 mm |
Verpackungsbreite: | 1123 mm |
Verpackungstiefe: | 265 mm |
Verpackungshöhe: | 734 mm |
Paketgewicht: | 22700 g |
WLAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
Webbrowser: | Ja |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Gewährleistungsfrist: | 2 Jahr(e) |
Elektronischer Programmführer (EPG): | Ja |
Automatische Abschaltung: | Ja |
Funktioniert mit Amazon Alexa: | Ja |
Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
Funktioniert mit Samsung Bixby: | Ja |
Produktfarbe: | Blau |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Ständertyp: | Beinständer |
Standfarbe: | Schwarz |
Samsung-Technologien (AV/TV): | Motion Xcelerator Turbo Plus |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Verbesserung des Videotexts: | Ja |
Untertitelfunktion: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Umgebungsmodus: | Ambient Mode+ |
Eco-Sensor: | Ja |
Helligkeitserkennung: | Ja |
Farberkennung: | Ja |
Bildverarbeitungsverfahren: | Samsung Auto Motion Plus, Samsung Real Depth Enhancer |
IPv6-Unterstützung: | Ja |
Spiel-Funktionen: | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gamebar 2.0, Super Ultra Wide Game View |
4K Ultra HD Hochskalierung: | Ja |
Unterstützung der SmartThings-App: | Ja |
Auf Ansicht tippen: | Ja |
360-Kamera-Unterstützung: | Ja |
Unterstützung für 360-Video-Player: | Ja |
Adaptives Bild: | Ja |
Drahtlose Dex-Unterstützung: | Ja |
Mehrfachansicht: | Ja |
ConnectShare (HDD): | Ja |
ConnectShare (USB): | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 43 " |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie: | QLED |
Bildschirmform: | Flach |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Unterstützte Video-Modi: | 2160p |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 3840 x 2160 |
Reaktionszeit: | 6 ms |
Wiederholfrequenz: | 50 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega-Kontrast |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Bildwinkel, horizontal: | 89 ° |
Bildwinkel, vertikal: | 89 ° |
Bildschirmdiagonale (cm): | 108 cm |