Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GQ43LS05BGU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GQ43LS05BGU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ43LS05BGU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ43LS05BGU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ43LS05BGU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ43LS05BGU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ43LS05BGU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ43LS05BGU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ43LS05BGU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ43LS05BGU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ43LS05BGU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ43LS05BGU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ43LS05BGUXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ43LS05BGUXZG
EAN/GTIN:
     8806094913347
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der TV, der seine Ausrichtung an deine Inhalte anpasst
An mobile Inhalte angepasster Bildschirm
Wieso kann man nicht einfach immer das passende Seherlebnis genießen? The Sero passt sich deinen Inhalten an, stellt Serien und Filme im Querformat und mobile Inhalte oder Apps im Hochformat dar. Entdecke jetzt unseren TV, der sich so dreht, dass du eine spitzenmäßige Sicht hast – egal ob Live TV oder mobile Inhalte.

Frei von störenden Reflexionen
Mattes Display
Mit unserem matten Display stören dich weder die Mittagssonne noch Lampenreflexionen beim Filmabend. Du kannst das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, klar und deutlich genießen und so erleben, wie es gedacht war – ganz gleich, ob Kunst oder TV-Inhalte.

Satter Sound für besondere Momente
4.1-Kanal Sound Premium-Lautsprecher mit 60 Watt
So kannst du richtig für Stimmung sorgen. Die leistungsstarken 4.1-Kanal Sound Lautsprecher mit 60 Watt verfügen über Dolby Digital Plus und lassen sich ganz leicht mit deinem kompatiblen Smartphone verbinden. Außerdem sind die Lautsprecher geschickt im vertikalen Standfuß versteckt und können kräftige Bässe im Raum erzeugen.

Die Welt sehen durch QLED Technology
100% Farbvolumen
Die Quantum Dot Technologie sorgt für ein brillantes Bild. Die so genannten Quantum Dots nehmen das Licht auf und verwandeln es in atemberaubende Farben mit bis zu 100% Farbvolumen¹, die unter unterschiedlichen Lichtsituationen gleich kräftig bleiben.

Ein Display, so schick wie dein Style
Ein dynamisches Design, diverse Möglichkeiten
Unser neues Designhighlight. The Sero ist stylisch, praktisch und platzsparend. Freue dich auf Minimalismus, einem Standfuß in Navy Blue und 360° Schönheit.

Neue Farbe, neue Stimmung
Ein dynamisches Design, diverse Möglichkeiten
The Sero ist jetzt auch in der aufregenden Farbe Space White erhältlich, die sich ideal in deine Wohnzimmer-Deko einfügen kann.

Ein Display – vielseitiger Style
Vertikales Design
Genieße deine Inhalte mit dem Vertical Screen, dem All-in-1 Floor Stand und einem Premium 60 W-Lautsprecher.

Bewegungsfreiheit
The Sero Wheel
Mit The Sero Wheel kannst du deinen Fernseher ganz einfach in nahezu jeden beliebigen Raum deines Zuhauses bewegen und deine Inhalte dort genießen.

Bring dein kompatibles Smartphone auf den großen Screen.
Mobile Mirroring
Schau dir deine Lieblingsinhalte statt auf dem Smartphone einfach auf The Sero an. Mit Mobile Mirroring werden deine Inhalte auf den großen TV-Bildschirm gespiegelt und du kannst deine kompatiblen IOS-Geräte per AirPlay 2 verbinden.

Einfach The Sero mit deinem kompatiblen Smartphone antippen und verbinden
Tap View
Durch kurzes Berühren deines TV-Bildschirms kannst du Filme oder Musik von deinem kompatiblen Smartphone auf den TV spiegeln. Wenn du deinen TV mit deinem Smartphone antippst, erkennt dein Fernseher die Berührung und spiegelt automatisch deine Inhalte. So kannst du jegliche Inhalte deines Smartphones direkt und komfortabel auf deinem TV genießen.

Mobile Inhalte im Großformat
Mobile Entertainment
Du bist es leid, schwarze Balken auf deinem TV zu sehen, wenn du ein Video schaust, das du mit dem Smartphone aufgenommen hast? Mit The Sero werden Inhalte, Apps und Social Media mit einem angepassten Seitenverhältnis dargestellt, sodass du sie im Vollbildmodus genießen kannst.

Dein Zuhause im neuen Look
Ambient Mode+
The Sero fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und kann mit dem Ambient Mode+ deine Räume stimmungsvoll bereichern.

Genieße Inhalte aus unterschiedlichen Quellen in 4K
AI Upscaling
Von Farben und Texturen bis hin zum Licht- und Kontrastverhältnis: The Sero kann mit AI Upscaling Texturen hervorheben, Kanten schärfen und störendes Rauschen verringern, damit das Bild realitätsnah wirkt. Viele Inhalte werden auf eine 4K-Auflösung hochskaliert.

Auch im Dunkeln Durchblick
Adaptive Picture
Wenn der Raum beim Filmeabend dunkler wird, sind manche Szenen auf dem Bildschirm nur schwer zu sehen. Mit Adaptive Picture kann The Sero Änderungen des Umgebungslichts anpassen und daraufhin die Helligkeit des Bildschirms regeln – für ein entspanntes Seherlebnis.

Deine Lieblings-Smart-TV-Apps an einem Ort
Smart Hub
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du wenig Zeit mit der Suche und viel Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit drei Kategorien – „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ – passt Samsung dein Fernseherlebnis an, je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

All deine Smart Home-Anwendungen auf einen Blick
SmartThings
Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. SmartThings unterstützt nicht nur aktuelle Smartphone-/Kamera-/IoT-/Smart Home-Anwendungen, sondern kann auch ältere Geräte inkludieren. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

Die einfache und achtsame Art der TV-Steuerung
Solarbetriebene Fernbedienung
Mit dem auf der Rückseite integrierten Solarmodul kannst du deine Fernbedienung aufladen und in Zukunft auf Batterien verzichten.
Weitere Informationen:
RMS-Leistung:
60 W
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos, Dolby Digital Pulse
Soundmodus:
Surround
Adaptiver Klang:
Ja
Objektverfolgung Sound+ (OTS+):
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Musikwand:
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-C2, DVB-T2
Anzahl der Tuners:
2 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
E-Handbuch:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Apple AirPlay 2-Unterstützung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
TV Spiegelung starten:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
54 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
100 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
54 kWh
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
564.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
327 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
1200 mm
Gewicht (mit Ständer):
32200 g
Breite (ohne Standfuß):
564.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
83.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
1228.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
25200 g
Breite der Standhalterung:
218.1 mm
Tiefe der Standhalterung:
170 mm
Verpackungsbreite:
738 mm
Verpackungstiefe:
272 mm
Verpackungshöhe:
1365 mm
Paketgewicht:
39400 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Wi-Fi Direct:
Ja
Browsing:
Ja
Webbrowser:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
26
Menüsprachen:
ALB, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, SER, Slowenisch, Schwedisch
Bild-in-Bild:
Ja
ECO-Modus:
Ja
Sleep-Timer:
Ja
Ein/Aus Timer:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Blau
Name der Farbe:
Navy Blue
Ständertyp:
Beinständer
Standfarbe:
Schwarz
Samsung-Technologien (AV/TV):
Motion Xcelerator Turbo Plus
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Umgebungsmodus:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Helligkeitserkennung:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Contrast Enhancer
Bildgalerie:
Ja
Mehrfachbildschirm:
Ja
IPv6-Unterstützung:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Motion Plus, Gamebar 2.0, Super Ultra Wide Game View
Auf Ansicht tippen:
Ja
360-Kamera-Unterstützung:
Ja
Unterstützung für 360-Video-Player:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
TV-Ton auf mobilem Gerät:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
43 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Motion Interpolation Technologie:
Motion Xcelerator Turbo+
Reaktionszeit:
8 ms
Wiederholfrequenz:
50 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
108 cm
Rotierendes Display:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.332,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,65*
€ 1.764,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,00*
€ 1.756,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,35*
€ 1.696,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,66*
€ 1.648,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,74*
€ 1.585,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.