Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 43" QLED 4K Q73D Tizen OS™ Smart TV (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 43" QLED 4K Q73D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ43Q73DAUXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ43Q73DAUXZG
EAN/GTIN:
     8806095405889
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023er/2024er-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.

Aktionszeitraum: 1. April – 31. Juli 2024

100 % Farbvolumen mit Quantum Dot
Bis zu 100 % Farbvolumen für satte Farben in verschiedenen Helligkeitsbereichen
Entdecke eine Farbwelt, die so lebendig ist, dass sie von der Realität kaum noch zu unterscheiden ist. Dank der Quantum-Dot-Technologie, die Farben mit bis zu 100 % Farbvolumen erzeugt, und das unter jeglichen Lichtverhältnissen nahezu verlustfrei.

4K Upscaling
Deine Lieblingsinhalte in nahezu 4K
Erlebe deine Lieblingsinhalte dank 4K-Upscaling in einer Auflösung von bis zu 4K.

Samsung Tizen OS™
Beim Entertainment immer up to date: Samsung Tizen OS™
Samsung Tizen OS™ lässt dich Entertainment mit zahlreichen Apps und Diensten genießen. Dazu gehört etwa Samsung TV Plus mit mehr als 200 kostenlosen Live-TV-Kanälen und Tausenden von Filmen auf Abruf. Oder der Gaming Hub mit vielen Cloud-Gaming-Diensten (keine Konsole erforderlich). Oder die Daily+ App, mit der du deine täglichen Aktivitäten ganz einfach verwalten kannst. Oder SmartThings, worüber du alle deine kompatiblen Geräte einfach mit deinem Fernseher steuern kannst. Oder, oder, oder ... Und bei allem sorgt Samsung Knox Security für die Sicherheit deiner Privatsphäre und deiner persönlichen Daten.

Samsung TV Plus
Kostenloses Fernsehen genießen.
Samsung TV Plus ist deine Anlaufstelle für Unterhaltung - 100% kostenlos. Entdecke tausende Filme und Serien und genieße Sport, Nachrichten, Unterhaltung, und vieles mehr live und auf Abruf, ohne andere Apps oder eine Kabel-/Set-Top-Box.

AirSlim Design
Filigran und minimalistisch
Das faszinierend filigrane Design lässt deinen TV beinahe mit der Wand verschmelzen.

Quantum Prozessor Lite 4K
Erlebe die eindrucksvolle Power des 4K-Prozessors
Der performante Quantum Prozessor Lite 4K ist im Hintergrund dafür verantwortlich, dass vorne bei dir eindrucksvolle Bilder und Töne ankommen. Dank des leistungsstarken 4K Upscaling kannst du viele deiner Lieblingsinhalte in nahezu 4K genießen.

Quantum HDR
Filmreife Bilder dank satter Kontraste
Hollywood is coming home: Mit Quantum HDR kannst du in jedem Bild feine Details und intensive Kontraste genießen. Die dynamische Farbdarstellung von HDR10+ beeindruckt dabei mit tiefen Schwarztönen – für lebendige Bilder.

PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Exklusiv auf Samsung TVs: Pantone-Farben
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss Pantone-zertifizierter Farben. Der Qualitätsstandard bei Farben ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 Pantone-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir ein Pantone-zertifiziertes Farberlebnis bieten können.

Dual LED
Intensive und präzise Kontraste für ein realitätsnahes Filmerlebnis
Die integrierte Dual LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für intensive und zugleich feine Kontraste, indem sie den Farbton immer genau dem Inhalt anpasst, den du gerade schaust.

Gaming Hub
Deine Gaming-Zentrale
Nutze Samsung Tizen OS™ jetzt als komfortable Schnittstelle zu deinen bevorzugten Cloud-Gaming-Plattformen (keine Konsole erforderlich), mehr als 3.000 Konsolenspielen und Stand-alone-Apps. Auf deinen Geschmack basierende Gaming-Empfehlungen helfen dir neue passende Spiele zu finden.

Motion Xcelerator
Flüssige Bewegungen für ein klares Bild
Motion Xcelerator sorgt dafür, dass du ein klares Bild ohne Bewegungsunschärfe erlebst. Dazu nutzt die Technologie die Bewegungsinformationen zwischen den Frames und berechnet anhand dessen die nächsten Frames im Voraus.

Game Bar
Pass Dein Gaming-Erlebnis an
Darstellungen in einem Seitenverhältnis von 21 : 9 oder 32 : 9 bieten nicht nur einen großen Sichtbereich, sondern auch großes Spielerlebnis. Mit der Game Bar kannst du dein Gameplay ganz einfach anpassen. Dazu gehört unter anderem die Anpassung des Bildschirmverhältnisses, Minimap Zoom, das Setzen eines virtuellen Zielpunkts, ein Input-Lag-Check, FPS, HDR oder VRR.

Auto Low Latency Mode (ALLM)
Für schnelleres Gameplay mit geringen Input Lags
Der Auto Low Latency Mode ermöglicht die automatische Einstellung einer angepassten Latenz für ein schnelles, flüssiges Gameplay mit geringen Input Lags.

Philips Hue Sync
Synchrone Beleuchtung zu deinem TV- und Gaming-Erlebnis
TV-Inhalte mit einer dynamisch angepassten Beleuchtung, die von smarten Lichtquellen kommt, verschaffen dir ein besonders immersives Seherlebnis. Die Technologie analysiert dazu Filme oder Spiele sowie das Umgebungslicht und sorgt dann für eine adaptive Off-Screen-Beleuchtung.

Q-Symphony
TV und Soundbar in beeindruckender Harmonie
Q-Symphony stimmt deinen TV und deine Soundbar klanglich so aufeinander ab, dass der Sound gleichzeitig wiedergegeben werden kann. Auf diese Weise genießt du einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne den Fernsehlautsprecher stumm stellen zu müssen.

Object Tracking Sound Lite
Virtueller Sound, der verschiedenen Bewegungen folgen kann
Der von OTS Lite erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht.

Adaptive Sound
Erlebe Sound, der an deine Inhalte angepasst ist
Ob du einen Actionfilm schaust oder ein Klassikkonzert – Adaptive Sound kann dafür sorgen, dass du beides möglichst so hörst, wie es sich gehört. Mehr noch: Die Technologie kann sogar einzelne Szenen in Echtzeit analysieren und den Klang entsprechend anpassen.

Integrierter SmartThings Hub
Verbinde deine smarten Geräte kabellos mit deinem Fernseher
Mit einem integrierten SmartThings Hub deines Fernsehers kannst du smarte Geräte, die mit Matter- und HCA-Standards kompatibel sind, kabellos verbinden und steuern, ohne dass du ein zusätzliches Gerät benötigst. Checke Benachrichtigungen über den Status deiner smarten Geräte direkt über den Fernsehbildschirm.

3D Map View
Dein Fernseher als Steuerzentrale für dein Zuhause und deine IoT-Geräte
Überwache und steuere alle deine SmartThings Geräte ganz bequem über eine intuitiv lesbare 3D-Karte deines Zuhauses. Sieh dir den Status deiner smarten Geräte ganz einfach auf deinem Fernsehbildschirm an und erhalte Benachrichtigungen.

Multi View
Alle Inhalte auf einem Bildschirm
Ob Live-Statistiken für Sport oder Lernvideos für Spiele – alles, was auf deinem Fernseher und deinem Smartphone läuft, kannst du jetzt gleichzeitig auf demselben Bildschirm erleben. Verbinde dazu einfach dein kompatibles Smartphone mit deinem TV. Alternativ kannst du auch mehrere Sendungen aus verschiedenen Quellen gleichzeitig in einem Layout deiner Wahl genießen.

Samsung Daily+
Tägliche Aktivitäten einfach übersichtlich verwalten
Durch das offene App-Ökosystem von Samsung Tizen OS™ kannst du mit Daily+ deine täglichen Aktivitäten ganz bequem von deinem Fernseher aus verwalten. Daily+ umfasst Apps und Dienste wie SmartThings, Samsung Health, ConnecTime, Workspace und vieles mehr.

SmartThings
Do the SmartThings!
SmartThings bündelt deine Heimgeräte in einem intelligenten Netzwerk, das du über den SmartThings Hub ganz bequem auf deine individuellen Bedürfnisse zuschneiden kannst. So kommst du in den Genuss eines intelligenten Zuhauses, in das du theoretisch Tausende von SmartThings-kompatiblen Geräten einbinden kannst, die dein Leben einfach machen. Nutze außerdem deinen Bildschirm als IoT-Sensor, um dich um deine Liebsten zu kümmern. Dank der Funktion 3D Map View behältst du deine vernetzten Geräte auf deinem TV-Gerät dabei intuitiv im Blick.

Höhenverstellbare Standfüße
Passe die Aufstellhöhe deines TVs individuell an
Genieße ein angenehmes Seherlebnis, indem du die Aufstellhöhe deines TV-Geräts an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Die Standfüße ermöglichen dir zudem, deine Soundbar harmonisch zu integrieren.

Samsung Knox Security
Deine Privatsphäre. Geschützt.
Eins ist sicher: deine Privatsphäre auf Samsung TV-Geräten. Alle deine sensiblen Daten, seien es PIN-Codes oder Passwörter, werden durch mehrere Soft- und Hardware-Maßnahmen geschützt. Außerdem sichert Samsung Knox Security alle deine IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind. So werden etwa die Ausführung nicht autorisierter bösartiger Apps oder der Zugriff auf Phishing-Seiten automatisch blockiert, sobald sie erkannt werden. Zu guter Letzt sorgen wir mit regelmäßigen Updates dafür, dass dein TV-Gerät sicher bleibt.

AI Energy Mode
Dank AI nur so viel Energie wie nötig verbrauchen
SmartThings trifft Energiemanagement: Sobald du den AI Energy Mode aktivierst, erkennt er automatisch die Lichtverhältnisse in der Umgebung und analysiert das Nutzungsverhalten, um die Helligkeit anzupassen und so den Gesamtenergieverbrauch zu steuern. Außerdem wird der Inhalt deines TV-Geräts Szene für Szene analysiert, um die Helligkeit nach Möglichkeit anzupassen und so ggf. den Energieverbrauch zu senken.

SolarCell Remote
Im Handumdrehen aufgeladen – mit einer Lichtquelle in deiner Nähe
Eine Solarzelle auf der Rückseite der Fernbedienung absorbiert Licht, um den internen Akku aufzuladen.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
RMS-Leistung:
20 W
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Adaptiver Klang:
Ja
Objektverfolgung Sound+ (OTS+):
Ja
Musikwand:
Ja
Multiraum:
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-T2 HD
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface Plus (CI+):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
HbbTV 2.0.2
Universalführung:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
50 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
50 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
101 kWh
Stromverbrauch (max.):
101 W
AC Eingangsspannung:
220-240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
965.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
187.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
623.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
9000 g
Breite (ohne Standfuß):
965.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
25.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
559.4 mm
Gewicht (ohne Ständer):
8400 g
Breite der Standhalterung:
701.7 mm
Tiefe der Standhalterung:
187.6 mm
Verpackungsbreite:
1093 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Verpackungshöhe:
677 mm
Paketgewicht:
11600 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Webbrowser:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Grau, Titan
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Jahr der Einführung:
2024
Samsung-Technologien (AV/TV):
Buds Auto Switch, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Ultimate UHD Dimming
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungsmodus:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
TV-Schlüssel-Unterstützung:
Ja
IPv6-Unterstützung:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Bar, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
43 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Motion Interpolation Technologie:
Motion Xcelerator
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Dual LED
Reaktionszeit:
8 ms
Wiederholfrequenz:
50 Hz
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
108 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,07*
€ 954,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,30*
€ 949,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,32*
€ 909,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,47*
€ 878,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,13*
€ 853,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.