Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GQ55Q70CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau, Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GQ55Q70CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau, Titan
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ55Q70CATXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ55Q70CATXZG
EAN/GTIN:
     8806094807226
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023er/2024er-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.

Aktionszeitraum: 1. April – 31. Juli 2024

Quantum Prozessor 4K
Viel Performance dank künstlicher Intelligenz
Der Quantum Prozessor 4K kann mit Hilfe künstlicher Intelligenz (AI) für eine Optimierung von Bild, Ton und Funktionen sorgen. So gehen Bedienvorgänge wie das Wechseln des Programms oder das Starten von Apps extrem schnell. Helligkeit, Kontraste und Sound kann der Prozessor fast in Echtzeit regulieren, indem er in einzelnen Szenen eine passende Upscaling-Formel auswählt.

Motion Xcelerator Turbo+
Bestes 4K Gaming-Erlebnis dank 120 Hz Bildwiederholrate
Halte auch bei hohen Spielgeschwindigkeiten mit deinen Gegnern mit. Dank der faszinierenden Bewegungsanpassung bis hin zu 4K/120 Hz erwartet dich ein Spielerlebnis mit flüssiger Action und ohne störende Gaming Lags sowie Bewegungsunschärfen.

Quantum HDR
Filmreife Bilder dank satter Kontraste
Hollywood is coming home: Mit Quantum HDR kannst du in jedem Bild feine Details und intensive Kontraste genießen. Die dynamische Farbdarstellung von HDR10+ beeindruckt dabei mit tiefen Schwarztönen – für lebendige Bilder.

Smart Hub
All deine Lieblings-Smart-TV-Apps an einem Ort
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Exklusiv auf Samsung TVs: PANTONE-Farben
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss PANTONE-zertifizierter Farben. Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 PANTONE-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das PANTONE-Farberlebnis bieten können.

EyeComfort-Modus
Intelligentes, für deine Augen optimiertes Bild
Zur Schonung deiner Augen und damit du gut abschalten kannst, reguliert der EyeComfort-Modus die Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch. Aber auch tagsüber berücksichtigt die Technologie die Sonnenauf- und -untergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtstimmung an[1]

MS: 100% Farbvolumen mit Quantum Dots
Bis zu 100 % Farbvolumen für satte Farben in verschiedenen Helligkeitsbereichen
Entdecke eine Farbwelt, die so lebendig ist, dass sie von der Realität kaum noch zu unterscheiden ist. Ihr Schöpfer ist die Quantum Dot-Technologie, die Farben mit bis zu 100 % Farbvolumen[2] erzeugt, und das unter jeglichen Lichtverhältnissen nahezu verlustfrei.

Dual LED
Intensive und präzise Kontraste für ein realitätsnahes Filmerlebnis
Die integrierte Dual LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für intensivere und zugleich feinere Kontraste, indem sie den Farbton immer genau dem Inhalt anpasst, den du gerade schaust.

Object Tracking Sound Lite
Virtueller Sound, der verschiedenen Bewegungen folgen kann
Der von OTS Lite erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht.

Q-Symphony
TV und Soundbar in beeindruckender Harmonie
Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.

AirSlim
So filigran und minimalistisch wie nie zuvor
Das faszinierend filigrane Design lässt deinen TV beinahe mit der Wand verschmelzen.

Gaming Hub
Deine Gaming-Zentrale
Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen[3]

FreeSync Premium Pro
Erlebe ruckelfreies Gaming mit niedriger Latenz
Basierend auf der AMD FreeSync™-Kerntechnologie zur Reduzierung von Bildruckeln und Screen Tearing bieten TV-Geräte, die für die AMD FreeSync™ Premium Pro-Stufe zertifiziert[4] sind, ein echtes HDR Gaming-Erlebnis.
Freue dich auf eine Kombination aus flüssigem Gaming und beeindruckender Grafik mit hohem Dynamikumfang bei gleichzeitig niedriger Latenz.

SmartThings
Es kann so einfach sein
Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

NFT Universe
NFTs erleben und erwerben
NFT Universe ist das erste in TV-Geräte integrierte NFT-Portal. Es ermöglicht dir zum Beispiel, deine NFTs in fotorealistischer Qualität auf dem großen Bildschirm zu erleben. Darüber hinaus kannst du NFT-Inhalte von bekannten Marktplätzen anschauen und erwerben. So genießt du ein Kunsterlebnis, das dem in einer Galerie sehr nahekommt[5]

KI-Energiesparmodus
Mit dem KI-Energiesparmodus und SmartThings Energie sparen (Verfügbarkeit für deine Region prüfen)
Setze deine Energiesparideen in die Tat um: Der Neo QLED 8K QN990C unterstützt den KI-Energiesparmodus via SmartThings und kann dir so dabei helfen, Energie zu sparen, etwa durch automatisches Umschalten in den Energiesparmodus bei bestimmten Geräten, wenn diese nicht verwendet werden.

Samsung Knox
Schutz für deine privaten Daten auf allen Samsung TVs (Verfügbarkeit für deine Region prüfen)
Dank der leistungsstarken Knox-Sicherheitsplattform, die dreistufigen Schutz auf Anwendungs-, Plattform- und Systemebene bietet, sind deine Daten, wie z. B. PIN-Nummern und Passwörter und auch IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind, gut geschützt. Und durch regelmäßige Updates kann dein TV-Gerät zudem vor dem unbefugten Zugriff Dritter geschützt werden.

SolarCell Remote
Im Handumdrehen aufgeladen – mit einer Lichtquelle in deiner Nähe
Eine Solarzelle auf der Rückseite der Fernbedienung absorbiert Licht, um den internen Akku aufzuladen. Der wiederaufladbare Akku ist damit eine wirtschaftliche Alternative zu Einwegbatterien.

SmartThings
Dein Butler für Zuhause
Mit SmartThings kannst du das intelligente Zuhause deiner Träume schaffen. Lehne dich also zurück und überlasse der App die Kontrolle über deine smarten Geräte, durch die du dein Zuhause via integriertem Smart Hub einfach und bequem steuern kannst.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Digital
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Musikwand:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Adaptiver Klang+:
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Smart Remote enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
3
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.2
Smart-Modi:
Filmemacher, Film
TV Spiegelung starten:
Ja
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
82 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
169 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1232.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
255.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
774.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
16900 g
Breite (ohne Standfuß):
1232.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
25.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
208.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
16100 g
Breite der Standhalterung:
304.3 mm
Tiefe der Standhalterung:
255.9 mm
Verpackungsbreite:
1232.9 mm
Verpackungstiefe:
25.7 mm
Verpackungshöhe:
708.7 mm
Paketgewicht:
23100 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Wi-Fi Direct:
Ja
Webbrowser:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
Bild-in-Bild:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Grau, Titan
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Ständertyp:
Beinständer
Samsung-Technologien (AV/TV):
Motion Xcelerator Turbo Plus
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Umgebungsmodus:
Ambient Mode+
Eco-Sensor:
Ja
TV-Schlüssel-Unterstützung:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Contrast Enhancer
IPv6-Unterstützung:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar 3.0, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View
4K Ultra HD Hochskalierung:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
55 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Reaktionszeit:
6 ms
Wiederholfrequenz:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
138 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 761,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,20*
€ 1.014,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,56*
€ 1.008,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,26*
€ 992,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,86*
€ 964,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,16*
€ 905,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.