Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Q72C 55" QLED 4K (2023)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Q72C 55" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 55" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 55" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 55" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 55" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 55" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 55" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 55" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 55" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 55" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 55" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 55" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 55" QLED 4K (2023)
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ55Q72CATXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ55Q72CATXZG
EAN/GTIN:
     8806094807417
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.



Aktionszeitraum: 1. Januar - 31. März 2024

Quantum Prozessor 4K
Der Quantum Prozessor 4K kann mit Hilfe künstlicher Intelligenz (AI) für eine Optimierung von Bild, Ton und Funktionen sorgen. So gehen Bedienvorgänge wie das Wechseln des Programms oder das Starten von Apps extrem schnell. Helligkeit, Kontraste und Sound kann der Prozessor fast in Echtzeit regulieren, indem er in einzelnen Szenen eine passende Upscaling-Formel auswählt.

Motion Xcelerator Turbo+
Halte auch bei hohen Spielgeschwindigkeiten mit deinen Gegnern mit. Dank der faszinierenden Bewegungsanpassung bis hin zu 4K/120 Hz erwartet dich ein Spielerlebnis mit flüssiger Action und ohne störende Gaming Lags sowie Bewegungsunschärfen.

Quantum HDR
Hollywood is coming home: Mit Quantum HDR kannst du in jedem Bild feine Details und intensive Kontraste genießen. Die dynamische Farbdarstellung von HDR10+ beeindruckt dabei mit tiefen Schwarztönen – für lebendige Bilder.¹

Smart Hub
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss PANTONE-zertifizierter Farben. Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 PANTONE-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das PANTONE-Farberlebnis bieten können.

EyeComfort-Modus
Zur Schonung deiner Augen und damit du gut abschalten kannst, reguliert der EyeComfort-Modus die Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch. Aber auch tagsüber berücksichtigt die Technologie die Sonnenauf- und -untergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtstimmung an.¹

MS: 100% Farbvolumen mit Quantum Dots
Entdecke eine Farbwelt, die so lebendig ist, dass sie von der Realität kaum noch zu unterscheiden ist. Ihr Schöpfer ist die Quantum Dot-Technologie, die Farben mit bis zu 100 % Farbvolumen erzeugt, und das unter jeglichen Lichtverhältnissen nahezu verlustfrei.

Dual LED
Die integrierte Dual LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für intensivere und zugleich feinere Kontraste, indem sie den Farbton immer genau dem Inhalt anpasst, den du gerade schaust.

Object Tracking Sound Lite
Der von OTS Lite erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht.

Q-Symphony
Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.

AirSlim
Das faszinierend filigrane Design lässt deinen TV beinahe mit der Wand verschmelzen.

Gaming Hub
Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen.

FreeSync™ Premium Pro
Basierend auf der AMD FreeSync™-Kerntechnologie zur Reduzierung von Bildruckeln und Screen Tearing bieten TV-Geräte, die für die AMD FreeSync™ Premium Pro-Stufe zertifiziert¹ sind, ein echtes HDR Gaming-Erlebnis.
Freue dich auf eine Kombination aus flüssigem Gaming und beeindruckender Grafik mit hohem Dynamikumfang bei gleichzeitig niedriger Latenz.

SmartThings
Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

NFT Universe
NFT Universe ist das erste in TV-Geräte integrierte NFT-Portal. Es ermöglicht dir zum Beispiel, deine NFTs in fotorealistischer Qualität auf dem großen Bildschirm zu erleben. Darüber hinaus kannst du NFT-Inhalte von bekannten Marktplätzen anschauen und erwerben. So genießt du ein Kunsterlebnis, das dem in einer Galerie sehr nahekommt.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Adaptiver Klang:
Ja
Musikwand:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Adaptiver Klang+:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Montageset:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Smart Remote enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
HDMI Quick Switch:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
3
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.2
TV Spiegelung starten:
Ja
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
82 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
169 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1232.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
249.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
774.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
16800 g
Breite (ohne Standfuß):
1232.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
25.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
708.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
16100 g
Breite der Standhalterung:
303.2 mm
Tiefe der Standhalterung:
249.1 mm
Verpackungsbreite:
1399 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
846 mm
Paketgewicht:
23000 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Webbrowser:
Ja
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
ALB, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch
Bild-in-Bild:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Grau
VESA-Halterung:
Ja
Name der Farbe:
Dark Grey
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Rahmenloses Design:
Ja
Jahr der Einführung:
2023
Typ der Lünette:
3 Bezel-less
Mini-Wandhalterung:
Ja
Wandhalterung mit schmaler Passform:
Ja
Standfarbe:
Grau
Samsung-Technologien (AV/TV):
AMD FreeSync™ Premium Pro, Active Voice Amplifier, Adaptive Picture, Adaptive Sound, AirSlim, Ambient Mode+, Buds Auto Switch, Contrast Enhancer, Dual LED, EyeComfort Mode, Gaming Hub, HDMI eARC, HDR10+, Motion Xcelerator Turbo Plus, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Quantum HDR, Quantum-Prozessor 4K, Samsung Multi View, Samsung TV Plus, Slim Fit Wall-Mount, Slim Wall Mount Kit Included, Smart TV powered by Tizen, SpaceFit Sound, Super-Ultrawide-Spielansicht, Tap View, Ultimate UHD Dimming, Ultra Viewing Angle, Works With Amazon Alexa
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Umgebungsmodus:
Ambient Mode+
Eco-Sensor:
Ja
Helligkeitserkennung:
Ja
AI-Upscale:
Ja
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung:
Ultimate UHD dimming
Bildverarbeitungsverfahren:
Quantum-Prozessor 4K
Klare Digitalansicht:
Ja
Bildgalerie:
Ja
IPv6-Unterstützung:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar 3.0, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
55 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Motion Interpolation Technologie:
Motion Xcelerator Turbo+
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Dual LED
Reaktionszeit:
6 ms
Wiederholfrequenz:
100 Hz
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
138 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,42*
€ 1.016,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,12*
€ 1.011,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,91*
€ 985,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,24*
€ 957,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,37*
€ 903,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.