Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Series 9 GQ55S90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Series 9 GQ55S90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 9 GQ55S90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 9 GQ55S90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 9 GQ55S90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 9 GQ55S90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 9 GQ55S90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 9 GQ55S90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 9 GQ55S90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 9 GQ55S90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 9 GQ55S90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ55S90CATXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ55S90CATXZG
EAN/GTIN:
     8806094946574
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.



Aktionszeitraum: 1. Januar - 31. März 2024

Samsung OLED
Samsung OLED beschert deinen Augen tiefe Schwarz-, lupenreine Weißtöne und lebendige Farben in sämtlichen Schattierungen. Verantwortlich dafür sind die neuartigen selbstleuchtenden Pixel, die mit der Quantum Dot-Technologie kombiniert werden.

Neural Quantum Prozessor 4K
Mit dem Neural Quantum Prozessor 4K kommst du in den Genuss unseres besten 4K-Bilderlebnisses auf OLED TV-Geräten. Die leistungsstarke 4K AI Upscaling-Technologie, unterstützt von 20 neuronalen Netzen, lässt dich bei jeder Art von Inhalt die volle 4K-Power spüren. Zusätzlich sorgen innovative Technologien, wie z. B. das wahrnehmungsbasierte Color Mapping oder der OLED-Helligkeitsbooster, für eine lebensechte Darstellung von Helligkeit, Farbe, Kontrast und Details.¹

LaserSlim Design
Entdecke unser filigranstes Design, das wir je entwickelt haben. Die von einem Laserstrahl inspirierte Gestaltung verbindet nahezu unsichtbare Rahmen mit einem dünnen Profil und einer ebenen Rückseite.
In Kombination mit der Slim Fit-Wandhalterung fügt sich das Design nahtlos in jeden Raum ein.

Motion Xcelerator Turbo Pro
Die Darstellung in 4K-Qualität mit bis zu 144 Hz¹ verschafft dir viele Möglichkeiten beim Gamen. Sie sorgt nämlich für eine faszinierende Grafikperformance mit ebenso scharfen wie flüssigen Bildern und atemberaubender Geschwindigkeit.

Samsung OLED
Tiefes Schwarz und lebendige Farben dank der Kombination von OLEDs und Quantum Dots

Neural Quantum Prozessor 4K
Für Helligkeit, die alles in den Schatten stellt

LaserSlim Design
Faszinierend filigrane Formensprache

Motion Xcelerator Turbo Pro
Außergewöhnliches 4K Gaming-Erlebnis dank 144 Hz Bildwiederholrate

Quantum HDR OLED
Lasse dich von einer beeindruckenden Helligkeit und einem hohen Kontrastumfang begeistern. Der Neural Quantum Prozessor 4K analysiert die Szene und erhöht die Helligkeit, um hohe Helligkeit und Kontrast zu ermöglichen. Dank der selbstleuchtenden Pixel kannst du mit Quantum HDR OLED auch kleine Details klar erkennen.

PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss PANTONE-zertifizierter Farben. Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 Pantone-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das PANTONE-Farberlebnis bieten können.

Real Depth Enhancer
Die Anpassung der Bildtiefe kann die Wahrnehmung des menschlichen Auges imitieren, indem der Kontrast im Bildvordergrund erhöht wird. Wenn du dir beispielsweise eine Naturdokumentation anschaust, werden im Vordergrund die Falten eines Elefanten kontrastreich dargestellt und der Hintergrund unverändert belassen – ähnlich, wie es dein Auge auch machen würde.

EyeComfort-Modus
Zur Schonung deiner Augen und damit du gut abschalten kannst, reguliert der EyeComfort-Modus Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch. Aber auch tagsüber berücksichtigt die Technologie die Sonnenauf- und -untergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtstimmung an.¹

Gaming Hub
Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen.¹

Super UltraWide GameView & Game Bar
Größere und breitere Bildschirme mit einem Seitenverhältnis von 21:9 bzw. 32:9 erweitern dein Blickfeld und schaffen optimale Voraussetzungen für erfolgreiches Gaming. Dein Gaming-Erlebnis profitiert zusätzlich von der Game Bar und ihren umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten wie der Anpassung des Bildschirmseitenverhältnisses, der Anzeige des Input Lag, FPS, HDR, der Steuerung des kabellosen Headsets und vielem mehr.

Verzögerungsfreie Spielkontrolle
Komm schnell ins Spiel mit dem Auto Low Latency Mode (AALM), der deinen Bildschirm automatisch anpassen kann und dir ein Spielerlebnis mit verschwindend geringem Input Lag ermöglicht. Erlebe flüssiges Gaming in einer beeindruckenden Form weitgehend ohne Bewegungsunschärfen und Ruckeln.

Dolby Atmos®
Die neuen Samsung Top Channel-Lautsprecher bringen das Dolby Atmos®-Klangerlebnis auf ein neues Level und lassen dich dank des multidimensionalen Sounds mitten in das Geschehen eintauchen.

Object Tracking Sound Lite (OTS Lite)
Der von OTS Lite erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht.

Q-Symphony
Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.

Smart Hub
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

SmartThings
Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

Samsung TV Plus
Wähle aus über 200 Kanälen und Tausenden von Filmen und Sendungen auf Abruf zum Nulltarif.

Multi View
Dank Multi View kannst du dein TV-Bild in zwei Bereiche unterteilen, sodass du auf einer Seite deine Serien oder Filme schauen kannst, während auf der anderen Seite das Display deines kompatiblen Smartphones zu sehen ist. So kannst du dein TV-Programm im Blick behalten, während du dir die aktuellen Sportergebnisse oder ein Gaming-Tutorial anschaust. So kannst du ganz einfach veschiedene Inhalte gleichzeitig genießen.

KI-Energiesparmodus
Setze deine Energiesparideen in die Tat um: Der Neo QLED 8K QN990C unterstützt den KI-Energiesparmodus via SmartThings und kann dir so dabei helfen, Energie zu sparen, etwa durch automatisches Umschalten in den Energiesparmodus bei bestimmten Geräten, wenn diese nicht verwendet werden.

Samsung Knox
Dank der leistungsstarken Knox-Sicherheitsplattform, die dreistufigen Schutz auf Anwendungs-, Plattform- und Systemebene bietet, sind deine Daten, wie z. B. PIN-Nummern und Passwörter und auch IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind, gut geschützt. Und durch regelmäßige Updates kann dein TV-Gerät zudem vor dem unbefugten Zugriff Dritter geschützt werden.

SolarCell Remote
Eine Solarzelle auf der Rückseite der Fernbedienung absorbiert Licht, um den internen Akku aufzuladen. Der wiederaufladbare Akku ist damit eine wirtschaftliche Alternative zu Einwegbatterien.

SmartThings
Mit SmartThings kannst du das intelligente Zuhause deiner Träume schaffen. Lehne dich also zurück und überlasse der App die Kontrolle über deine smarten Geräte, durch die du dein Zuhause via integriertem Smart Hub einfach und bequem steuern kannst.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
6
RMS-Leistung:
70 W
Audio Kanäle:
4.2.2 Kanäle
Eingebauter Subwoofer:
Ja
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus
Adaptiver Klang:
Ja
Objektverfolgung Sound+ (OTS+):
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Musikwand:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Adaptiver Klang+:
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anzahl der Tuners:
2 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Unterstützte TV bands:
DTV
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Smart Remote enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
HDMI Quick Switch:
Ja
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
HbbTV 2.0.3
Smart-Modi:
Filmemacher, Spiel, Bild
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
84 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
151 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
84 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1224.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
267.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
771.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
23900 g
Breite (ohne Standfuß):
1224.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
11 mm
Höhe (ohne Standfuß):
706.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
13800 g
Breite der Standhalterung:
360 mm
Tiefe der Standhalterung:
267.9 mm
Verpackungsbreite:
1432 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
818 mm
Paketgewicht:
33100 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Browsing:
Ja
Webbrowser:
Ja
One Connect-Box:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
29
Menüsprachen:
Dänisch, MAC, Slowenisch, ALB, Ungarisch, Niederländisch, Norwegisch, Englisch, Schwedisch, BOS, Italienisch, Polnisch, Bulgarisch, Estnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Ukrainisch, Finnisch, Russisch, Französisch, Kroatisch, Griechisch, Lettisch, Tschechisch, Litauisch, Slowakisch
Bild-in-Bild:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Name der Farbe:
Titanschwarz
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 300 mm
Rahmenloses Design:
Ja
Ständertyp:
Mittiger Ständer
Standfarbe:
Schwarz
Samsung-Technologien (AV/TV):
Motion Xcelerator Turbo Pro
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive)
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungsmodus:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Helligkeitserkennung:
Ja
TV-Schlüssel-Unterstützung:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Real Depth Enhancer
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Spiel-Funktionen:
Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
55 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
OLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Motion Interpolation Technologie:
Motion Xcelerator Turbo Pro
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Reaktionszeit:
6 ms
Wiederholfrequenz:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
138 cm
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.228,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,65*
€ 1.641,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,29*
€ 1.631,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,69*
€ 1.575,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,28*
€ 1.530,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,57*
€ 1.462,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.