Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 55" OLED 4K S92C (2023)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 55" OLED 4K S92C (2023)
Samsung 55" OLED 4K S92C (2023)
Samsung 55" OLED 4K S92C (2023)
Samsung 55" OLED 4K S92C (2023)
Samsung 55" OLED 4K S92C (2023)
Samsung 55" OLED 4K S92C (2023)
Samsung 55" OLED 4K S92C (2023)
Samsung 55" OLED 4K S92C (2023)
Samsung 55" OLED 4K S92C (2023)
Samsung 55" OLED 4K S92C (2023)
Samsung 55" OLED 4K S92C (2023)
Samsung 55" OLED 4K S92C (2023)
Samsung 55" OLED 4K S92C (2023)
Samsung 55" OLED 4K S92C (2023)
Samsung 55" OLED 4K S92C (2023)
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ55S92CATXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ55S92CATXZG
EAN/GTIN:
     8806094946635
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.



Aktionszeitraum: 1. Januar - 31. März 2024

Samsung OLED
Samsung OLED beschert deinen Augen tiefe Schwarz-, lupenreine Weißtöne und lebendige Farben in sämtlichen Schattierungen. Verantwortlich dafür sind die neuartigen selbstleuchtenden Pixel, die mit der Quantum Dot-Technologie kombiniert werden.

Neural Quantum Prozessor 4K
Mit dem Neural Quantum Prozessor 4K kommst du in den Genuss unseres besten 4K-Bilderlebnisses auf OLED TV-Geräten. Die leistungsstarke 4K AI Upscaling-Technologie, unterstützt von 20 neuronalen Netzen, lässt dich bei jeder Art von Inhalt die volle 4K-Power spüren. Zusätzlich sorgen innovative Technologien, wie z. B. das wahrnehmungsbasierte Color Mapping oder der OLED-Helligkeitsbooster, für eine lebensechte Darstellung von Helligkeit, Farbe, Kontrast und Details.¹

LaserSlim Design
Entdecke unser filigranstes Design, das wir je entwickelt haben. Die von einem Laserstrahl inspirierte Gestaltung verbindet nahezu unsichtbare Rahmen mit einem dünnen Profil und einer ebenen Rückseite.
In Kombination mit der Slim Fit-Wandhalterung fügt sich das Design nahtlos in jeden Raum ein.

Motion Xcelerator Turbo Pro
Die Darstellung in 4K-Qualität mit bis zu 144 Hz¹ verschafft dir viele Möglichkeiten beim Gamen. Sie sorgt nämlich für eine faszinierende Grafikperformance mit ebenso scharfen wie flüssigen Bildern und atemberaubender Geschwindigkeit.

Connect Highlight
„OLED-TVs mit QD Technik bieten die
sattesten Farben aller TV-Geräte.‟²

Connect Überragend
„OLED-TVs mit QD Technik bieten die
sattesten Farben aller TV-Geräte.‟²

Samsung OLED
Tiefes Schwarz und lebendige Farben dank der Kombination von OLEDs und Quantum Dots

Neural Quantum Prozessor 4K
Für Helligkeit, die alles in den Schatten stellt

LaserSlim Design
Faszinierend filigrane Formensprache

Motion Xcelerator Turbo Pro
Außergewöhnliches 4K Gaming-Erlebnis dank 144 Hz Bildwiederholrate

Quantum HDR OLED
Lasse dich von einer beeindruckenden Helligkeit und einem hohen Kontrastumfang begeistern. Der Neural Quantum Prozessor 4K analysiert die Szene und erhöht die Helligkeit, um hohe Helligkeit und Kontrast zu ermöglichen. Dank der selbstleuchtenden Pixel kannst du mit Quantum HDR OLED auch kleine Details klar erkennen.

PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss PANTONE-zertifizierter Farben. Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 Pantone-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das PANTONE-Farberlebnis bieten können.

Real Depth Enhancer
Die Anpassung der Bildtiefe kann die Wahrnehmung des menschlichen Auges imitieren, indem der Kontrast im Bildvordergrund erhöht wird. Wenn du dir beispielsweise eine Naturdokumentation anschaust, werden im Vordergrund die Falten eines Elefanten kontrastreich dargestellt und der Hintergrund unverändert belassen – ähnlich, wie es dein Auge auch machen würde.

EyeComfort-Modus
Zur Schonung deiner Augen und damit du gut abschalten kannst, reguliert der EyeComfort-Modus Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch. Aber auch tagsüber berücksichtigt die Technologie die Sonnenauf- und -untergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtstimmung an.¹

Gaming Hub
Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen.¹

Super UltraWide GameView & Game Bar
Größere und breitere Bildschirme mit einem Seitenverhältnis von 21:9 bzw. 32:9 erweitern dein Blickfeld und schaffen optimale Voraussetzungen für erfolgreiches Gaming. Dein Gaming-Erlebnis profitiert zusätzlich von der Game Bar und ihren umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten wie der Anpassung des Bildschirmseitenverhältnisses, der Anzeige des Input Lag, FPS, HDR, der Steuerung des kabellosen Headsets und vielem mehr.

Verzögerungsfreie Spielkontrolle
Komm schnell ins Spiel mit dem Auto Low Latency Mode (AALM), der deinen Bildschirm automatisch anpassen kann und dir ein Spielerlebnis mit verschwindend geringem Input Lag ermöglicht. Erlebe flüssiges Gaming in einer beeindruckenden Form weitgehend ohne Bewegungsunschärfen und Ruckeln.

Dolby Atmos®
Die neuen Samsung Top Channel-Lautsprecher bringen das Dolby Atmos®-Klangerlebnis auf ein neues Level und lassen dich dank des multidimensionalen Sounds mitten in das Geschehen eintauchen.

Object Tracking Sound (OTS)
Der von OTS erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht.

Q-Symphony
Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.

Smart Hub
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

SmartThings
Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

Samsung TV Plus
Wähle aus über 200 Kanälen und Tausenden von Filmen und Sendungen auf Abruf zum Nulltarif.

Multi View
Dank Multi View kannst du dein TV-Bild in zwei Bereiche unterteilen, sodass du auf einer Seite deine Serien oder Filme schauen kannst, während auf der anderen Seite das Display deines kompatiblen Smartphones zu sehen ist. So kannst du dein TV-Programm im Blick behalten, während du dir die aktuellen Sportergebnisse oder ein Gaming-Tutorial anschaust. So kannst du ganz einfach veschiedene Inhalte gleichzeitig genießen.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
RMS-Leistung:
60 W
Audio Kanäle:
2.1.2 Kanäle
Eingebauter Subwoofer:
Ja
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Adaptiver Klang+:
Ja
Multiraum:
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anzahl der Tuners:
2 Signalempfänger
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Smart-Modi:
Filmemacher, Spiel, Film
Fernfeld-Sprachinteraktion:
Ja
TV Spiegelung starten:
Ja
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
82 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
82 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
134 kWh
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1225.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
288.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
774.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
20700 g
Breite (ohne Standfuß):
1225.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
39.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
708.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
16500 g
Breite der Standhalterung:
362.9 mm
Tiefe der Standhalterung:
288.2 mm
Verpackungsbreite:
1469 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
833 mm
Paketgewicht:
27300 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Webbrowser:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
Bild-in-Bild:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Karbon
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
300 x 200 mm
Typ der Lünette:
4 Bezel-less
Samsung-Technologien (AV/TV):
Motion Xcelerator Turbo Pro, Neural Quantum Processor 4K, Quantum HDR OLED, Ultra Viewing Angle
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR OLED
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungsmodus:
Ambient Mode+
Eco-Sensor:
Ja
TV-Schlüssel-Unterstützung:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Real Depth Enhancer
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
55 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
OLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Motion Interpolation Technologie:
Motion Xcelerator Turbo Pro
Wiederholfrequenz:
120 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt:
144 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
138 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.035,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,84*
€ 1.374,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,40*
€ 1.366,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,57*
€ 1.327,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,50*
€ 1.291,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,25*
€ 1.231,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.