Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ55S95CATXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ55S95CATXZG
EAN/GTIN:
     8806094937800
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.



Aktionszeitraum: 1. Januar - 31. März 2024

Samsung OLED
Samsung OLED beschert deinen Augen tiefe Schwarz-, lupenreine Weißtöne und lebendige Farben in sämtlichen Schattierungen. Verantwortlich dafür sind die neuartigen selbstleuchtenden Pixel, die mit der Quantum Dot-Technologie kombiniert werden.

Neural Quantum Prozessor 4K
Mit dem Neural Quantum Prozessor 4K kommst du in den Genuss unseres besten 4K-Bilderlebnisses auf OLED TV-Geräten. Die leistungsstarke 4K AI Upscaling-Technologie, unterstützt von 20 neuronalen Netzen, lässt dich bei jeder Art von Inhalt die volle 4K-Power spüren. Zusätzlich sorgen innovative Technologien, wie z. B. das wahrnehmungsbasierte Color Mapping oder der OLED-Helligkeitsbooster, für eine lebensechte Darstellung von Helligkeit, Farbe, Kontrast und Details.¹

Infinity One Design
Das faszinierende Infinity One Design begeistert mit seinem ultraschlanken 15-mm-Profil.

Dolby Atmos®
Die neuen Samsung Top Channel-Lautsprecher bringen das Dolby Atmos®-Klangerlebnis auf ein neues Level und lassen dich dank des multidimensionalen Sounds mitten in das Geschehen eintauchen.

Connect Award Highlight
OLED-TVs mit QD Technik bieten die sattesten Farben aller TV-Geräte

Connect Award Referenz
OLED-TVs mit QD Technik bieten die sattesten Farben aller TV-Geräte

Connect Award Überragend
OLED-TVs mit QD Technik bieten die sattesten Farben aller TV-Geräte

OLED
Tiefes Schwarz und lebendige Farben dank der Kombination von OLEDs und Quantum Dots

Neural Quantum Prozessor 4K
Für Helligkeit, die alles in den Schatten stellt

Infinity One Design
Entdecke die Schönheit minimalistischen Designs

Dolby Atmos®
Erlebe Dolby Atmos®-Sound auf einem neuen Level dank Top Channel-Lautsprechern

Quantum HDR OLED+
Quantum HDR OLED+ beschert dir ein beeindruckendes Seherlebnis, bei dem jedes Pixel reagiert, um hellere und dunklere Farbtöne zu erzeugen. So kommst du in den Genuss intensiver Kontraste. Das Ganze wird durch einen performanten 4K-Prozessor ermöglicht, der jede Szene dynamisch abbildet, um dein Sehvergnügen zu maximieren.

PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss PANTONE-zertifizierter Farben. Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 Pantone-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das PANTONE-Farberlebnis bieten können.

Real Depth Enhancer
Die Anpassung der Bildtiefe kann die Wahrnehmung des menschlichen Auges imitieren, indem der Kontrast im Bildvordergrund erhöht wird. Wenn du dir beispielsweise eine Naturdokumentation anschaust, werden im Vordergrund die Falten eines Elefanten kontrastreich dargestellt und der Hintergrund unverändert belassen – ähnlich, wie es dein Auge auch machen würde.

Expert Calibration
Erlebe ein von unseren Expertinnen kalibriertes Bild, das im Hinblick auf Farbdarstellung der ursprünglichen Vorstellung der Macher:innen so nahe wie möglich kommt. Selbst minimale Farbabweichungen werden kompensiert.

Attachable One Connect
Verbinde deine externen Geräte mit der Attachable Slim One Connect Box und bringe auf diese Weise Ordnung in das Kabelgewirr. Gleichzeitig genießt du mit der Attachable Slim One Connect Box ein hohes Maß an Flexibilität: Ganz egal, ob du die Box direkt am TV-Standfuß anbringen oder entfernt vom TV platzieren möchtest – die Verbindung zwischen Box und TV erfolgt mit nur einem einzigen Kabel.

Gaming Hub
Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen.¹

Motion Xcelerator Turbo Pro
Die Darstellung in 4K-Qualität mit bis zu 144 Hz¹ verschafft dir viele Möglichkeiten beim Gamen. Sie sorgt nämlich für eine faszinierende Grafikperformance mit ebenso scharfen wie flüssigen Bildern und atemberaubender Geschwindigkeit.

FreeSync Premium Pro
"Basierend auf der AMD FreeSync™-Kerntechnologie zur Reduzierung von Bildruckeln und Screen Tearing bieten TV-Geräte, die für die AMD FreeSync™ Premium Pro-Stufe zertifiziert sind, ein echtes HDR-Gaming-Erlebnis.
Freue dich auf eine Kombination aus flüssigem Gaming und beeindruckender Grafik mit hohem Dynamikumfang bei gleichzeitig niedriger Latenz."

Object Tracking Sound+
Mit OTS+ genießt du ein im wahrsten Sinne mitreißendes Klangerlebnis. Der Sound kann verschiedenen Objektbewegungen auf dem Bildschirm folgen – fast wie im Kino. Die eingebauten Lautsprecher des 4.2.2-Kanal-Systems strahlen nach oben und zu den Seiten ab und sorgen so für immersiven 3D-Sound.

Q-Symphony
Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.

Smart Hub
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

SmartThings
Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

KI-Energiesparmodus
Setze deine Energiesparideen in die Tat um: Der Neo QLED 8K QN990C unterstützt den KI-Energiesparmodus via SmartThings und kann dir so dabei helfen, Energie zu sparen, etwa durch automatisches Umschalten in den Energiesparmodus bei bestimmten Geräten, wenn diese nicht verwendet werden.

Samsung Knox
Dank der leistungsstarken Knox-Sicherheitsplattform, die dreistufigen Schutz auf Anwendungs-, Plattform- und Systemebene bietet, sind deine Daten, wie z. B. PIN-Nummern und Passwörter und auch IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind, gut geschützt. Und durch regelmäßige Updates kann dein TV-Gerät zudem vor dem unbefugten Zugriff Dritter geschützt werden.

SolarCell Remote
Eine Solarzelle auf der Rückseite der Fernbedienung absorbiert Licht, um den internen Akku aufzuladen. Der wiederaufladbare Akku ist damit eine wirtschaftliche Alternative zu Einwegbatterien.

SmartThings
Mit SmartThings kannst du das intelligente Zuhause deiner Träume schaffen. Lehne dich also zurück und überlasse der App die Kontrolle über deine smarten Geräte, durch die du dein Zuhause via integriertem Smart Hub einfach und bequem steuern kannst.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
70 W
Eingebauter Subwoofer:
Ja
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital 5.1 Surround Sound
Q-Symphonie:
Ja
Musikwand:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Adaptiver Klang+:
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Smart Remote enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
HDMI Quick Switch:
Ja
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
3
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Smart-Modi:
Filmemacher, Film
TV Spiegelung starten:
Ja
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
84 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
151 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1224.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
267.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
771.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
23900 g
Breite (ohne Standfuß):
1224.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
11 mm
Höhe (ohne Standfuß):
706.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
13800 g
Breite der Standhalterung:
360 mm
Tiefe der Standhalterung:
267.9 mm
Verpackungsbreite:
1432 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
818 mm
Paketgewicht:
33100 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Webbrowser:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
Bild-in-Bild:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Titan
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 300 mm
Ständertyp:
Beinständer
Standfarbe:
Titan
Samsung-Technologien (AV/TV):
Motion Xcelerator Turbo Pro
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Umgebungsmodus:
Ambient Mode+
Eco-Sensor:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Real Depth Enhancer
AMD FreeSync:
Ja
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar 3.0, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View
4K Ultra HD Hochskalierung:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
55 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
OLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Reaktionszeit:
6 ms
Wiederholfrequenz:
120 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
138 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.210,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,87*
€ 1.605,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,43*
€ 1.595,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,28*
€ 1.548,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.266,11*
€ 1.506,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,38*
€ 1.440,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.