Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 55" OLED 4K S95D Tizen OS™ Smart TV (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 55" OLED 4K S95D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 55" OLED 4K S95D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 55" OLED 4K S95D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 55" OLED 4K S95D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 55" OLED 4K S95D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 55" OLED 4K S95D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 55" OLED 4K S95D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 55" OLED 4K S95D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 55" OLED 4K S95D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 55" OLED 4K S95D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 55" OLED 4K S95D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ55S95DATXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ55S95DATXZG
EAN/GTIN:
     8806095414973
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor
Der Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor bietet dir ein großartiges Seherlebnis in 4K. Ermöglicht wird das durch unsere Technologie 4K AI Upscaling, die von 20 neuronalen AI-Netzwerken unterstützt wird. Sie rechnet deine Inhalte in eine Auflösung hoch, die nativem 4K sehr nahekommt. Der Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor der zweiten Generation sorgt dafür, dass sowohl das Bild als auch der Sound optimiert wird. Das gilt für deine Lieblingsgames ebenso wie für Live-Sport und Streaming-Dienste. Dank Technologien wie Perceptional Color Mapping und OLED Brightness Booster sorgt der NQ4 AI-Prozessor der zweiten Generation für Exzellenz in Sachen Helligkeit, Farbe, Kontrast und Detailtreue.

OLED Glare Free
Unsere Anti-Glare-Technologie kann die Blendung durch externe Lichtquellen reduzieren und ermöglicht dir somit ein perfektes Schwarz-/Farberlebnis.

OLED HDR Pro
Freu dich auf ein Bild, bei dem jedes einzelne Pixel dafür sorgt, intensive helle und dunkle Farbtöne zu erzeugen. Mit OLED HDR Pro, das bis zu 70 % heller ist als OLED HDR+, genießt du intensivere Kontraste. Möglich macht das der NQ4 AI-Prozessor der zweiten Generation, indem er in jeder Szene ein dynamisches Tone Mapping durchführt. Alles, um dein Sehvergnügen zu vergrößern.

Samsung Tizen OSTM
Samsung Tizen OSTM lässt dich Entertainment mit zahlreichen Apps und Diensten genießen. Dazu gehört etwa Samsung TV Plus mit mehr als 200 kostenlosen Live-TV-Kanälen und Tausenden von Filmen auf Abruf. Oder der Gaming Hub mit vielen Cloud-Gaming-Diensten (keine Konsole erforderlich). Oder die Daily+ App, mit der du deine täglichen Aktivitäten ganz einfach verwalten kannst. Oder SmartThings, worüber du alle deine kompatiblen Geräte einfach mit deinem Fernseher steuern kannst. Und bei allem sorgt Samsung Knox Security für die Sicherheit deiner Privatsphäre und deiner persönlichen Daten.

Samsung TV Plus
Samsung TV Plus ist deine Anlaufstelle für Unterhaltung - 100% kostenlos. Entdecke tausende Filme und Serien und genieße Sport, Nachrichten, Unterhaltung, und vieles mehr live und auf Abruf, ohne andere Apps oder eine Kabel-/Set-Top-Box.

Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor
Erlebe AI in 4K (OLED)

OLED Glare Free
Genieße ein OLED-Bild ohne Spiegelungen

OLED HDR Pro
Brillilante Helligkeit und intensive Kontraste in jedem einzelnen Pixel

Samsung Tizen OS™
Beim Entertainment immer up to date: Samsung Tizen OS™

OLED
Samsung OLED beschert deinen Augen tiefe Schwarztöne, lupenreine Weißtöne und lebendige Farben in sämtlichen Schattierungen. Verantwortlich dafür sind die neuartigen selbstleuchtenden Pixel.

Expert Calibration
Erlebe ein von unseren Expertinnen kalibriertes Bild, das danach strebt, der Farbdarstellung der ursprünglichen Vorstellung der Macherinnen so nahe wie möglich zu kommen. Selbst minimale Farbabweichungen können kompensiert werden.

4K AI Upscaling
Die Technologie 4K AI Upscaling die von 20 neuronalen AI-Netzwerken unterstützt wird, wandelt Inhalte in eine Auflösung um, die der von nativem 4K nahekommt.

PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss Pantone-zertifizierter Farben. Der Qualitätsstandard bei Farben ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 Pantone-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir ein Pantone-zertifiziertes Farberlebnis bieten können.

Real Depth Enhancer
Die Anpassung der Bildtiefe imitiert die Wahrnehmung des menschlichen Auges, indem der Kontrast im Bildvordergrund erhöht wird. Wenn du dir beispielsweise eine Naturdokumentation anschaust, werden im Vordergrund die Falten eines Elefanten kontrastreich dargestellt und der Hintergrund unverändert belassen – ähnlich wie es dein Auge auch machen würde.

EyeComfort-Modus
Zur Schonung deiner Augen und damit du gut abschalten kannst, reguliert der EyeComfort-Modus Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch. Aber auch tagsüber berücksichtigt die Technologie die Sonnenauf- und -untergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtstimmung an.

Gaming Hub
Nutze Samsung Tizen OS™ jetzt als komfortable Schnittstelle zu deinen bevorzugten Cloud-Gaming-Plattformen (keine Konsole erforderlich), mehr als 3.000 Konsolenspielen und Stand-alone-Apps. Auf deinen Geschmack basierende Gaming-Empfehlungen helfen dir neue passende Spiele zu finden.​

Motion Xcelerator 144Hz
Mit bis zu 144 Hz in 4K sorgt Motion Xcelerator 144 Hz für gleichbleibend gestochen scharfe Bilder bei noch so schneller Action. Mit der einzigartigen Dynamic-Refresh-Technologie von Samsung unterstützt Motion Xcelerator 144 Hz auch VRR-Spiele mit bis zu 144 Hz in 4K.

Game Bar
Darstellungen in einem Seitenverhältnis von 21 : 9 oder 32 : 9 bieten nicht nur einen großen Sichtbereich, sondern auch großes Spielerlebnis. Mit der Game Bar kannst du dein Gameplay ganz einfach anpassen. Dazu gehört unter anderem die Anpassung des Bildschirmverhältnisses, Minimap Zoom, das Setzen eines virtuellen Zielpunkts, ein Input-Lag-Check, FPS, HDR oder VRR.

AI Auto Game Mode
Dein TV-Gerät erkennt die Art von Game, die du spielst, und nimmt die entsprechenden Einstellungen automatisch vor. Überspringe das lästige Einstellen und spiele stattdessen direkt los.

FreeSync Premium Pro
Basierend auf der AMD-FreeSync™-Kerntechnologie zur Reduzierung von Bildruckeln und Screen Tearing bieten TV-Geräte, die für die AMD-FreeSync™-Premium-Pro-Stufe zertifiziert sind, ein echtes HDR-Gaming-Erlebnis. Freu dich auf eine Kombination aus flüssigem Gaming und beeindruckender Grafik mit hohem Dynamikumfang bei gleichzeitig niedriger Latenz.

Hue Sync
An deinen TV-Inhalten dynamisch angepasste Beleuchtung, die von smarten Lichtquellen kommt, verschafft dir ein besonders immersives Seherlebnis. Die Technologie analysiert dazu Filme oder Spiele sowie das Umgebungslicht und sorgt dann für eine adaptive Off-Screen-Beleuchtung.

Erlebe einen multidimensionalen Dolby-Atmos™ -Sound
Genieße mitreißenden Dolby-Atmos™ -Sound, der dich mit multidimensionalem Klang unmittelbar ins Geschehen hineinzieht.

Active Voice Amplifier Pro
Die AI-gestützte Audiotechnologie lässt dich Dialoge klarer hören, indem sie Hintergrundgeräusche analysiert und Stimmen isoliert. So verstehst du selbst in lauten Umgebungen jedes Wort.

OTS+
Mit den integrierten 4.2.2-Kanal-Lautsprechern und dem AI-gesteuerten Object Tracking Sound+ erlebst du einen realistischen und zugleich lebendigen 3D-Sound, der dich mitten ins Geschehen reinzieht.

Adaptive Sound Pro
Adaptive Sound Pro passt den Klang unter Berücksichtigung der Eigenschaften des Raums und des Audioinhalts an. Die AI-gestützte Audio-Remastering-Technologie sorgt für eine gute Sprachverständlichkeit und einen Sound, der authentisch klingt.

Integrierter SmartThings Hub
Mit einem integrierten SmartThings Hub deines Fernsehers kannst du smarte Geräte, die mit Matter- und HCA-Standards kompatibel sind, kabellos verbinden und steuern, ohne dass du ein zusätzliches Gerät benötigst. Checke Benachrichtigungen über den Status deiner smarten Geräte direkt über den Fernsehbildschirm.

360°-Audio
In Verbindung mit deinen Galaxy Buds sorgt 360-Grad-Audio für einen beeindruckend räumlichen Sound. Die Technologie kann sogar die Richtung des Sounds bestimmen, wenn du deinen Kopf bewegst, und bietet so ein noch immersiveres 3D-Erlebnis.

3D Map View
Überwache und steuere alle deine SmartThings Geräte ganz bequem über eine intuitiv lesbare 3D-Karte deines Zuhauses. Sieh dir den Status deiner smarten Geräte ganz einfach auf deinem Fernsehbildschirm an und erhalte Benachrichtigungen.

Multi View
Ob Live-Statistiken für Sport oder Lernvideos für Spiele – alles, was auf deinem Fernseher und deinem Smartphone läuft, kannst du jetzt gleichzeitig auf demselben Bildschirm erleben. Verbinde dazu einfach dein kompatibles Smartphone mit deinem TV. Alternativ kannst du auch mehrere Sendungen aus verschiedenen Quellen gleichzeitig in einem Layout deiner Wahl genießen.

Samsung Daily+
Durch das offene App-Ökosystem von Samsung Tizen OS™ kannst du mit Daily+ deine täglichen Aktivitäten ganz bequem von deinem Fernseher aus verwalten. Daily+ umfasst Apps und Dienste wie SmartThings, Samsung Health, ConnecTime, Workspace und vieles mehr.

SmartThings
SmartThings bündelt deine Heimgeräte in einem intelligenten Netzwerk, das du über den SmartThings Hub ganz bequem auf deine individuellen Bedürfnisse zuschneiden kannst. So kommst du in den Genuss eines intelligenten Zuhauses, in das du theoretisch Tausende von SmartThings-kompatiblen Geräten einbinden kannst, die dein Leben einfach machen. Dank der Funktion 3D Map View behältst du deine vernetzten Geräte auf deinem TV-Gerät dabei intuitiv im Blick.

Infinity One Design
Beeindruckend immersives Seherlebnis und zeitlos elegante Formensprache – das faszinierende Infinity One Design bietet dir mit seinem ultraschlanken 15-mm-Profil beides.

Attachable One Connect
Ob du Spielkonsolen oder andere externe Geräte mit deinem TV-Gerät verbinden willst – mit der Attachable Slim One Connect Box kannst du unschönes Kabelgewirr einfach verstecken. Du kannst die kleine Box direkt am TV-Gerät oder auch weiter entfernt platzieren.

Samsung Knox Security
Eins ist sicher: deine Privatsphäre auf Samsung TV-Geräten. Alle deine sensiblen Daten, seien es PIN-Codes oder Passwörter, werden durch mehrere Soft- und Hardware-Maßnahmen geschützt. Außerdem sichert Samsung Knox Security alle deine IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind. So werden etwa die Ausführung nicht autorisierter bösartiger Apps oder der Zugriff auf Phishing-Seiten automatisch blockiert, sobald sie erkannt werden. Zu guter Letzt sorgen wir mit regelmäßigen Updates dafür, dass dein TV-Gerät sicher bleibt.

AI Energy Mode
SmartThings trifft Energiemanagement: Sobald du den AI Energy Mode aktivierst, erkennt er automatisch die Lichtverhältnisse in der Umgebung und analysiert das Nutzungsverhalten, um die Helligkeit anzupassen und so den Gesamtenergieverbrauch zu steuern. Außerdem wird der Inhalt deines TV-Geräts Szene für Szene analysiert, um die Helligkeit nach Möglichkeit anzupassen und so ggf. den Energieverbrauch zu senken.

SolarCell Remote
Eine Solarzelle auf der Rückseite der Fernbedienung absorbiert Licht, um den internen Akku aufzuladen.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
RMS-Leistung:
70 W
Audio Kanäle:
4.2.2 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Objektverfolgung Sound+ (OTS+):
Ja
Musikwand:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Multiraum:
Ja
Multiroom-Audiotechnologie:
Samsung Multiroom Link
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
3
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Smart-Modi:
Spiel, Film, Natürlich/Natur
Fernfeld-Sprachinteraktion:
Ja
TV Spiegelung starten:
Ja
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
82 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
82 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
191 kWh
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1224.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
267.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
771.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
23900 g
Breite (ohne Standfuß):
1224.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
11 mm
Höhe (ohne Standfuß):
706.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
13800 g
Breite der Standhalterung:
360 mm
Tiefe der Standhalterung:
267.9 mm
Verpackungsbreite:
1432 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
818 mm
Paketgewicht:
33100 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Webbrowser:
Ja
One Connect-Box:
Ja
Sprachanleitung:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 300 mm
Rahmenloses Design:
Ja
Typ der Lünette:
4 Bezel-less
Ständertyp:
Angeschlossener Stand
Samsung-Technologien (AV/TV):
Adaptive Sound Pro, Expert Calibration, Neural Quantum Processor 4K, Q-Symphony, Smart Calibration, Ultra Viewing Angle
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR OLED
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Umgebungsmodus:
Ambient Mode+
Eco-Sensor:
Ja
Helligkeitserkennung:
Ja
AI-Upscale:
Ja
TV-Schlüssel-Unterstützung:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Real Depth Enhancer
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound
Auf Ansicht tippen:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
55 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
OLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Motion Interpolation Technologie:
Motion Xcelerator
Wiederholfrequenz:
100 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt:
144 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
138 cm
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.989,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.168,61*
€ 2.580,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.148,32*
€ 2.556,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.072,92*
€ 2.466,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.025,83*
€ 2.410,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.989,32*
€ 2.367,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.