| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-GQ65Q70CATXZG Herst.-Nr.: GQ65Q70CATXZG EAN/GTIN: 8806094807172 |
| |
|
| | |
| Made for Germany Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.
Aktionszeitraum: 1. Januar - 31. März 2024
Quantum Prozessor 4K Der Quantum Prozessor 4K kann mit Hilfe künstlicher Intelligenz (AI) für eine Optimierung von Bild, Ton und Funktionen sorgen. So gehen Bedienvorgänge wie das Wechseln des Programms oder das Starten von Apps extrem schnell. Helligkeit, Kontraste und Sound kann der Prozessor fast in Echtzeit regulieren, indem er in einzelnen Szenen eine passende Upscaling-Formel auswählt.
Motion Xcelerator Turbo+ Halte auch bei hohen Spielgeschwindigkeiten mit deinen Gegnern mit. Dank der faszinierenden Bewegungsanpassung bis hin zu 4K/120 Hz erwartet dich ein Spielerlebnis mit flüssiger Action und ohne störende Gaming Lags sowie Bewegungsunschärfen.
Quantum HDR Hollywood is coming home: Mit Quantum HDR kannst du in jedem Bild feine Details und intensive Kontraste genießen. Die dynamische Farbdarstellung von HDR10+ beeindruckt dabei mit tiefen Schwarztönen – für lebendige Bilder.¹
Smart Hub Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.
PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss PANTONE-zertifizierter Farben. Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 PANTONE-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das PANTONE-Farberlebnis bieten können.
EyeComfort-Modus Zur Schonung deiner Augen und damit du gut abschalten kannst, reguliert der EyeComfort-Modus die Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch. Aber auch tagsüber berücksichtigt die Technologie die Sonnenauf- und -untergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtstimmung an.¹
MS: 100% Farbvolumen mit Quantum Dots Entdecke eine Farbwelt, die so lebendig ist, dass sie von der Realität kaum noch zu unterscheiden ist. Ihr Schöpfer ist die Quantum Dot-Technologie, die Farben mit bis zu 100 % Farbvolumen erzeugt, und das unter jeglichen Lichtverhältnissen nahezu verlustfrei.
Dual LED Die integrierte Dual LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für intensivere und zugleich feinere Kontraste, indem sie den Farbton immer genau dem Inhalt anpasst, den du gerade schaust.
Object Tracking Sound Lite Der von OTS Lite erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht.
Q-Symphony Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.
AirSlim Das faszinierend filigrane Design lässt deinen TV beinahe mit der Wand verschmelzen.
Gaming Hub Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen.
FreeSync Premium Pro Basierend auf der AMD FreeSync™-Kerntechnologie zur Reduzierung von Bildruckeln und Screen Tearing bieten TV-Geräte, die für die AMD FreeSync™ Premium Pro-Stufe zertifiziert¹ sind, ein echtes HDR Gaming-Erlebnis. Freue dich auf eine Kombination aus flüssigem Gaming und beeindruckender Grafik mit hohem Dynamikumfang bei gleichzeitig niedriger Latenz.
SmartThings Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.
NFT Universe NFT Universe ist das erste in TV-Geräte integrierte NFT-Portal. Es ermöglicht dir zum Beispiel, deine NFTs in fotorealistischer Qualität auf dem großen Bildschirm zu erleben. Darüber hinaus kannst du NFT-Inhalte von bekannten Marktplätzen anschauen und erwerben. So genießt du ein Kunsterlebnis, das dem in einer Galerie sehr nahekommt.
KI-Energiesparmodus Setze deine Energiesparideen in die Tat um: Der Neo QLED 8K QN990C unterstützt den KI-Energiesparmodus via SmartThings und kann dir so dabei helfen, Energie zu sparen, etwa durch automatisches Umschalten in den Energiesparmodus bei bestimmten Geräten, wenn diese nicht verwendet werden.
Samsung Knox Dank der leistungsstarken Knox-Sicherheitsplattform, die dreistufigen Schutz auf Anwendungs-, Plattform- und Systemebene bietet, sind deine Daten, wie z. B. PIN-Nummern und Passwörter und auch IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind, gut geschützt. Und durch regelmäßige Updates kann dein TV-Gerät zudem vor dem unbefugten Zugriff Dritter geschützt werden.
SolarCell Remote Eine Solarzelle auf der Rückseite der Fernbedienung absorbiert Licht, um den internen Akku aufzuladen. Der wiederaufladbare Akku ist damit eine wirtschaftliche Alternative zu Einwegbatterien.
SmartThings Mit SmartThings kannst du das intelligente Zuhause deiner Träume schaffen. Lehne dich also zurück und überlasse der App die Kontrolle über deine smarten Geräte, durch die du dein Zuhause via integriertem Smart Hub einfach und bequem steuern kannst.
Q-Soundbars Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie
Ultra Slim Soundbars Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll
B-Soundbars Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis Weitere Informationen: | | Anzahl der Lautsprecher: | 2 | RMS-Leistung: | 20 W | Eingebaute Audio-Decoder: | Dolby Digital | Audio-Vorwahldeskriptor: | Ja | Q-Symphonie: | Ja | Musikwand: | Ja | Aktiver Sprachverstärker (AVA): | Ja | Adaptiver Klang+: | Ja | Multiraum: | Ja | Adaptive Klangsteuerung (ASC): | Ja | Tunertyp: | Analog & Digital | Digitales Signalformatsystem: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD | Automatische Kanalsuchlauf: | Ja | Mitgelieferte Kabel: | AC | Fernbedienung enthalten: | Ja | Smart Remote enthalten: | Ja | E-Handbuch: | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 4 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | Common interface Plus (CI+): | Ja | HDMI-Version: | 2.1 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 | Anzahl RF Anschlüsse: | 3 | Common Interface Plus (CI+) Version: | 1.4 | Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): | Anynet+ | Smart-TV: | Ja | Internet-TV: | Ja | Installiertes Betriebssystem: | Tizen | Zeitverschiebung: | Ja | Bildschirmspiegelung: | Ja | Ton-Spiegelung: | Ja | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Ja | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version: | 2.0.2 | Smart-Modi: | Filmemacher, Film | TV Spiegelung starten: | Ja | Universalführung: | Ja | Video-Apps: | Samsung TV Plus | Stromverbrauch (Standby): | 0.5 W | Energieeffizienzklasse (SDR): | F | Energieeffizienzklasse (HDR): | G | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 100 kWh | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 229 kWh | AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V | AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz | Gerätebreite (inkl. Fuß): | 1451.7 mm | Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 300.9 mm | Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 897.5 mm | Gewicht (mit Ständer): | 22300 g | Breite (ohne Standfuß): | 1451.7 mm | Tiefe (ohne Standfuß): | 25.7 mm | Höhe (ohne Standfuß): | 831.8 mm | Gewicht (ohne Ständer): | 21400 g | Breite der Standhalterung: | 343 mm | Tiefe der Standhalterung: | 300.8 mm | Verpackungsbreite: | 1612 mm | Verpackungstiefe: | 164 mm | Verpackungshöhe: | 950 mm | Paketgewicht: | 29300 g | WLAN: | Ja | Bluetooth: | Ja | Ethernet/LAN: | Ja | WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetooth-Version: | 5.2 | Wi-Fi Direct: | Ja | Webbrowser: | Ja | Elektronischer Programmführer (EPG): | Ja | On-Screen-Display (OSD): | Ja | Bild-in-Bild: | Ja | Automatische Abschaltung: | Ja | Funktioniert mit Amazon Alexa: | Ja | Funktioniert mit Samsung Bixby: | Ja | Produktfarbe: | Grau, Titan | VESA-Halterung: | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle: | 400 x 300 mm | Ständertyp: | Beinständer | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Verbesserung des Videotexts: | Ja | Untertitelfunktion: | Ja | Umgebungslichtsensor: | Ja | Umgebungsmodus: | Ambient Mode+ | Eco-Sensor: | Ja | TV-Schlüssel-Unterstützung: | Ja | Bildverarbeitungsverfahren: | Samsung Contrast Enhancer | IPv6-Unterstützung: | Ja | AMD FreeSync: | Ja | Spiel-Funktionen: | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar 3.0, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View | 4K Ultra HD Hochskalierung: | Ja | Auf Ansicht tippen: | Ja | Adaptives Bild: | Ja | Drahtlose Dex-Unterstützung: | Ja | Mehrfachansicht: | Ja | ConnectShare (HDD): | Ja | ConnectShare (USB): | Ja | Bildschirmdiagonale: | 65 " | HD-Typ: | 4K Ultra HD | Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | Bildschirmtechnologie: | QLED | Bildschirmform: | Flach | Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 3840 x 2160 | Reaktionszeit: | 6 ms | Wiederholfrequenz: | 100 Hz | Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben | Bildwinkel, horizontal: | 178 ° | Bildwinkel, vertikal: | 178 ° | Bildschirmdiagonale (cm): | 163 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, QLED-Fernseher, QLED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, samsung bw led-fernseher dvb-t/-c/-s2, led-fernseher samsung, led fernseher |
| | |
| |