| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-GQ65QN85CATXZG Herst.-Nr.: GQ65QN85CATXZG EAN/GTIN: 8806094863482 |
| |
|
| | |
| Made for Germany Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.
Aktionszeitraum: 1. Januar - 31. März 2024
Quantum-Matrix-Technologie Dank der Quantum Matrix-Technologie eröffnen sich dir faszinierende Bildwelten voller Kontraste und Details. Weiterhin werden besonders tiefe Schwarz- und reine Weißtöne erzeugt, indem die leistungsstarke Beleuchtungssteuerung die einzelnen Quantum Mini-LEDs mit größtmöglicher Genauigkeit ansteuert.
Neural Quantum Prozessor 4K Mit dem Neural Quantum Prozessor 4K kommst du in den Genuss unseres besten 4K-Bilderlebnisses. Die leistungsstarke 4K AI Upscaling-Technologie, unterstützt von 20 neuronalen Netzen, lässt dich bei jeder Art von Inhalt die volle 4K-Power spüren. Indem der Prozessor Bild für Bild automatisch dazulernt, kann er sich an jegliche Sehbedingungen anpassen, um auf diese Weise deinen Lieblingsinhalt zu optimieren.¹
Dolby Atmos® Die neuen Samsung Top Channel-Lautsprecher bringen das Dolby Atmos®-Klangerlebnis auf ein neues Level und lassen dich dank des multidimensionalen Sounds mitten in das Geschehen eintauchen.
Smart Hub Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.
Neo Quantum HDR Freue dich auf satte und präzise Farben in 4K-Auflösung sowie sehr nuancierte Details, sichtbar gemacht durch die tiefen Kontraste. Verantwortlich dafür ist das HDR10+ Tone Mapping, das sich dynamisch an die Eigenschaften jeder Szene anpasst.¹
Real Depth Enhancer Die Anpassung der Bildtiefe kann die Wahrnehmung des menschlichen Auges imitieren, indem der Kontrast im Bildvordergrund erhöht wird. Wenn du dir beispielsweise eine Naturdokumentation anschaust, werden im Vordergrund die Falten eines Elefanten kontrastreich dargestellt und der Hintergrund unverändert belassen – ähnlich, wie es dein Auge auch machen würde.
PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss PANTONE-zertifizierter Farben. Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 PANTONE-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das PANTONE-Farberlebnis bieten können.
EyeComfort-Modus Zur Schonung deiner Augen und damit du gut abschalten kannst, reguliert der EyeComfort-Modus die Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch. Aber auch tagsüber berücksichtigt die Technologie die Sonnenauf- und -untergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtstimmung an.¹
Auto HDR Remastering Du kannst deine SDR-Inhalte (SDR = Standard Dynamic Range) annähernd in HDR-Qualität (HDR = High Dynamic Range) erleben. Deep Learning-Algorithmen können die Unterschiede zwischen SDR sowie HDR erkennen und die SDR-Inhalte in Bilder mit HDR-Qualität umwandeln, die angepasste Details und Tiefen im Bild ermöglichen.
Object Tracking Sound OTS erzeugt einen dynamischen Sound, der verschiedenen Objektbewegungen folgen kann. Die eingebauten Lautsprecher des 2.2.2-Kanal-Systems strahlen nach oben und zu den Seiten ab, sodass du in den Genuss eines Mittendrin-Gefühls kommst.
Q-Symphony Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.
NeoSlim Design Erlebe ein ultraschlankes, minimalistisches Design, dessen Schönheit sich wie die eines Kunstwerks aus verschiedenen Blickwinkeln zeigt.
Gaming Hub Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen.¹
Motion Xcelerator Turbo+ Halte auch bei hohen Spielgeschwindigkeiten mit deinen Gegnern mit. Dank der faszinierenden Bewegungsanpassung bis hin zu 4K/120 Hz erwartet dich ein Spielerlebnis mit flüssiger Action und ohne störende Gaming Lags sowie Bewegungsunschärfen.
FreeSync Premium Pro Basierend auf der AMD FreeSync™-Kerntechnologie zur Reduzierung von Bildruckeln und Screen Tearing bieten TV-Geräte, die für die AMD FreeSync™ Premium Pro-Stufe zertifiziert¹ sind, ein echtes HDR Gaming-Erlebnis. Freue dich auf eine Kombination aus flüssigem Gaming und beeindruckender Grafik mit hohem Dynamikumfang bei gleichzeitig niedriger Latenz.
SmartThings Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.
NFT Universe NFT Universe ist das erste in TV-Geräte integrierte NFT-Portal. Es ermöglicht dir zum Beispiel, deine NFTs in fotorealistischer Qualität auf dem großen Bildschirm zu erleben. Darüber hinaus kannst du NFT-Inhalte von bekannten Marktplätzen anschauen und erwerben. So genießt du ein Kunsterlebnis, das dem in einer Galerie sehr nahekommt.¹
KI-Energiesparmodus Setze deine Energiesparideen in die Tat um: Der Neo QLED 8K QN990C unterstützt den KI-Energiesparmodus via SmartThings und kann dir so dabei helfen, Energie zu sparen, etwa durch automatisches Umschalten in den Energiesparmodus bei bestimmten Geräten, wenn diese nicht verwendet werden.
Samsung Knox Dank der leistungsstarken Knox-Sicherheitsplattform, die dreistufigen Schutz auf Anwendungs-, Plattform- und Systemebene bietet, sind deine Daten, wie z. B. PIN-Nummern und Passwörter und auch IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind, gut geschützt. Und durch regelmäßige Updates kann dein TV-Gerät zudem vor dem unbefugten Zugriff Dritter geschützt werden.
SolarCell Remote Eine Solarzelle auf der Rückseite der Fernbedienung absorbiert Licht, um den internen Akku aufzuladen. Der wiederaufladbare Akku ist damit eine wirtschaftliche Alternative zu Einwegbatterien.
SmartThings Mit SmartThings kannst du das intelligente Zuhause deiner Träume schaffen. Lehne dich also zurück und überlasse der App die Kontrolle über deine smarten Geräte, durch die du dein Zuhause via integriertem Smart Hub einfach und bequem steuern kannst.
Q-Soundbars Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie
Ultra Slim Soundbars Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll
B-Soundbars Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis Weitere Informationen: | | RMS-Leistung: | 60 W | Audio Kanäle: | 2.2.2 Kanäle | Eingebauter Subwoofer: | Ja | Eingebaute Audio-Decoder: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital 5.1 Surround Sound, Dolby Digital Plus | Audio-Vorwahldeskriptor: | Ja | Q-Symphonie: | Ja | Musikwand: | Ja | Aktiver Sprachverstärker (AVA): | Ja | Adaptiver Klang+: | Ja | Multiraum: | Ja | Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC): | Ja | Tunertyp: | Analog & Digital | Digitales Signalformatsystem: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD | Anzahl der Tuners: | 2 Signalempfänger | Automatische Kanalsuchlauf: | Ja | Mitgelieferte Kabel: | AC | Fernbedienung enthalten: | Ja | E-Handbuch: | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 4 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | Common interface Plus (CI+): | Ja | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 | Anzahl RF Anschlüsse: | 3 | Common Interface Plus (CI+) Version: | 1.4 | Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): | Anynet+ | Smart-TV: | Ja | Internet-TV: | Ja | Installiertes Betriebssystem: | Tizen | Zeitverschiebung: | Ja | Bildschirmspiegelung: | Ja | Ton-Spiegelung: | Ja | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Ja | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version: | 2.0.3 | TV Spiegelung starten: | Ja | Universalführung: | Ja | Video-Apps: | Samsung TV Plus | Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 67 W | Stromverbrauch (Standby): | 0.5 W | Energieeffizienzklasse (HDR): | G | Energieeffizienzklasse (SDR): | D | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 181 kWh | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 67 kWh | AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V | AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz | Energiesparmodus: | Ja | Energieeffizienzskala: | A bis G | Gerätebreite (inkl. Fuß): | 1446.3 mm | Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 285.7 mm | Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 891.1 mm | Gewicht (mit Ständer): | 27300 g | Breite (ohne Standfuß): | 1446.3 mm | Tiefe (ohne Standfuß): | 25.9 mm | Höhe (ohne Standfuß): | 828.7 mm | Gewicht (ohne Ständer): | 23700 g | Breite der Standhalterung: | 390 mm | Tiefe der Standhalterung: | 285.7 mm | Verpackungsbreite: | 1621 mm | Verpackungstiefe: | 189 mm | Verpackungshöhe: | 947 mm | Paketgewicht: | 35200 g | WLAN: | Ja | Bluetooth: | Ja | Ethernet/LAN: | Ja | WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetooth-Version: | 5.2 | Wi-Fi Direct: | Ja | Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja | Webbrowser: | Ja | Elektronischer Programmführer (EPG): | Ja | On-Screen-Display (OSD): | Ja | Bild-in-Bild: | Ja | Automatische Abschaltung: | Ja | Funktioniert mit Amazon Alexa: | Ja | Funktioniert mit Samsung Bixby: | Ja | Produktfarbe: | Silber | VESA-Halterung: | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle: | 400 x 300 mm | Typ der Lünette: | 4 Bezel-less | Ständertyp: | Mittiger Ständer | Standfarbe: | Silber | Samsung-Technologien (AV/TV): | Motion Xcelerator Turbo Plus | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Verbesserung des Videotexts: | Ja | Untertitelfunktion: | Ja | Umgebungslichtsensor: | Ja | Eco-Sensor: | Ja | TV-Schlüssel-Unterstützung: | Ja | Bildverarbeitungsverfahren: | Samsung Real Depth Enhancer | IPv6-Unterstützung: | Ja | AMD FreeSync: | Ja | AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium Pro | Spiel-Funktionen: | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar 3.0, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View | 4K Ultra HD Hochskalierung: | Ja | Unterstützung der SmartThings-App: | Ja | Auf Ansicht tippen: | Ja | 360-Kamera-Unterstützung: | Ja | Drahtlose Dex-Unterstützung: | Ja | Mehrfachansicht: | Ja | ConnectShare (HDD): | Ja | ConnectShare (USB): | Ja | Bildschirmdiagonale: | 65 " | HD-Typ: | 4K Ultra HD | Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | Bildschirmtechnologie: | Neo QLED | Bildschirmform: | Flach | Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | Motion Interpolation Technologie: | Motion Xcelerator Turbo Pro | Reaktionszeit: | 6.5 ms | Wiederholfrequenz: | 120 Hz | Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben | Bildwinkel, horizontal: | 178 ° | Bildwinkel, vertikal: | 178 ° | Bildschirmdiagonale (cm): | 163 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, OLED-Fernseher, OLED-TV, QLED-Fernseher, QLED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, led-tv samsung 65 zoll, oled-fernseher, oled-tv samsung |
| | |
| |