Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QN900C GQ75QN900CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QN900C GQ75QN900CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung QN900C GQ75QN900CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung QN900C GQ75QN900CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung QN900C GQ75QN900CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung QN900C GQ75QN900CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung QN900C GQ75QN900CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung QN900C GQ75QN900CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung QN900C GQ75QN900CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung QN900C GQ75QN900CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung QN900C GQ75QN900CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ75QN900CTXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ75QN900CTXZG
EAN/GTIN:
     8806094861303
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.



Aktionszeitraum: 1. Januar - 31. März 2024

Quantum-Matrix-Technologie Pro
Die Technologie sorgt in der Praxis dafür, dass du sowohl in den dunkelsten als auch in den hellsten Bildbereichen eine riesige Detailfülle genießen kannst. Dahinter steckt eine hochpräzise Ansteuerung der sogenannten Quantum Mini-LEDs.

Neural Quantum Prozessor 8K
Mit dem Neural Quantum Prozessor 8K kommst du in den Genuss unseres besten 8K-Bilderlebnisses. Die leistungsstarke 8K AI Upscaling-Technologie, unterstützt von 64 neuronalen Netzen, lässt dich bei jeder Art von Inhalt die volle 8K-Power spüren. Indem der Prozessor Bild für Bild automatisch dazulernt, kann er sich an jegliche Sehbedingungen anpassen, um auf diese Weise deinen Lieblingsinhalt zu optimieren.¹

Infinity Screen
Das elegante Design ermöglicht ein besonders eindrucksvolles TV-Erlebnis – nahezu ohne sichtbare schwarze Kanten kannst du dich voll und ganz auf die jeweiligen Inhalte konzentrieren und in sie eintauchen.

Dolby Atmos®
Die neuen Samsung Top Channel-Lautsprecher bringen das Dolby Atmos®-Klangerlebnis auf ein neues Level und lassen dich dank des multidimensionalen Sounds mitten in das Geschehen eintauchen.

Quantum-Matrix-Technologie Pro
Feinste Kontraste in 8K-Auflösung, die jedes Detail sichtbar machen

Neural Quantum Prozessor 8K
Erlebe KI-gestützte 8K-Bildqualität, die durch 64 neuronale Netzwerke optimiert wird

Infinity Screen
Für ein TV-Erlebnis, das keine Grenzen kennt

Dolby Atmos®
Erlebe Dolby Atmos®-Sound auf einem neuen Level dank Top Channel-Lautsprechern

Real 8K Resolution
Betrete die Welt der ultrascharfen 8K-Auflösung¹ und erlebe, wie TV-Bilder in einer beeindruckenden Dimension in dein Wohnzimmer einziehen. Tauche ein ins Geschehen und lasse dich von natürlicher Leuchtkraft und räumlicher Tiefe überzeugen. Dafür sorgen 33 Mio. Pixel – das entspricht einer 4 x höheren Auflösung als 4K.

Neo Quantum HDR 8K Pro
Neo Quantum HDR 8K Pro hebt dein Seherlebnis auf ein ganz neues Niveau. Lass dich von dem faszinierenden Zusammenspiel von 8K-Auflösung, realitätsnahen Farben und ultrapräzisen Kontrasten begeistern und genieße ein Bild von enormer Lebendigkeit.¹

Minimierte Reflexionen
Die Antireflexbeschichtung verhindert, dass Sonnenlicht oder Lampenreflexionen Einfluss auf die Bildqualität nehmen. Das führt auch dazu, dass du von nahezu jeder Sitzposition aus in deine Lieblingsfilme oder -serien eintauchen kannst und in den Genuss eines ungestörten Seherlebnisses kommst.

Real Depth Enhancer Pro
Real Depth Enhancer Pro arbeitet fast wie dein Auge: Die Technologie kann die Bereiche erkennen, auf die sich auch dein Auge konzentrieren würde, und verstärkt die Tiefe entsprechend. Dazu selektiert sie präzise Blöcke von Mini-LEDs und erhöht den Kontrast im Vordergrund. Das Resultat sind 3D-ähnliche Bilder mit hoher Realitätsnähe.

PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss PANTONE-zertifizierter Farben. Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 PANTONE-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das PANTONE-Farberlebnis bieten können.

EyeComfort-Modus
Zur Schonung deiner Augen und damit du gut abschalten kannst, reguliert der EyeComfort-Modus die Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch. Aber auch tagsüber berücksichtigt die Technologie die Sonnenauf- und -untergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtstimmung an.¹

Auto HDR Remastering
Du kannst deine SDR-Inhalte (SDR = Standard Dynamic Range) annähernd in HDR-Qualität (HDR = High Dynamic Range) erleben. Deep Learning-Algorithmen können die Unterschiede zwischen SDR sowie HDR erkennen und die SDR-Inhalte in Bilder mit HDR-Qualität umwandeln, die angepasste Details und Tiefen im Bild ermöglichen.

Object Tracking Sound Pro
OTS Pro kann Objektbewegungen auf dem Bildschirm folgen. Der Effekt lässt dich unmittelbar ins Geschehen eintauchen. Der zusätzliche Center-Lautsprecher sorgt für eine klare Sprachverständlichkeit.

Adaptive Sound Pro
Erlebe Klang, vor allem bei Dialogen, nicht nur klar, sondern auch so, wie er von den Künstlerinnen vorgesehen war. Dazu passt Adaptive Sound Pro den Sound mit Hilfe einer KI-basierten Audio-Remastering-Technologie entsprechend der Beschaffenheit von Raum sowie Audioinhalten dynamisch an.

Q-Symphony
Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.

Attachable Slim One Connect
Verbinde deine externen Geräte mit der Attachable Slim One Connect Box und bringe auf diese Weise Ordnung in das Kabelgewirr. Gleichzeitig genießt du mit der Attachable Slim One Connect Box ein hohes Maß an Flexibilität: Ganz egal, ob du die Box direkt am TV-Standfuß anbringen oder entfernt vom TV platzieren möchtest – die Verbindung zwischen Box und TV erfolgt mit nur einem einzigen Kabel.

Real Depth Enhancer Pro
Das faszinierende Infinity One Design begeistert mit seinem ultraschlanken 15-mm-Profil.

Gaming Hub
Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen.¹

Motion Xcelerator Turbo Pro
Die herausragende Bewegtbilddarstellung in 4K-/144-Hz-Qualität auf dem Bildschirm bietet eine Performance der Extraklasse und sorgt für gestochen scharfe Bilder und atemberaubende Geschwindigkeit.

Smart Hub
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

SmartThings
Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

KI-Energiesparmodus
Setze deine Energiesparideen in die Tat um: Der Neo QLED 8K QN990C unterstützt den KI-Energiesparmodus via SmartThings und kann dir so dabei helfen, Energie zu sparen, etwa durch automatisches Umschalten in den Energiesparmodus bei bestimmten Geräten, wenn diese nicht verwendet werden.

Samsung Knox
Dank der leistungsstarken Knox-Sicherheitsplattform, die dreistufigen Schutz auf Anwendungs-, Plattform- und Systemebene bietet, sind deine Daten, wie z. B. PIN-Nummern und Passwörter und auch IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind, gut geschützt. Und durch regelmäßige Updates kann dein TV-Gerät zudem vor dem unbefugten Zugriff Dritter geschützt werden.

SolarCell Remote
Eine Solarzelle auf der Rückseite der Fernbedienung absorbiert Licht, um den internen Akku aufzuladen. Der wiederaufladbare Akku ist damit eine wirtschaftliche Alternative zu Einwegbatterien.

SmartThings
Mit SmartThings kannst du das intelligente Zuhause deiner Träume schaffen. Lehne dich also zurück und überlasse der App die Kontrolle über deine smarten Geräte, durch die du dein Zuhause via integriertem Smart Hub einfach und bequem steuern kannst.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
10
RMS-Leistung:
90 W
Audio Kanäle:
6.2.4 Kanäle
Eingebauter Subwoofer:
Ja
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus
Adaptiver Klang:
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Musikwand:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Adaptiver Klang+:
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem:
DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Anzahl der Tuners:
2 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
Premium Solar Smart Remote
Smart Remote enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
HDMI Quick Switch:
Ja
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Smart-Modi:
Film, Filmemacher, Spiel
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
141 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
410 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1654.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
286.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
1016.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
43000 g
Breite (ohne Standfuß):
1654.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
15.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
945.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
31200 g
Breite der Standhalterung:
360 mm
Tiefe der Standhalterung:
286.4 mm
Verpackungsbreite:
1844 mm
Verpackungstiefe:
191 mm
Verpackungshöhe:
1124 mm
Paketgewicht:
56600 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Browsing:
Ja
Webbrowser:
Ja
One Connect Kabelhalterung:
Ja
One Connect-Box:
Ja
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
29
Menüsprachen:
Dänisch, MAC, Slowenisch, ALB, Ungarisch, Niederländisch, Norwegisch, Englisch, Schwedisch, BOS, Italienisch, Polnisch, Bulgarisch, Estnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Ukrainisch, Finnisch, Russisch, Französisch, Kroatisch, Griechisch, Lettisch, Tschechisch, Litauisch, Slowakisch
Bild-in-Bild:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Name der Farbe:
Titanium Black
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Rahmenloses Design:
Ja
Ständertyp:
Mittiger Ständer
Standfarbe:
Schwarz
Samsung-Technologien (AV/TV):
Motion Xcelerator Turbo Pro
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG), Neo Quantum HDR 8K, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive)
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungsmodus:
Ambient Mode+
TV-Schlüssel-Unterstützung:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Neural Quantum Processor 8K
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Bar 3.0, Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View, Game Bar, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Video Hochskalierung:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
TV-Ton auf mobilem Gerät:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
75 "
HD-Typ:
8K Ultra HD
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Bildschirmtechnologie:
Neo QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Unterstützte Video-Modi:
4320p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
7680 x 4320
Reaktionszeit:
6 ms
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
189 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.114,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.389,54*
€ 4.033,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.351,16*
€ 3.987,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.229,30*
€ 3.842,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.163,86*
€ 3.764,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.114,66*
€ 3.706,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.