Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 85" Neo QLED 8K QN900D Tizen OS™ Smart TV (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 85" Neo QLED 8K QN900D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 85" Neo QLED 8K QN900D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 85" Neo QLED 8K QN900D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 85" Neo QLED 8K QN900D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 85" Neo QLED 8K QN900D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 85" Neo QLED 8K QN900D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 85" Neo QLED 8K QN900D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 85" Neo QLED 8K QN900D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 85" Neo QLED 8K QN900D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 85" Neo QLED 8K QN900D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 85" Neo QLED 8K QN900D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ85QN900DTXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ85QN900DTXZG
EAN/GTIN:
     8806095501222
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023er/2024er-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.

Aktionszeitraum: 1. April – 31. Juli 2024

Neural Quantum 8K AI Gen3 Prozessor
Unser fortschrittlichster 8K-AI-Prozessor
Mit unserem fortschrittlichsten Neural Quantum 8K AI Gen3 Prozessor kommst du in den Genuss des besten 8K-Seherlebnisses von Samsung. Um dir dieses zu schenken, wandelt die 8K-AI-Upscaling-Pro-Technologie, die von 512 neuronalen AI-Netzwerken unterstützt wird, Inhalte in 8K um. Dabei sorgt der NQ8 AI-Prozessor der dritten Generation dafür, dass sowohl das Bild als auch der Sound optimiert werden. Das gilt für deine Lieblingsgames ebenso wie für Live-Sport und Streaming-Dienste.

8K AI Upscaling Pro
512 neuronale AI-Netzwerke für das beste Samsung 8K-Erlebnis
Genieße dank der Technologie 8K AI Upscaling Pro, die von 512 neuronalen AI-Netzwerken unterstützt wird, alle deine Inhalte in 8K. Damit bietet dir der NQ8 AI-Prozessor der dritten Generation das beste Samsung Seherlebnis aller Zeiten.

Infinity Air Design
Ein grenzenloses Design-Erlebnis
Ein Bildschirm, der mitsamt dem Standfuß förmlich in der Luft zu schweben scheint. Schwarze Ränder, die auf ein Minimum reduziert sind. Und ein ultraschlankes Profil, das von nichts ablenkt. Mit dem Infinity-Air-Standfuß und dem Infinity-Bildschirm kommst du in den Genuss eines immersiven Seherlebnisses.

Samsung Tizen OS™
Beim Entertainment immer up to date: Samsung Tizen OS™
Samsung Tizen OS™ lässt dich Entertainment mit zahlreichen Apps und Diensten genießen. Dazu gehört etwa Samsung TV Plus mit mehr als 200 kostenlosen Live-TV-Kanälen und Tausenden von Filmen auf Abruf. Oder der Gaming Hub mit vielen Cloud-Gaming-Diensten (keine Konsole erforderlich). Oder die Daily+ App, mit der du deine täglichen Aktivitäten ganz einfach verwalten kannst. Oder SmartThings, worüber du alle deine kompatiblen Geräte einfach mit deinem Fernseher steuern kannst. Oder, oder, oder ... Und bei allem sorgt Samsung Knox Security für die Sicherheit deiner Privatsphäre und deiner persönlichen Daten.

Samsung TV Plus
Kostenloses Fernsehen genießen.
Samsung TV Plus ist deine Anlaufstelle für Unterhaltung - 100% kostenlos. Entdecke tausende Filme und Serien und genieße Sport, Nachrichten, Unterhaltung, und vieles mehr live und auf Abruf, ohne andere Apps oder eine Kabel-/Set-Top-Box.

Neural Quantum 8K AI Gen3 Prozessor
Unser fortschrittlichster 8K-AI-Prozessor

8K AI Upscaling Pro
512 neuronale AI-Netzwerke für das beste Samsung 8K-Erlebnis

Infinity Air Design
Ein grenzenloses Design-Erlebnis

Samsung Tizen OS™
Beim Entertainment immer up to date: Samsung Tizen OS™

Quantum-Matrix-Technologie Pro
Feinste Kontraste in 8K-Auflösung, die jedes Detail sichtbar machen
Die Technologie sorgt in der Praxis dafür, dass du sowohl in den dunkelsten als auch in den hellsten Bildbereichen eine riesige Detailfülle genießen kannst. Dahinter steckt eine hochpräzise Ansteuerung der sogenannten Quantum-Mini-LEDs.

Real 8K Resolution
Erlebe eine viermal höhere Auflösung als 4K
Mit 8K erlebst du ein ultimativ klares Bild, das seine Kraft aus 33 Millionen Pixeln zieht. Das sind viermal mehr als bei 4K.

AI Motion Enhancer Pro
Bessere Bewegungsschärfe dank Neural Quantum 8K AI Gen3 Prozessor
Der NQ8 AI-Prozessor der dritten Generation schärft bzw. glättet Bewegungen von Objekten und Texten. Davon profitieren vor allem deine Live-Sporterlebnisse.

Neo Quantum HDR 8K Pro
Für ein eindrucksvolles 8K-Seherlebnis voller Farben und Kontraste
Neo Quantum HDR 8K Pro bietet Dir ein Seherlebnis auf einem hohen Level. Lass dich von dem faszinierenden Zusammenspiel von 8K-Auflösung, realitätsnahen Farben und präzisen Kontrasten begeistern und genieße ein Bild von enormer Lebendigkeit.

Reduziert Reflexionen
Geringe Spiegelungen und Reflexionen
Die vielfach gelobte Technologie reduziert durch reflektierende Lichtquellen verursachte Blendungen, so dass du aus nahezu jedem Blickwinkel klare Bilder genießen kannst.

Auto HDR Remastering
Für Details und Tiefen auch im SDR-Bild
Du kannst deine SDR-Inhalte (SDR = Standard Dynamic Range) annähernd in HDR-Qualität (HDR = High Dynamic Range) erleben. Deep-Learning-Algorithmen können die Unterschiede zwischen SDR sowie HDR erkennen und die SDR-Inhalte in Bilder mit nahezu HDR-Qualität umwandeln, die angepasste Details und Tiefen im Bild ermöglichen.

Real Depth Enhancer Pro
Dreidimensionale Bildtiefe für realitätsnahe Bilder
Real Depth Enhancer Pro arbeitet fast wie dein Auge: Die Technologie kann die Bereiche erkennen, auf die sich auch dein Auge konzentrieren würde, und verstärkt die Tiefe entsprechend. Dazu selektiert sie präzise Blöcke von Mini-LEDs und erhöht den Kontrast im Vordergrund. Das Resultat sind 3D-ähnliche Bilder mit hoher Realitätsnähe.

Expert Calibration
Professionell farbkalibriert bereits bei Auslieferung
Erlebe ein von unseren Expertinnen kalibriertes Bild, das danach strebt, bezüglich der Farbdarstellung der ursprünglichen Vorstellung der Macherinnen so nahe wie möglich zu kommen. Auch geringe Farbabweichungen werden kompensiert.

Gaming Hub
Deine Gaming-Zentrale
Nutze Samsung Tizen OS™ jetzt als komfortable Schnittstelle zu deinen bevorzugten Cloud-Gaming-Plattformen (keine Konsole erforderlich), mehr als 3.000 Konsolenspielen und Stand-alone-Apps. Auf deinen Geschmack basierende Gaming-Empfehlungen helfen dir neue passende Spiele zu finden.​

Motion Xcelerator 240Hz
Hohe Bildwiederholungsfrequenz von bis zu 240Hz in 4K für deine Lieblingsgames
Mit bis zu 240 Hz in 4K sorgt Motion Xcelerator 240 Hz für gleichbleibend gestochen scharfe Bilder bei noch so schneller Action. Mit der Dynamic-Refresh-Technologie von Samsung unterstützt Motion Xcelerator 240 Hz auch VRR-Spiele mit bis zu 240 Hz in 4K.

AI Auto Game mode
AI-gesteuerte automatische Optimierung der Einstellungen für Bild und Sound beim Gaming
Dein TV-Gerät erkennt die Art von Game, die du spielst, und nimmt die entsprechenden Einstellungen automatisch vor. Überspringe das lästige Einstellen und spiele stattdessen direkt los.

FreeSync Premium Pro
Erlebe ruckelfreies Gaming mit niedriger Latenz
Basierend auf der AMD-FreeSync™-Kerntechnologie zur Reduzierung von Bildruckeln und Screen Tearing bieten TV-Geräte, die für die AMD-FreeSync™-Premium-Pro-Stufe zertifiziert[1] sind, ein echtes HDR-Gaming-Erlebnis. Freu dich auf eine Kombination aus flüssigem Gaming und beeindruckender Grafik mit hohem Dynamikumfang bei gleichzeitig niedriger Latenz.

Game Bar
Pass Dein Gaming-Erlebnis an
Darstellungen in einem Seitenverhältnis von 21 : 9 oder 32 : 9 bieten nicht nur einen großen Sichtbereich, sondern auch großes Spielerlebnis. Mit der Game Bar kannst du dein Gameplay ganz einfach anpassen. Dazu gehört unter anderem die Anpassung des Bildschirmverhältnisses, Minimap Zoom, das Setzen eines virtuellen Zielpunkts, ein Input-Lag-Check, FPS, HDR oder VRR.

Philips Hue Sync
Synchrone Beleuchtung zu deinem TV- und Gaming-Erlebnis
TV-Inhalte mit einer dynamisch angepassten Beleuchtung, die von smarten Lichtquellen kommt, verschaffen dir ein besonders immersives Seherlebnis. Die Technologie analysiert dazu Filme oder Spiele sowie das Umgebungslicht und sorgt dann für eine adaptive Off-Screen-Beleuchtung.

Dolby Atmos™
Erlebe einen multidemensionalen Dolby-Atmos™ Sound dank Top-Channel-Speakern
Die neuen Samsung Top-Channel-Lautsprecher bieten ein Dolby-Atmos™-Klangerlebnis auf einem hohen Level. Mit ihrem multidimensionalen Sound versetzen sie dich mitten ins Geschehen auf dem Bildschirm.

Q-Symphony
TV und Soundbar in beeindruckender Harmonie
Q-Symphony stimmt deinen TV und deine Soundbar klanglich so aufeinander ab, dass der Sound gleichzeitig wiedergegeben werden kann. Auf diese Weise genießt du einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne den Fernsehlautsprecher stumm stellen zu müssen.

Object Tracking Sound Pro
Dynamischer Sound, der dem Geschehen folgen kann
Die 6.2.4-Kanal-Lautsprecher mit 90 W sorgen in Verbindung mit OTS Pro dafür, dass du tief in dein Hörerlebnis eintauchst. Der AI-gesteuerte Sound folgt der Action auf dem Bildschirm und wird scheinbar aus allen Ecken des TV-Geräts abgespielt sowie auch aus der Mitte.

Active Voice Amplifier Pro
AI-gestützte Sprachverstärkung für verständliche Dialoge
Die AI-gestützte Audiotechnologie lässt dich Dialoge klarer hören, indem sie Hintergrundgeräusche analysiert und Stimmen isoliert. So verstehst du auch in lauten Umgebungen jedes Wort.

Adaptive Sound Pro
Sound wie er sein sollte – dank Remastering und AI-Audioverarbeitung
Adaptive Sound Pro optimiert den Klang unter Berücksichtigung der Eigenschaften des Raums und des Audioinhalts. Die AI-gestützte Audio-Remastering-Technologie sorgt für eine hohe Sprachverständlichkeit und einen Sound, der so klingt, dass die Künstler[2] innen Freude daran hätten.

Integrierter SmartThings Hub
Verbinde deine smarten Geräte kabellos mit deinem Fernseher
Mit einem integrierten SmartThings Hub deines Fernsehers kannst du smarte Geräte, die mit Matter- und HCA-Standards kompatibel sind, kabellos verbinden und steuern, ohne dass du ein zusätzliches Gerät benötigst. Checke Benachrichtigungen über den Status deiner smarten Geräte direkt über den Fernsehbildschirm.

360°-Audio
Räumlicher Sound mit Galaxy Buds
In Verbindung mit deinen Galaxy Buds sorgt 360-Grad-Audio für einen beeindruckend räumlichen Sound. Die Technologie kann auch die Richtung des Sounds bestimmen, wenn du deinen Kopf bewegst, und bietet so ein immersiveres 3D-Erlebnis.

3D Map View
Dein Fernseher als Steuerzentrale für dein Zuhause und deine IoT-Geräte
Überwache und steuere alle deine SmartThings Geräte ganz bequem über eine intuitiv lesbare 3D-Karte deines Zuhauses. Sieh dir den Status deiner smarten Geräte ganz einfach auf deinem Fernsehbildschirm an und erhalte Benachrichtigungen.

Multi View
Bis zu vier Inhalte gleichzeitig genießen
Ob Live-Statistiken für Sport oder Lernvideos für Spiele – alles, was auf deinem Fernseher und deinem Smartphone läuft, kannst du jetzt gleichzeitig auf demselben Bildschirm erleben. Verbinde dazu einfach dein kompatibles Smartphone mit deinem TV. Alternativ kannst du auch mehrere Sendungen aus verschiedenen Quellen gleichzeitig in einem Layout deiner Wahl genießen.

Samsung Daily+
Tägliche Aktivitäten einfach übersichtlich verwalten
Durch das offene App-Ökosystem von Samsung Tizen OS™ kannst du mit Daily+ deine täglichen Aktivitäten ganz bequem von deinem Fernseher aus verwalten. Daily+ umfasst Apps und Dienste wie SmartThings, Samsung Health, ConnecTime, Workspace und vieles mehr.

SmartThings
Do the SmartThings!
SmartThings bündelt deine Heimgeräte in einem intelligenten Netzwerk, das du über den SmartThings Hub ganz bequem auf deine individuellen Bedürfnisse zuschneiden kannst. So kommst du in den Genuss eines intelligenten Zuhauses, in das du theoretisch Tausende von SmartThings-kompatiblen Geräten einbinden kannst, die dein Leben einfach machen. Nutze außerdem deinen Bildschirm als IoT-Sensor, um dich um deine Liebsten zu kümmern. Dank der Funktion 3D Map View behältst du deine vernetzten Geräte auf deinem TV-Gerät dabei intuitiv im Blick.

Attachable One Connect
Ein Kabel – keine Kompromisse beim Design
Ob du Spielkonsolen oder andere externe Geräte mit deinem TV-Gerät verbinden willst – mit der Attachable Slim One Connect Box kannst du unschönes Kabelgewirr zuverlässig vermeiden. Du kannst die kleine Box direkt am TV-Gerät oder auch weiter entfernt platzieren.

Samsung Knox Security
Deine Privatsphäre. Geschützt.
Eins ist sicher: deine Privatsphäre auf Samsung TV-Geräten. Alle deine sensiblen Daten, seien es PIN-Codes oder Passwörter, werden durch mehrere Soft- und Hardware-Maßnahmen geschützt. Außerdem sichert Samsung Knox Security alle deine IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind. So werden etwa die Ausführung nicht autorisierter bösartiger Apps oder der Zugriff auf Phishing-Seiten automatisch blockiert, sobald sie erkannt werden. Zu guter Letzt sorgen wir mit regelmäßigen Updates dafür, dass dein TV-Gerät sicher bleibt.

AI Energy Mode
Dank AI nur so viel Energie wie nötig verbrauchen
SmartThings trifft Energiemanagement: Sobald du den AI Energy Mode aktivierst, erkennt er automatisch die Lichtverhältnisse in der Umgebung und analysiert das Nutzungsverhalten, um die Helligkeit anzupassen und so den Gesamtenergieverbrauch zu steuern. Außerdem wird der Inhalt deines TV-Geräts Szene für Szene analysiert, um die Helligkeit nach Möglichkeit anzupassen und so ggf. den Energieverbrauch zu senken.

Relumino mode
Entertainment für alle
Der Relumino Mode ist eine visuelle Unterstützung für Menschen mit eingeschränkter Sehkraft. Er sorgt dafür, dass die Konturen der auf dem Bildschirm dargestellten Inhalte dynamisch hervorgehoben und Kontraste sowie Farben deutlicher dargestellt werden.

SolarCell Remote
Im Handumdrehen aufgeladen – mit einer Lichtquelle in deiner Nähe
Eine Solarzelle auf der Rückseite der Fernbedienung absorbiert Licht, um den internen Akku aufzuladen.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
RMS-Leistung:
90 W
Audio Kanäle:
6.2.4 Kanäle
Eingebauter Subwoofer:
Ja
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Adaptiver Klang:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Multiraum:
Ja
Multiroom-Audiotechnologie:
Samsung Multiroom Link
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-T2 HD
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
3
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Smart-Modi:
Filmemacher, Spiel, Film
Fernfeld-Sprachinteraktion:
Ja
TV Spiegelung starten:
Ja
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
164 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
164 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
438 kWh
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1877.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
304.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
1145.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
53400 g
Breite (ohne Standfuß):
1877.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
13.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
1067.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
42700 g
Breite der Standhalterung:
370 mm
Tiefe der Standhalterung:
304.9 mm
Verpackungsbreite:
2090 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
1260 mm
Paketgewicht:
69400 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.2
Webbrowser:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Bild-in-Bild:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Rahmenloses Design:
Ja
Jahr der Einführung:
2024
Typ der Lünette:
4 Bezel-less
Ständertyp:
Angeschlossener Stand
Standfarbe:
Schwarz
Samsung-Technologien (AV/TV):
Adaptive Sound Pro, Neo Quantum HDR, Neo Quantum HDR 8K PRO, Neural Quantum Processor 8K, Q-Symphony, Quantum Matrix Technology Pro, Ultimate 8K Dimming Pro, Ultra Viewing Angle
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG), Neo Quantum HDR 8K+
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungsmodus:
Ambient Mode+
Eco-Sensor:
Ja
Helligkeitserkennung:
Ja
AI-Upscale:
Ja
TV-Schlüssel-Unterstützung:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Real Depth Enhancer Pro
IPv6-Unterstützung:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
85 "
HD-Typ:
8K Ultra HD
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Bildschirmtechnologie:
Neo QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Motion Interpolation Technologie:
Motion Xcelerator
Wiederholfrequenz:
100 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt:
240 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
214 cm
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.270,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.623,24*
€ 9.071,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.548,78*
€ 8.983,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.354,46*
€ 8.751,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.270,66*
€ 8.652,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.