Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GU32T5379CDXZG Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GU32T5379CDXZG Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU32T5379CDXZG Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU32T5379CDXZG Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU32T5379CDXZG Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GU32T5379CDXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GU32T5379CDXZG
EAN/GTIN:
     8806094906264
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Klarer sehen als je zuvor
Full HD-Auflösung
Dank der reichen und lebendigen Full HD-Auflösung, die dir das Doppelte an Auflösung als ein herkömmlicher HD-TV bietet, hast du das Gefühl, Teil deiner Lieblingsshows und -filme zu sein.

Eine einzige Fernbedienung für alle Inhalte
Smart Hub & One Remote
Die schlanke und handliche One Remote Fernbedienung macht es ganz einfach, jede Menge unterschiedlicher Inhalte schnell an einem Ort zu finden und auszuwählen – egal ob auf der Set-Top-Box, der Spielkonsole, vom Live-TV oder in deinen Apps.

Beeindruckende Details
HDR
HDR sorgt für einen umfangreichen Kontrastumfang. Das führt zu einem Bild, das mit einem sehr breiten Farbspektrum und einer riesigen Detailfülle glänzt – in sehr hellen genauso wie in komplett dunklen Szenen.

Farben, die dich in den Bann ziehen
PurColor
PurColor versetzt dich fast schon mitten in die Szene. Mit PurColor kann der TV ein beeindruckendes Farbspektrum wiedergeben und eine brillante Bildqualität generieren. Freue dich darauf, in die Inhalte eintauchen zu können.

Home Office im grossen Stil
Remote Access
Erledige deine Arbeit jetzt auf deinem grossen TV-Bildschirm, indem du über die Remote Access-Funktion ganz einfach kabellos die Inhalte deines Laptops auf den TV überträgst. Mit Microsoft Office 365 hast du Zugriff auf deine Dateien oder Dokumente – und zwar gemütlich von deinem Sofa aus.

Zahlreiche Details für klare Bilder
Ultra Clean View
Mit Ultra Clean View kannst du hochauflösende Bilder ohne Bildverzerrungen genießen. Der hochentwickelte Algorithmus ist in der Lage, den ursprünglichen Inhalt zu analysieren, zahlreiche Details und eine hochwertige Bilddarstellung Szene für Szene zu liefern.

Erlebe lebendige Bilder
Contrast Enhancer
Erlebe die Bildinhalte mit einer beeindruckender Tiefe. Der Contrast Enhancer hebt die Kontraste auf den Bildebenen an und sorgt für eine betörende Bildqualität mit Tiefenwirkung und realitätsnahen Bildern.

Ein stilvoller Auftritt in deinem Zuhause
Das schlanke Design mit seiner schlichten Eleganz passt sich harmonisch in deinen Wohnraum.

Eine gute Lösung für dein vernetztes Wohnzimmer
Umfangreiche Kompatibilität
Dein Samsung TV-Gerät kann kabellos mit vielen gängigen Geräten kommunizieren. Zum einen ist es kompatibel mit Amazon Alexa und AirPlay 2, worüber sich Inhalte von vielen Apple Geräten, z. B. Fotos oder Filme, direkt auf dem Samsung TV-Gerät wiedergeben lassen. Zum anderen besteht hohe Kompatibilität mit allen Geräten, die über eine SmartThings-Funktionalität verfügen.

Amazon Alexa
Die Samsung Crystal UHD TVs können mit Alexa gesteuert werden. Verbinde ganz einfach kompatible Geräte und nutze Alexa, um deinen TV einzuschalten, Programme zu wechseln, die Lautstärke zu ändern und vieles mehr.

Google Assistant
Die Samsung Crystal UHD TVs sind mit Google Assistant kompatibel. Entdecke wie komfortabel es ist, nur mit deiner Stimme das TV-Programm zu wechseln, die Lautstärke zu regeln, die Wiedergabe zu kontrollieren und vieles mehr zu steuern.

Weitere Informationen:
RMS-Leistung:
20 W
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Digital Plus
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI Quick Switch:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
HbbTV 2.0.1
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
27 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
55 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
27 kWh
Stromverbrauch (max.):
55 W
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
737.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
150.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
465.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
4100 g
Breite (ohne Standfuß):
737.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
74.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
438 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4000 g
Breite der Standhalterung:
732.5 mm
Tiefe der Standhalterung:
150.5 mm
Verpackungsbreite:
879 mm
Verpackungstiefe:
127 mm
Verpackungshöhe:
500 mm
Paketgewicht:
5800 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
Webbrowser:
Ja
Sprachanleitung:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Samsung-Technologien (AV/TV):
Micro Dimming Pro
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Contrast Enhancer, Samsung Ultra Clean View
Klare Digitalansicht:
Ja
Bildgalerie:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
32 "
HD-Typ:
Full HD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,75*
€ 324,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,23*
€ 312,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,15*
€ 306,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,06*
€ 278,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.