Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GU43CU8589U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GU43CU8589U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-GU43CU8589UXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GU43CU8589UXZG
EAN/GTIN:
     8806094813470
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023er/2024er-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.

Aktionszeitraum: 1. April – 31. Juli 2024

Dynamic Crystal Color
Erlebe ein Bild mit einer enormen Farbvielfalt
Dynamic Crystal Color lässt dich in ein Meer voller satter und realitätsnaher Farben eintauchen. Die moderne Phosphor-Technologie liefert zudem ein großes Farbspektrum mit einer prächtigen Detailfülle.

AirSlim
So filigran und minimalistisch wie nie zuvor
Das faszinierend filigrane Design lässt deinen TV beinahe mit der Wand verschmelzen.

Crystal Prozessor 4K
Genieße mit leistungsstarkem 4K eine Vielfalt an
Farbnuancen
Erlebe Farbnuancen fast wie in der Realität. Dank des leistungsstarken 4K Upscaling kannst du deine Lieblingsinhalte in bis zu 4K-Qualität genießen.

Smart Hub
All deine Lieblings-Smart-TV-Apps an einem Ort
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

Contrast Enhancer
Große Tiefenwirkung und hohe Farbkontraste für faszinierende Bilder
Der Contrast Enhancer sorgt dafür, dass Bilder natürlich und detailreich dargestellt werden. Für farbintensive Bilder mit großer Tiefe können bestimmte Bildbereiche analysiert und Kontraste automatisch angepasst werden.

HDR10+
Entdecke spannende Details in verschiedenen Szenen
HDR10+ ermöglicht ein TV-Bild mit hohem Kontrastumfang. So genießt du ein Bild, das mit einem enormen Farbspektrum und einer riesigen Detailfülle glänzt – in hellen wie in dunklen Szenen.

Gaming Hub
Deine Gaming-Zentrale
Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen[1]

Motion Xcelerator
Flüssige Bewegungen für ein klares Bild
Erlebe ein scharfes Bild und eine angepasste Performance dank einer automatischen Erfassung und Wiederherstellung fehlerhafter Frames.

Object Tracking Sound Lite (OTS Lite)
Virtueller Sound, der verschiedenen Bewegungen
folgen kann
Der von OTS Lite erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht.

Q-Symphony
TV und Soundbar in beeindruckender Harmonie
Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.

Adaptive Sound
Genieße ausdrucksstarken Sound wie von den Künstlerinnen beabsichtigt
Erlebe Klang, vor allem bei Dialogen, nicht nur klar, sondern auch so, wie er von den Künstlerinnen vorgesehen war. Dazu passt Adaptive Sound Pro den Sound mit Hilfe einer KI-basierten Audio-Remastering-Technologie entsprechend der Beschaffenheit von Raum sowie Audioinhalten dynamisch an.

Solar Smart Remote
Die einfache und nachhaltige Art der TV-Steuerung
Mit dem auf der Rückseite integrierten Solarmodul kannst du deine Fernbedienung aufladen und in Zukunft auf Batterien verzichten.

SmartThings
Es kann so einfach sein
Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

Samsung Health
Wir bleiben gesund – auch zuhause
Behalte deine täglichen Fitness-Daten aus der Samsung Health-App immer im Blick und greife von einem einzigen Ort auf Inhalte von führenden Partnern aus der Fitness- und Achtsamkeitsbranche zu.

Multi View
Mehrere Inhalte gleichzeitig sehen
Dank Multi View kannst du dein TV-Bild in zwei Bereiche unterteilen, sodass du auf einer Seite deine Serien oder Filme schauen kannst, während auf der anderen Seite das Display deines kompatiblen Smartphones zu sehen ist. So kannst du dein TV-Programm im Blick behalten, während du dir die aktuellen Sportergebnisse oder ein Gaming-Tutorial anschaust. So kannst du ganz einfach veschiedene Inhalte gleichzeitig genießen.

Komfortable Sprachsteuerung
Nutze den Sprachassistenten deiner Wahl
Ob Samsung Bixby oder Amazon Alexa – nutze den Sprachassistenten deiner Wahl. Die in das TV-Gerät integrierten Assistenten sorgen dafür, dass du beeindruckendes Entertainment mit einer entspannten Bedienung verbinden kannst.

KI-Energiesparmodus
Mit dem KI-Energiesparmodus und SmartThings Energie sparen (Verfügbarkeit für deine Region prüfen)
Setze deine Energiesparideen in die Tat um: Der Neo QLED 8K QN990C unterstützt den KI-Energiesparmodus via SmartThings und kann dir so dabei helfen, Energie zu sparen, etwa durch automatisches Umschalten in den Energiesparmodus bei bestimmten Geräten, wenn diese nicht verwendet werden.

Samsung Knox
Schutz für deine privaten Daten auf allen Samsung TVs (Verfügbarkeit für deine Region prüfen)
Dank der leistungsstarken Knox-Sicherheitsplattform, die dreistufigen Schutz auf Anwendungs-, Plattform- und Systemebene bietet, sind deine Daten, wie z. B. PIN-Nummern und Passwörter und auch IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind, gut geschützt. Und durch regelmäßige Updates kann dein TV-Gerät zudem vor dem unbefugten Zugriff Dritter geschützt werden.

SolarCell Remote
Im Handumdrehen aufgeladen – mit einer Lichtquelle in deiner Nähe
Eine Solarzelle auf der Rückseite der Fernbedienung absorbiert Licht, um den internen Akku aufzuladen. Der wiederaufladbare Akku ist damit eine wirtschaftliche Alternative zu Einwegbatterien.

SmartThings
Dein Butler für Zuhause
Mit SmartThings kannst du das intelligente Zuhause deiner Träume schaffen. Lehne dich also zurück und überlasse der App die Kontrolle über deine smarten Geräte, durch die du dein Zuhause via integriertem Smart Hub einfach und bequem steuern kannst.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Adaptiver Klang:
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
HbbTV 2.0.3
Smart-Modi:
Filmemacher, Film
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Prozessor:
Crystal Processor 4K
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
110 kWh
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
966.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
187.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
624.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
9000 g
Breite (ohne Standfuß):
966.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
25.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
560.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
8400 g
Breite der Standhalterung:
701.7 mm
Tiefe der Standhalterung:
187.6 mm
Verpackungsbreite:
1093 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Verpackungshöhe:
677 mm
Paketgewicht:
12200 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Webbrowser:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Ständertyp:
Beinständer
Standfarbe:
Weiß
Samsung-Technologien (AV/TV):
Motion Xcelerator
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Umgebungsmodus:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
TV-Schlüssel-Unterstützung:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Contrast Enhancer
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM)
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
360-Kamera-Unterstützung:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
43 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
Kristall
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Reaktionszeit:
8 ms
Wiederholfrequenz:
50 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
108 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,93*
€ 574,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,58*
€ 570,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,31*
€ 554,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,19*
€ 547,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,03*
€ 502,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.