Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 43" Crystal UHD 4K DU7170 Tizen OS™ Smart TV (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 43" Crystal UHD 4K DU7170 Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 43" Crystal UHD 4K DU7170 Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 43" Crystal UHD 4K DU7170 Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 43" Crystal UHD 4K DU7170 Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 43" Crystal UHD 4K DU7170 Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 43" Crystal UHD 4K DU7170 Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 43" Crystal UHD 4K DU7170 Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 43" Crystal UHD 4K DU7170 Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 43" Crystal UHD 4K DU7170 Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 43" Crystal UHD 4K DU7170 Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 43" Crystal UHD 4K DU7170 Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 43" Crystal UHD 4K DU7170 Tizen OS™ Smart TV (2024)
Artikel-Nr.:
     C1134D-GU43DU7170UXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GU43DU7170UXZG
EAN/GTIN:
     8806095593692
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2024er-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte.

Aktionszeitraum: 1. August – 31. Dezember 2024

Samsung Knox Security
Deine Privatsphäre. Abgesichert.
Eins ist sicher: deine Privatsphäre auf Samsung TV-Geräten. Alle deine sensiblen Daten, seien es PIN-Codes oder Passwörter, werden durch mehrere Soft- und Hardware-Maßnahmen geschützt. Außerdem sichert Samsung Knox Security alle deine IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind. So werden etwa die Ausführung nicht autorisierter bösartiger Apps oder der Zugriff auf Phishing-Seiten automatisch blockiert, sobald sie erkannt werden. Zu guter Letzt sorgen wir mit regelmäßigen Updates dafür, dass dein TV-Gerät sicher bleibt.

Gaming Hub
Der Gaming Hub bündelt deine Spiele an einem Ort.
Nutze Samsung Tizen OS™ jetzt als komfortable Schnittstelle zu deinen bevorzugten Cloud-Gaming-Plattformen (keine Konsole erforderlich), mehr als 3.000 Konsolenspielen und Stand-alone-Apps. Auf deinen Geschmack basierende Gaming-Empfehlungen helfen dir neue passende Spiele zu finden.

4K Upscaling
Deine Lieblingsinhalte in 4K
Erlebe deine Lieblingsinhalte dank 4K-Upscaling in einer Auflösung von nahezu 4K.

Samsung Tizen OS™
Beim Entertainment immer up to date: Samsung Tizen OS™
Samsung Tizen OS™ lässt dich Entertainment mit zahlreichen Apps und Diensten genießen. Dazu gehört etwa Samsung TV Plus mit mehr als 200 kostenlosen Live-TV-Kanälen und Tausenden von Filmen auf Abruf. Oder der Gaming Hub mit vielen Cloud-Gaming-Diensten (keine Konsole erforderlich). Oder die Daily+ App, mit der du deine täglichen Aktivitäten ganz einfach verwalten kannst. Oder SmartThings, worüber du alle deine kompatiblen Geräte einfach mit deinem Fernseher steuern kannst. Oder, oder, oder ... Und bei allem sorgt Samsung Knox Security für die Sicherheit deiner Privatsphäre und deiner persönlichen Daten.

Samsung TV Plus
Viele spannende Inhalte aus dem Fernsehen. Alles kostenlos.
Erlebe die ganze Unterhaltung, die du willst, zum Nulltarif. Wähle aus zahlreichen Live-TV-Kanälen, die Genres wie Nachrichten, Unterhaltung, Sport und mehr abdecken.

PurColor
Satte und lebendige Farben für ein lebensechtes Bild
Die PurColor-Technologie schenkt dir ein faszinierendes Mittendrin-Erlebnis, indem sie die Darstellung einer riesigen Farbpalette ermöglicht.

Crystal Processor 4K
4K-Power für satte Farben
Der Crystal Prozessor 4K lässt dich Farbnuancen fast so erleben, wie du sie aus der Realität kennst. Und: Dank des leistungsstarken 4K Upscaling kannst du auch viele deiner Lieblingsinhalte, die nicht nativ in 4K daherkommen, nahezu in 4K-Qualität sehen.

Contrast Enhancer
Große Tiefenwirkung und hohe Farbkontraste für faszinierende Bilder
Contrast Enhancer passt den Kontrast des Bildschirms dynamisch an das Gesamtbild an und sorgt so für ein intensives Erlebnis von Tiefe und Farbe, wenn du Inhalte ansiehst.

HDR10+
Für viel Kontrast bei kräftigen dunklen und hellen Farben
High Dynamic Range erhöht das Verhältnis zwischen den hellsten und den dunkelsten Bereichen einer Szene, sodass du ein enormes Spektrum an Farben und visuellen Details sowohl in hellen als auch in dunklen Szenen genießen kannst.

Motion Xcelerator
Erlebe dank Motion Xcelerator flüssige Bewegungen und klare Bilder.
Motion Xcelerator sorgt dafür, dass du ein klares Bild ohne Bewegungsunschärfe erlebst. Dazu nutzt die Technologie die Bewegungsinformationen zwischen den Frames und berechnet anhand dessen die nächsten Frames im Voraus.

Auto Low Latency Mode (ALLM)
Für schnelles Gameplay mit geringen Input Lags
Der Auto Low Latency Mode ermöglicht die automatische Einstellung der Latenz für ein schnelles, flüssiges Gameplay mit geringen Input Lags.

Q-Symphony
TV und Soundbar in beeindruckender Harmonie
Q-Symphony stimmt deinen TV und deine Soundbar klanglich so aufeinander ab, dass der Sound gleichzeitig wiedergegeben werden kann. Auf diese Weise genießt du einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne den Fernsehlautsprecher stumm stellen zu müssen.

OTS Lite
Virtueller Sound, der verschiedenen Bewegungen folgen kann
Der von OTS Lite erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht.

Adaptive Sound
Erlebe Sound, der genau an deine Inhalte angepasst ist
Erlebe vor allem bei Dialogen einen klaren Klang, an dem auch die Künstlerinnen Freude haben würden. Dazu passt Adaptive Sound Pro den Sound mit Hilfe einer KI-basierten Audio-Remastering-Technologie entsprechend der Beschaffenheit von Raum sowie Audioinhalten dynamisch an.

Samsung Daily+
Tägliche Aktivitäten einfach übersichtlich verwalten
Durch das offene App-Ökosystem von Samsung Tizen OS™ kannst du mit Daily+ deine täglichen Aktivitäten ganz bequem von deinem Fernseher aus verwalten. Daily+ umfasst Apps und Dienste wie SmartThings, Samsung Health, ConnecTime, Workspace und vieles mehr.

SmartThings
Do the SmartThings!
SmartThings bündelt deine Heimgeräte in einem intelligenten Netzwerk, das du über den SmartThings Hub ganz bequem auf deine individuellen Bedürfnisse zuschneiden kannst. So kommst du in den Genuss eines intelligentes Zuhauses, in das du theoretisch Tausende von SmartThings-kompatiblen Geräten einbinden kannst, die dein Leben einfach machen. Nutze außerdem deinen Bildschirm als IoT-Sensor, um dich um deine Liebsten zu kümmern. Dank der Funktion 3D Map View behältst du deine vernetzten Geräte auf deinem TV-Gerät dabei intuitiv im Blick.

3D Map View
Dein Fernseher als Steuerzentrale für dein Zuhause und deine IoT-Geräte
Überwache und steuere alle deine SmartThings Geräte ganz bequem über eine intuitiv lesbare 3D-Karte deines Zuhauses. Sieh dir den Status deiner smarten Geräte ganz einfach auf deinem Fernsehbildschirm an und erhalte Benachrichtigungen.

Workspace
Von zuhause aus lernen und arbeiten
Verschaffe dir von deinem TV-Gerät aus ganz einfach nahtlosen Zugriff auf deinen Computer, dein Laptop oder dein Smartphone. So kannst du ganz komfortabel auf dem großen Bildschirm arbeiten oder lernen.

Boundless Screen
Viel Bild, wenig Rahmen
Ein minimalistisches Design, das den Blick auf die Bildfläche lenkt, sorgt in Kombination mit einer eleganten Gestaltung und moderner Formensprache für ein intensives Seherlebnis.

Höhenverstellbarer Standfuß
Aufstellhöhe ganz einfach anpassen
Passe die Aufstellhöhe und -breite deines TVs ganz einfach an. Nutze den Standfuß auch dazu, um deine Soundbar optisch perfekt zu integrieren.

AI Energy Mode
Automatisch den Energiebedarf anpassen dank AI Energy Mode.
SmartThings trifft Energiemanagement: Sobald du den AI Energy Mode aktivierst, erkennt er automatisch die Lichtverhältnisse in der Umgebung und analysiert das Nutzungsverhalten, um die Helligkeit anzupassen und so den Gesamtenergieverbrauch zu steuern. Außerdem wird der Inhalt deines TV-Geräts Szene für Szene analysiert, um die Helligkeit nach Möglichkeit anzupassen und so ggf. den Energieverbrauch zu senken.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Adaptiver Klang:
Ja
Multiraum:
Ja
Multiroom-Audiotechnologie:
Samsung Multiroom Link
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-T2C
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
2
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
TV Spiegelung starten:
Ja
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
53 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
53 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
104 kWh
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
967.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
191 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
609.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
9000 g
Breite (ohne Standfuß):
967.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
59.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
561.4 mm
Gewicht (ohne Ständer):
8400 g
Breite der Standhalterung:
674.9 mm
Tiefe der Standhalterung:
191 mm
Verpackungsbreite:
1081 mm
Verpackungstiefe:
147 mm
Verpackungshöhe:
665 mm
Paketgewicht:
12200 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Webbrowser:
Ja
PurColor:
Ja
Sprachanleitung:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Titan
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Typ der Lünette:
3 lünettenlos
Ständertyp:
Beinständer
Standfarbe:
Titan
Samsung-Technologien (AV/TV):
AirSlim, Buds Auto Switch, Crystal Processor 4K, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Helligkeitserkennung:
Ja
Dynamische Kristallfarben-Technologie:
Ja
TV-Schlüssel-Unterstützung:
Ja
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung:
UHD Dimming
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Contrast Enhancer
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Spiele-Hub, HGiG
4K Ultra HD Hochskalierung:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
TV-Ton auf mobilem Gerät:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
43 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
Kristall
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Motion Interpolation Technologie:
Motion Xcelerator
Wiederholfrequenz:
50 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
108 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,75*
€ 611,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,62*
€ 606,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,80*
€ 587,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,13*
€ 561,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,09*
€ 533,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.