Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GU50AU6979U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GU50AU6979U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GU50AU6979UXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GU50AU6979UXZG
EAN/GTIN:
     8806094413120
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Lebensechte Farben, die dich in ihren Bann ziehen
PurColor
Die PurColor Technologie ermöglicht die Darstellung einer riesigen Farbpalette und sorgt für ein faszinierendes Mittendrin-Erlebnis.

Genieße mit leistungsstarkem 4K eine Vielfalt an Farbnuancen
Crystal Prozessor 4K
Erlebe Farbnuancen fast wie in der Realität. Dank des leistungsstarken 4K Upscaling kannst du deine Lieblingsinhalte in bis zu 4K-Qualität genießen.

Flüssige Bewegungen für ein klares Bild
Motion Xcelerator
Erlebe ein scharfes Bild und eine angepasste Performance dank einer automatischen Erfassung und Wiederherstellung fehlerhafter Frames.

Erlebe die klare Schärfe von 4K UHD
4K-Auflösung
4K UHD TV zeigt dir Bilder mit der vierfachen Auflösung von Full HD, damit du Details mit kristallklarer Schärfe erleben kannst.

Entdecke spannende Details in verschiedenen Szenen
HDR
HDR ermöglicht ein TV-Bild mit hohem Kontrastumfang. So genießt du ein Bild, das mit einem enormen Farbspektrum und einer riesigen Detailfülle glänzt – in hellen wie in dunklen Szenen.

TV und Soundbar in beeindruckender Harmonie
Q-Symphony
Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stumm stellen muss.

Mehr Bildschirm, weniger Rahmen
3-seitig rahmenloses Design
Minimalistisches Design, das den Blick auf die Bildfläche lenkt, gepaart mit eleganter Gestaltung und moderner Formensprache
– für ein intensives Seherlebnis.

Von Zuhause aus lernen und arbeiten
Samsung Workspace
Verschaffe dir ganz einfach von deinem Fernseher aus nahtlosen Zugriff auf deinen Computer, deinen Laptop und dein Smartphone und nutze alle Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen.

Zugängliches Fernsehen für ein überzeugendes Seh- und Hörerlebnis
Zugängliches TV-Erlebnis
Samsung unterstützt im Bereich Fernsehen mit sogenannten assistiven Funktionen, die dabei helfen, das umfangreiche Angebot moderner Smart TVs zu nutzen. So können auch Menschen, die unterschiedliche Seh- oder Hörbeeinträchtigungen haben, ohne fremde Hilfe einen Zugang zu aktueller Technologie finden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Digital Plus
Adaptiver Klang:
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI Quick Switch:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.2
Smart-Modi:
Filmemacher, Bild
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
96 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
71 kWh
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1112.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
251.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
723.8 mm
Breite (ohne Standfuß):
1112.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
80.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
656.3 mm
Verpackungsbreite:
1240 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
792 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
4.2
Wi-Fi Direct:
Ja
Webbrowser:
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
28
Menüsprachen:
ALB, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Typ der Lünette:
3 Bezel-less
Samsung-Technologien (AV/TV):
Ultimate UHD Dimming
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Contrast Enhancer
Klare Digitalansicht:
Ja
IPv6-Unterstützung:
Ja
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM)
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
TV-Ton auf mobilem Gerät:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
50 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Wiederholfrequenz:
50 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Bildschirmdiagonale (cm):
125 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,24*
€ 465,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,42*
€ 464,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,38*
€ 451,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,05*
€ 439,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,51*
€ 405,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.