| |
Fernbedienung enthalten: | Ja |
Fernbedienungstyp: | TM2140A |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Desktop-Ständer: | Ja |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
PurColor: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 43 " |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega-Kontrast |
Bildwinkel, horizontal: | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal: | 178 ° |
Bildschirmdiagonale (cm): | 108 cm |
Bildverarbeitungsverfahren: | Quantum Processor Lite 4K, Samsung Contrast Enhancer |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 54 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Stromverbrauch (Standby): | 0.5 W |
Stromverbrauch (max.): | 125 W |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 54 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 107 kWh |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Tunertyp: | Analog & Digital |
Digitales Signalformatsystem: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Automatische Kanalsuchlauf: | Ja |
Anzeige Kanalmenü: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse: | 3 |
RJ-12 ports Anzahl: | 1 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): | Anynet+ |
Common interface (CI): | Ja |
Common interface Plus (CI+): | Ja |
Common Interface Plus (CI+) Version: | 1.4 |
Produktfarbe: | Schwarz |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 200 x 200 mm |
Typ der Lünette: | 3 lünettenlos |
Hotelkanalliste: | Ja |
Gastfreundschaft Plug: | Ja |
Uhr-Backup-Versorgung: | Ja |
Mein-Kanal-Funktion: | Ja |
USB-Klonen: | Ja |
Untertitelfunktion: | Ja |
Wecker: | Ja |
Content-Management-Lösung: | Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM |
Sicherheitsmodus: | Ja |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 963.9 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 192.5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 627.8 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 8300 g |
Breite (ohne Standfuß): | 963.9 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 59.6 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 558.9 mm |
Gewicht (ohne Ständer): | 8100 g |
RMS-Leistung: | 20 W |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Objektverfolgung Sound (OTS): | OTS Lite |
Adaptiver Klang: | Ja |
Verpackungsbreite: | 1081 mm |
Verpackungstiefe: | 143 mm |
Verpackungshöhe: | 670 mm |
Paketgewicht: | 11100 g |
Smart-TV: | Ja |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Installiertes Betriebssystem: | Tizen |
Internet-TV: | Ja |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen: | 28 |
Elektronischer Programmführer (EPG): | Ja |
Automatische Abschaltung: | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Ja |
Energiesparmodus: | Ja |
Einschaltmodus: | Ja |
Bild-in-Bild: | Ja |
Verbesserung des Videotexts: | Ja |
Geräuschunterdrückung: | Ja |
Umgebungsmodus: | Ja |
Eco-Sensor: | Ja |
WLAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |