| |
Bildschirmdiagonale: | 43 " |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Motion Interpolation Technologie: | PQI (Picture Quality Index) 1300 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega-Kontrast |
Bildwinkel, horizontal: | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal: | 178 ° |
Bildschirmdiagonale (cm): | 108 cm |
Bildverarbeitungsverfahren: | Samsung Auto Motion Plus, Samsung Contrast Enhancer, UHD Mastering Engine |
Wiederholfrequenz: | 100 Hz |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 54 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Stromverbrauch (Standby): | 0.5 W |
Stromverbrauch (max.): | 125 W |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 54 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 102 kWh |
AC Eingangsspannung: | 220-240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Tunertyp: | Analog & Digital |
Digitales Signalformatsystem: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Automatische Kanalsuchlauf: | Ja |
Anzeige Kanalmenü: | Ja |
Fernbedienung enthalten: | Ja |
Fernbedienungstyp: | TM1240A |
Mitgelieferte Kabel: | AC, Daten |
Montageset: | Ja |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse: | 2 |
RJ-12 ports Anzahl: | 1 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): | Anynet+ |
Common interface (CI): | Ja |
Common interface Plus (CI+): | Ja |
Common Interface Plus (CI+) Version: | 1.4 |
Produktfarbe: | Schwarz |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 200 x 200 mm |
Typ der Lünette: | 3 lünettenlos |
Ständertyp: | Mittiger Ständer |
Mini-Wandhalterung: | Ja |
Gastfreundschafts-Startmenü: | Ja |
Hotelkanalliste: | Ja |
Gastfreundschaft Plug: | Ja |
Willkommensnachricht: | Ja |
Uhr-Backup-Versorgung: | Ja |
Mein-Kanal-Funktion: | Ja |
USB-Klonen: | Ja |
Smoovie-Kompatibilität: | Ja |
Untertitelfunktion: | Ja |
Auto-Source-Modus: | Ja |
Logo-Anzeige mit Timeout-Einstellung (BMP/Film): | Ja |
Wecker: | Ja |
Content-Management-Lösung: | Samsung LYNK DRM, Samsung LYNK REACH |
LYNK REACH-Version: | 4.0 |
Sicherheitsmodus: | Ja |
Ferngesteuertes Jet-Pack (RJP): | Ja |
HID-Unterstützung: | Ja |
PurColor: | Ja |
TTX clock update (analogue): | Ja |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 963.9 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 226.5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 610.9 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 11800 g |
Breite (ohne Standfuß): | 963.9 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 59.6 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 558.9 mm |
Gewicht (ohne Ständer): | 8600 g |
RMS-Leistung: | 20 W |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Eingebaute Audio-Decoder: | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Verpackungsbreite: | 1183 mm |
Verpackungstiefe: | 143 mm |
Verpackungshöhe: | 670 mm |
Paketgewicht: | 14200 g |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen: | 27 |
Elektronischer Programmführer (EPG): | Ja |
Automatische Abschaltung: | Ja |
Sleep-Timer: | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version: | 2.0.1 |
ConnectShare (HDD): | Ja |
ConnectShare (USB): | Ja |
Spiel-Modus: | Ja |
Energiesparmodus: | Ja |
Einschaltmodus: | Ja |
Verbesserung des Videotexts: | Ja |
Eco-Sensor: | Ja |
Klare Digitalansicht: | Ja |