Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung HAU8000 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung HAU8000 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HAU8000 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HAU8000 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HAU8000 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HAU8000 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HAU8000 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HAU8000 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Artikel-Nr.:
     C1134D-HG50AU800EEXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     HG50AU800EEXEN
EAN/GTIN:
     8806094901191
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Mehr Komfort in Ihren Räumen
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Gästezimmer Ihren eleganten Designvorstellungen entsprechen. Die Fernseher der HAU8000-Serie sehen im ausgeschalteten Zustand atemberaubend aus, mit eleganten Standfüssen und einem sauberen Kabelmanagementsystem, das jedem Raum eine besondere Note verleiht. Einmal eingeschaltet, verwöhnt das Crystal UHD-Display Ihre Gäste mit detaillierten Inhalten und satten Farben.

Erleben Sie ein Bild mit einer enormen Farbvielfalt.
Dynamic Crystal Color

Stürzen Sie sich in ein Meer voller Farben: Durch Dynamic Crystal Color können Sie realitätsnahe Farbspektren sehen und eine Vielzahl an Details geniessen.

Erlebe die klare Schärfe von 4K UHD.
4K-Auflösung

4K UHD TV zeigt Ihnen Bilder mit der vierfachen Auflösung von Full HD, damit Sie Details mit kristallklarer Schärfe erleben können.

Entdecken Sie spannende Details in verschiedenen Szenen.
HDR ermöglicht einen hohen Kontrastumfang des Fernsehers. So geniesst man ein Bild, das mit einem enormen Farbspektrum und einer riesigen Detailfülle glänzt – in hellen wie in dunklen Szenen.

* Das Seherlebnis kann je nach Inhalt und Format variieren.

So filigran und minimalistisch wie noch nie.
AirSlim Design

Das faszinierende, filigrane AirSlim Design (Bautiefe: 26-27 mm) lässt Ihren TV beinahe mit der Wand verschmelzen.

TV-Halterung, die sich nahezu lückenlos an Ihre Wand anpassen kann.
Stilvolle Slim-Fit-Wandhalterung

Unsere TV-Wandhalterung ermöglicht einen nahezu lückenlosen Look (min. 7,5 mm) mit nur einem Kabel, das viele Ihrer externen Geräte mit Ihrem Fernseher verbinden kann. Diese bequeme Art der Installation ermöglicht das stilvolle Design Ihres TVs.

Saubere Kabelführung.
Clean Cable Solution

Bringen Sie Ordnung in Ihre Kabel und lassen Sie sie mit dem TV zu einem Gesamtbild verschmelzen, damit Ihr Wohnraum einen aufgeräumten und schicken Eindruck macht.

Kino-Sound für jeden Raum
Adaptiver Klang

Mit Adaptive Sound sorgen Sie bei jedem Film für ein umfassendes Erlebnis. Filme und Serien klingen dynamisch und klar und passen perfekt zu dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist.

TV und Soundbar in beeindruckender Harmonie.
Samsung Q-Symphony Lite

Q-Symphony ermöglicht, dass die Lautsprecher des TVs und der Soundbar aufeinander abgestimmt gleichzeitig spielen können. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, der durch das harmonische Zusammenspiel zwischen TV und Soundbar kreiert werden kann.

Free TV – pures Entertainment
Samsung TV Plus

Geniessen Sie kostenlose Live-Streaming-TV-Inhalte auf Samsung TV Plus. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Kanälen mit Inhalten für alle Interessen, die gerade im Trend liegen. Sie brauchen Ihre Freunde nicht zu fragen, welche Inhalte gerade angesagt sind. Schalten Sie einfach Samsung TV Plus ein und finden Sie es heraus.

Alles auf dem Bildschirm sehen
Multi View

Ermöglichen Sie die gleichzeitige Anzeige von Inhalten auf Hotelfernsehern und mobilen Geräten auf demselben Bildschirm. Ob Live-Statistiken für Sport oder Videoguides für Spiele, schliessen Sie einfach ein Smartphone an den HAU8000 an und geniessen Sie Multi-View wie nie zuvor.

Einfach durch Antippen verbinden.
Tap View

Mit einer kurzen Berührung des TV-Bildschirms können Sie Filme oder Musik von Ihrem kompatiblen Smartphone auf dem TV spiegeln. Wenn Sie Ihren TV mit dem Smartphone antippen, kann der Fernseher die Berührung erkennen und automatisch Ihre Inhalte spiegeln. So können Sie unterschiedliche Inhalte des Smartphones schnell und komfortabel auf dem TV geniessen.

Einfachere und schnellere Steuerung mit Home App und Eden UI
Home-App

Binden Sie Willkommensnachrichten ein, fügen Sie Logos/Brandings hinzu und stellen Sie weitere nützliche Informationen wie Telefondurchwahlen für verschiedene Gästeservices bereit. Die Anzeige auf der Eden-Benutzeroberfläche ist eine elegante, schnelle und einfache Lösung.

Einfache, kompatible Web-App-Entwicklung
H.Browser

Schaffen Sie mehr Flexibilität bei der Entwicklung von Inhalten. H.Browser bietet erstklassiges In-Room-Entertainment und ermöglicht Systemintegratoren die Entwicklung intelligenter Hospitality-Lösungen. Die in TIZEN OS gespeicherten Apps werden von den Tools Web Simulator und Remote Web Inspector unterstützt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern.

Einblicke in die Hotellerie mit einer integrierten Cloud-Plattform
LYNK Cloud

Geben Sie Hotelmanagern eine Reihe leistungsstarker Tools an die Hand, um das Gästeerlebnis zu verbessern. LYNK Cloud bietet Remote-Display-Management und kann sogar die Nutzung von Inhalten durch Gäste analysieren, um Marketing-Einsichten zu gewinnen, die Hotelmanagern helfen, optimierte Werbeaktionen durchzuführen.
Weitere Informationen:
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
TM1640A
Mitgelieferte Kabel:
AC
Montageset:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
HID-Unterstützung:
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
H.Browser-Kompatibilität:
Ja
Samsung-Technologien (AV/TV):
Ambient Mode, Contrast Enhancer, Crystal Processor 4K, LED Clear Motion, Samsung TV Plus
Bildschirmdiagonale:
50 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LED
Natives Seitenverhältnis:
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Motion Interpolation Technologie:
PQI (Picture Quality Index) 2200
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
71 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
140 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
71 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
124 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
ATSC, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Anzeige Kanalmenü:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
3
RJ-12 ports Anzahl:
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Ethernet-Brücke (LAN-Out):
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Typ der Lünette:
3 lünettenlos
Ständertyp:
Beinständer
Gastfreundschafts-Startmenü:
Ja
Hotelkanalliste:
Ja
Gastfreundschaft Plug:
Ja
Uhr-Backup-Versorgung:
Ja
Mein-Kanal-Funktion:
Ja
USB-Klonen:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Wecker:
Ja
Content-Management-Lösung:
Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM
Sicherheitsmodus:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1118.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
226.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
684.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
11800 g
Breite (ohne Standfuß):
1118.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
25.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
644.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
11500 g
RMS-Leistung:
20 W
Anzahl der Lautsprecher:
2
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Digital Plus
Verpackungsbreite:
1246 mm
Verpackungstiefe:
137 mm
Verpackungshöhe:
771 mm
Paketgewicht:
15900 g
Smart-TV:
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung:
UHD Dimming
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
27
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Sleep-Timer:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Energiesparmodus:
Ja
Einschaltmodus:
Ja
Plug:
Ja
Dynamische Kristallfarben-Technologie:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Webbrowser:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,50*
€ 728,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,03*
€ 723,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,95*
€ 710,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,38*
€ 695,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,91*
€ 644,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.