| |
Bildschirmdiagonale: | 55 " |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega-Kontrast |
Bildwinkel, horizontal: | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal: | 178 ° |
Bildschirmdiagonale (cm): | 138 cm |
Bildverarbeitungsverfahren: | Samsung Auto Motion Plus |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 102 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Stromverbrauch (Standby): | 0.5 W |
Stromverbrauch (max.): | 145 W |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 102 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 136 kWh |
AC Eingangsspannung: | 220-240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50-60 Hz |
Tunertyp: | Analog & Digital |
Digitales Signalformatsystem: | DVB, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Fernbedienung enthalten: | Ja |
Fernbedienungstyp: | TM1240A |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse: | 2 |
RJ-12 ports Anzahl: | 1 |
Common interface (CI): | Ja |
Common interface Plus (CI+): | Ja |
Common Interface Plus (CI+) Version: | 1.4 |
Produktfarbe: | Schwarz |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 200 x 200 mm |
Gastfreundschafts-Startmenü: | Ja |
Hotelkanalliste: | Ja |
Gastfreundschaft Plug: | Ja |
Willkommensnachricht: | Ja |
Uhr-Backup-Versorgung: | Ja |
Mein-Kanal-Funktion: | Ja |
USB-Klonen: | Ja |
Smoovie-Kompatibilität: | Ja |
Auto-Source-Modus: | Ja |
Soundbar-Kompatibilität: | Ja |
Logo-Anzeige mit Timeout-Einstellung (BMP/Film): | Ja |
Wecker: | Ja |
Content-Management-Lösung: | Samsung LYNK REACH |
LYNK REACH-Version: | 4.0 |
Sicherheitsmodus: | Ja |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 1230.5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 226.5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 759.8 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 17500 g |
Breite (ohne Standfuß): | 1230.5 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 59.9 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 707.2 mm |
Gewicht (ohne Ständer): | 14300 g |
RMS-Leistung: | 20 W |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Eingebaute Audio-Decoder: | Dolby Digital Plus |
Verpackungsbreite: | 1467 mm |
Verpackungstiefe: | 158 mm |
Verpackungshöhe: | 1467 mm |
Paketgewicht: | 22800 g |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Elektronischer Programmführer (EPG): | Ja |
Automatische Abschaltung: | Ja |
Sleep-Timer: | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Ja |
ConnectShare (HDD): | Ja |
ConnectShare (USB): | Ja |
Spiel-Modus: | Ja |
Energiesparmodus: | Ja |
Einschaltmodus: | Ja |
Verbesserung des Videotexts: | Ja |