Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung HBU8000 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung HBU8000 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HBU8000 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HBU8000 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HBU8000 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HBU8000 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HBU8000 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HBU8000 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Artikel-Nr.:
     C1134D-HG65BU800EUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     HG65BU800EUXEN
EAN/GTIN:
     8806094451641
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Für ein Erlebnis fast wie zu Hause
Die neue Hospitality Display Serie HBU8000 bietet beeindruckende Hotelunterhaltungserlebnisse. Mit detaillierter UHD-Bildqualität und Zugang zu Top-Streaming-Diensten verleiht Samsungs In-Room-Content-Lösung jedem Aufenthalt eine persönliche Note und macht neue Gäste zu wiederkehrenden Besuchern.

Lebendige Farbwiedergabe

Dynamic Crystal Color
Passen Sie die Unterhaltungserlebnisse Ihres Hotels mit Dynamic Crystal Color an. Die klare und lebendige Farbwiedergabe sorgt dafür, dass Gäste Inhalte detailreich mit einem breiten Farbspektrum genießen können.

Filigran und minimalistisch

AirSlim
Dank seiner schlanken Form passt dieses Display flexibel in nahezu jedes Gästezimmerdesign.

Genießen Sie mit leistungsstarkem 4K eine Vielfalt an Farbnuancen

Crystal Processor 4K
Leistungsstarkes 4K-Upscaling stellt sicher, dass Sie jeden Farbton in bis zu 4K-Auflösung genießen können.

Zentrale Content- und Promotionsverwaltung

Smart Hub
Der neue Smart Hub von Samsung bietet Gästen einfachen Zugriff auf eine Vielzahl von benutzerdefinierten Inhalten wie z. B. Streamingdienste. Darüber hinaus können Hotelmanager aktuelle Hotelpromotionen zum Startbildschirm hinzufügen.

Große Tiefenwirkung und hohe Farbkontraste für faszinierende Bilder

Kontrastverstärker
Der Kontrastverstärker sorgt dafür, dass Bilder natürlich und detailreich dargestellt werden. Für farbintensive Bilder mit großer Tiefe können bestimmte Bildbereiche analysiert und Kontraste automatisch angepasst werden.

Entdecken Sie spannende Details in verschiedenen Szenen

HDR
HDR ermöglicht einen hohen Kontrastumfang des HBU800. So genießt man ein Bild, das mit einem enormen Farbspektrum und einer riesigen Detailfülle glänzt – in hellen wie in dunklen Szenen.

Virtueller Sound der die Handlung perfekt begleitet

Object Tracking Sound Lite (OTS Lite)
Mit virtuellem 3D Surround Sound bieten Sie Ihren Gästen in kleinen wie großen Räumen ein packendes Klangerlebnis.

Satter Klang aus TV und Soundbar

Samsung Q-Symphony Lite
Durch die nahtlose Synchronisierung von Display und Soundbar Q-Symphony Lite liefert diese leistungsstarke Kombination den Klang beider Geräte gleichzeitig, ohne dass eine komplizierte Einrichtung erforderlich ist.

Wie Kino-Sound für jeden Raum

Adaptiver Klang
Mit adaptivem Sound sorgen Sie bei jedem Film für ein beeindruckendes Erlebnis. Das Hospitality Display passt den Ton nahezu jeder Szene an. Filme und Serien klingen dynamisch und klar und passen perfekt zu dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist.

Aufstellhöhe beliebig anpassbar

Höhenverstellbare Standfüße
Passen Sie die Standfußhöhe und -breite deines TVs nach Belieben an, um die Soundbar optisch perfekt und flexibel in das Raumdesign zu integrieren - auch in kompakten Räumen.

Kostenfreie Streaming-Vielfalt mit Samsung TV Plus

Samsung TV Plus
Mit Samsung TV Plus können Gäste einfach aus unserem vielfältigen Programmangebot wählen und TV-Streaming über unsere virtuellen Sender genießen. Ohne Zusatzkosten.

Entdecken Sie Hospitality Einblicke mit LYNK Cloud

LYNK Cloud
Samsung LYNK™ Cloud* gibt dem Hotelmanagement eine Reihe leistungsstarker Tools an die Hand, die Einfluss auf ein positives Gästeerlebnis haben können. LYNK™ Cloud bietet Remote-Display-Management und kann die Nutzung von Inhalten durch Gäste analysieren, um beispielsweise optimierte Werbeaktionen durchzuführen.
Weitere Informationen:
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
TM2280E
Smart Remote enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, Daten
Montageset:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
HID-Unterstützung:
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
TTX clock update (analogue):
Ja
Samsung-Technologien (AV/TV):
Ambient Mode, Contrast Enhancer, LED Clear Motion, Object Tracking Sound Lite
Bildschirmdiagonale:
65 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LED
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmform:
Flach
Motion Interpolation Technologie:
PQI (Picture Quality Index) 2200
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
163 cm
Bildverarbeitungsverfahren:
Quantum Processor Lite, Samsung Auto Motion Plus, Samsung Contrast Enhancer
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
124 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
205 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
124 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
179 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
3
RJ-12 ports Anzahl:
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 300 mm
Typ der Lünette:
3 lünettenlos
Ständertyp:
Beinständer
Gastfreundschafts-Startmenü:
Ja
Hotelkanalliste:
Ja
Gastfreundschaft Plug:
Ja
Mein-Kanal-Funktion:
Ja
USB-Klonen:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Wecker:
Ja
Content-Management-Lösung:
Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM
Sicherheitsmodus:
Ja
Hotelmodus:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1450.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
281.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
869.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
21300 g
Breite (ohne Standfuß):
1450.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
25.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
831.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
20900 g
RMS-Leistung:
20 W
Anzahl der Lautsprecher:
2
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby MS12
Verpackungsbreite:
1612 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
950 mm
Paketgewicht:
28300 g
Smart-TV:
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Dynamic Crystal, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung:
UHD Dimming
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
27
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Energiesparmodus:
Ja
Einschaltmodus:
Ja
Plug:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Umgebungsmodus:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Dynamische Kristallfarben-Technologie:
Ja
IPv6-Unterstützung:
Ja
MBR-Unterstützung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,17*
€ 1.302,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,16*
€ 1.299,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,55*
€ 1.272,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,54*
€ 1.234,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,10*
€ 1.165,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.