| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-HG65Q60AAEUXEN Herst.-Nr.: HG65Q60AAEUXEN EAN/GTIN: 8806092625099 |
| |
|
| | |
| Lebendige Farben dank Quantum Dot
100% Farbvolumen Bis zu 100 % Farbvolumen für satte Farben in verschiedenen Helligkeitsbereichen. Die Quantum-Dot-Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis zu 100 % Farbvolumen, die bei verschiedenen Lichtverhältnissen kräftig bleiben – nahezu ohne Farbverlust.
Jede Szene im richtigen Farbton. Dual LED Die integrierte Dual LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt über einen großen Farbtonbereich dank Einsatz zweier Beleuchtungs-LED-Typen und kann damit den Farbton in hohem Maß an die TV-Inhalte anpassen. Freuen Sie sich auf ein realitätsnahes Filmerlebnis.
Filmreife Bilder durch satte Kontraste. Quantum HDR Quantum HDR bringt Details und Kontraste zur Geltung und lässt Sie die Kraft eines Bilds spüren. Die dynamische Farbdarstellung von HDR10+ begeistert und überzeugt mit tieferen Schwarztönen, lebendigeren Bildern und einem imposanten Detailreichtum.
Erlebe die eindrucksvolle Power des 4K Prozessors. Quantum Processor Lite 4K Der leistungsstarke Samsung-Prozessor bietet ein eindrucksvolles Seherlebnis in vielerlei Hinsicht. Leistungsfähiges 4K-Upscaling ermöglicht, dass Ihre Gäste viele ihrer Lieblingsinhalte in 4K-Auflösung erleben können.
Virtueller Sound, der verschiedenen Bewegungen folgen kann. Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) Virtueller 3D Surround Sound lässt Ihre Gäste den Sound nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören.
So filigran und minimalistisch wie noch nie. AirSlim Faszinierendes, filigranes Design, das den TV beinahe mit der Wand verschmelzen lässt.
Höhenverstellbarer Standfüße, die sich individuell an Ihre Hotelräume anpassen können. Adjustable Stand Passen Sie die Aufstell-Höhe des TVs nach Belieben an. Nutzen Sie den Standfuß auch, um eine Soundbar optisch passend zu integrieren.
PC-Nutzung auf dem TV-Screen PC on TV * Die Fernverbindung zum PC wird nur für Windows 10 Professional oder höher und Mac OS 10.5 oder höher unterstützt. ** Für die Verbindung eines Smartphones mit Samsung Dex ist ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. *** Die Verfügbarkeit von Diensten kann sich ohne Vorankündigung ändern. **** Der TV und der PC müssen mit einem Netzwerk verbunden sein.
Mehrere Inhalte gleichzeitig sehen. Multi View Mit Multi View wird das TV-Bild in zwei Hälften geteilt, sodass Gäste auf einer Seite Serien oder Filme schauen können, während auf der anderen Seite das Display eines kompatiblen Smartphones zu sehen ist. So können Gäste den TV im Blick behalten, während sie die aktuellen Sportergebnisse anschauen.
Einfach durch Antippen verbinden. Tap View Mit einer kurzen Berührung des TV-Bildschirms können Gäste Filme oder Musik von ihrem kompatiblen Smartphone auf dem TV spiegeln. Wenn der TV mit einem Smartphone angetippt wird, kann der Fernseher die Berührung erkennen und automatisch die Inhalte des Mobilgerätes spiegeln. So können Gäste unterschiedliche Inhalte von Smartphones schnell und komfortabel auf dem TV genießen.
Kostenfreie Streaming-Vielfalt Samsung TV Plus Mit Samsung TV Plus können Gäste kostenloses TV-Streaming über unsere virtuellen Sender genießen. Sie können einfach aus unserem vielfältigen Programmangebot auswählen, was sie anspricht. Einfach Samsung TV Plus einschalten und entdecken, was gerade angesagt ist.
Heißen Sie Ihre Gäste willkommen Home App Das Hotel-Display bietet ein erstklassiges Willkommenserlebnis für Gäste. Die intuitive, anpassbare Home-App kann individuelle Willkommensnachrichten, Hotellogos und Brandings sowie andere nützliche Informationen einbinden, um sicherzustellen, dass jeder Gast seinen Aufenthalt richtig beginnt.
Eine praktische Lösung LYNK Cloud Samsung LYNK™ Cloud bietet Hotels eine Reihe von leistungsstarken Tools, um den Aufenthalt für die Gäste zu verbessern. LYNK™ Cloud ist eine Content-Management-Lösung, die es ermöglicht, das Nutzungsverhalten der Gäste zu analysieren, um kostbare Einblicke zu gewähren, die Hotelmanagern helfen, optimierte Werbeaktionen bereitzustellen. Weitere Informationen: | | Fernbedienung enthalten: | Ja | Fernbedienungstyp: | TM2180E | Mini-Wandhalterung enthalten: | Ja | Wi-Fi Direct: | Ja | H.Browser-Kompatibilität: | Ja | VESA-Halterung enthalten: | Ja | Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert: | Ja | Samsung-Technologien (AV/TV): | Contrast Enhancer, LED Clear Motion, Mobile Mirroring, Samsung TV Plus, Supreme UHD Dimming | Bildschirmdiagonale: | 65 " | HD-Typ: | 4K Ultra HD | Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | Bildschirmtechnologie: | QLED | Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | Bildschirmform: | Flach | Motion Interpolation Technologie: | PQI (Picture Quality Index) 3100 | Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega-Kontrast | Bildwinkel, horizontal: | 178 ° | Bildwinkel, vertikal: | 178 ° | Bildschirmdiagonale (cm): | 163.83 cm | Bildverarbeitungsverfahren: | Quantum Processor Lite | Farbskala: | 100 % | Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 102 W | Energieeffizienzklasse (SDR): | F | Energieeffizienzklasse (HDR): | G | Stromverbrauch (Standby): | 0.5 W | Stromverbrauch (max.): | 170 W | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 102 kWh | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 171 kWh | AC Eingangsspannung: | 220-240 V | AC Eingangsfrequenz: | 50-60 Hz | Energieeffizienzskala: | A bis G | Tunertyp: | Analog & Digital | Digitales Signalformatsystem: | ATSC, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Automatische Kanalsuchlauf: | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 | Anzahl RF Anschlüsse: | 3 | RJ-12 ports Anzahl: | 1 | Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): | Anynet+ | Common interface (CI): | Ja | Common interface Plus (CI+): | Ja | Common Interface Plus (CI+) Version: | 1.4 | Ethernet-Brücke (LAN-Out): | Ja | Produktfarbe: | Schwarz | VESA-Halterung: | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle: | 400 x 300 mm | Typ der Lünette: | 3 lünettenlos | Gastfreundschafts-Startmenü: | Ja | Hotelkanalliste: | Ja | Gastfreundschaft Plug: | Ja | Uhr-Backup-Versorgung: | Ja | Mein-Kanal-Funktion: | Ja | USB-Klonen: | Ja | Untertitelfunktion: | Ja | Wecker: | Ja | Content-Management-Lösung: | Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM | Sicherheitsmodus: | Ja | Gerätebreite (inkl. Fuß): | 1450.9 mm | Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 281.8 mm | Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 871 mm | Gewicht (mit Ständer): | 21800 g | Breite (ohne Standfuß): | 1450.9 mm | Tiefe (ohne Standfuß): | 25.7 mm | Höhe (ohne Standfuß): | 831.8 mm | Gewicht (ohne Ständer): | 20900 g | RMS-Leistung: | 20 W | Anzahl der Lautsprecher: | 2 | Soundmodus: | Dolby Audio | Eingebaute Audio-Decoder: | Dolby Digital Plus | Bluetooth-Audio: | Ja | Verpackungsbreite: | 1612 mm | Verpackungstiefe: | 164 mm | Verpackungshöhe: | 950 mm | Paketgewicht: | 28800 g | Smart-TV: | Ja | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR | On-Screen-Display (OSD): | Ja | Menüsprachen: | Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | Anzahl OSD-Sprachen: | 28 | Elektronischer Programmführer (EPG): | Ja | Automatische Abschaltung: | Ja | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Ja | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version: | HbbTV 2.0.2 | ConnectShare (HDD): | Ja | ConnectShare (USB): | Ja | Einschaltmodus: | Ja | Verbesserung des Videotexts: | Ja | Umgebungsmodus: | Ja | Klare Digitalansicht: | Ja | IPv6-Unterstützung: | Ja | MBR-Unterstützung: | Ja | Ton-Spiegelung: | Ja | WLAN: | Ja | Bluetooth: | Ja | Ethernet/LAN: | Ja | WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Webbrowser: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, QLED-Fernseher, QLED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, led-fernseher samsung, led fernseher, lcd-tv dvb-s |
| | |
| |