Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung HW-B660/ZG Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 430 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung HW-B660/ZG Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 430 W
Samsung HW-B660/ZG Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 430 W
Samsung HW-B660/ZG Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 430 W
Samsung HW-B660/ZG Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 430 W
Samsung HW-B660/ZG Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 430 W
Samsung HW-B660/ZG Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 430 W
Samsung HW-B660/ZG Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 430 W
Samsung HW-B660/ZG Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 430 W
Samsung HW-B660/ZG Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 430 W
Samsung HW-B660/ZG Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 430 W
Samsung HW-B660/ZG Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 430 W
Samsung HW-B660/ZG Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 430 W
Samsung HW-B660/ZG Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 430 W
Samsung HW-B660/ZG Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 430 W
Artikel-Nr.:
     C1134D-HW-B660/ZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     HW-B660/ZG
EAN/GTIN:
     8806094191752
Suchbegriffe:
Soundbar
samsung soundbar
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023er/2024er-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.

Aktionszeitraum: 1. April – 31. Juli 2024

Surround Sound, der dich mitten ins Geschehen zieht
Dolby Digital 5.1 / DTS Virtual:X
DTS Virtual:X sorgt für voluminösen 3D-Sound, der mithilfe von objektbasierten Audiotechnologien auch das Gefühl von Höhe simulieren kann, ohne dafür nach oben abstrahlende Speaker zu benötigen.

Tiefer & satter Bass dank kabellosem Subwoofer im Lieferumfang
Subwoofer inklusive

Die beeindruckenden Bässe des mitgelieferten Subwoofers erwecken dein Entertainment förmlich zum Leben. Der Subwoofer betont die Bässe für einen unglaublichen Klang, der tiefe und sanfte Töne trifft.

Extra Bass für mehr Emotionen
Bass-Boost-Modus
Für alle, die sich eine Extraportion Bass wünschen, bietet der Bass-Boost-Modus mit nur einem Klick ein noch intensiveres Sounderlebnis. Der mitgelieferte Subwoofer hebt die kraftvollen, tiefen Bässe auf die nächste Stufe und umgibt dich mit einem vollen Klangspektrum.

Built-in Center Speaker
Kristallklare Dialoge
Dank des integrierten Center Speakers können Stimmen in unterschiedlichen Szenen angepasst werden, wodurch du klare Dialoge genießen kannst. Das sorgt dafür, dass du jedes Wort der neuesten Nachrichten oder eines actiongeladenen Thrillers hören kannst. Verbringe also weniger Zeit mit dem Zurückspulen und mehr Zeit mit den Filmen und Serien, die du liebst.

Automatisch angepasster Sound für deine Lieblingsinhalte
Adaptive Sound Lite
Dank Adaptive Sound wird der Sound auf deine Lieblingsinhalte angepasst. Die Samsung Soundbar analysiert beim Einschalten die Tonspur und liefert automatisch angepassten Sound. So kannst du Dialogen auch in leisen Szenen folgen. Ebenso angepasst wird der Sound bei packenden Filmen, dynamischen Sportsendungen und interessanten Nachrichten.

Besser hören, besser spielen.
Game Mode
Dank der Cross-Talk-Cancellation-Technologie können störende Geräusche minimiert werden, wodurch du während einer Gaming-Session präzise die Position von Tönen heraushören kannst. Genieße dein Spiel, während der Sound automatisch angepasst wird, ohne dass du dich mit den Einstellungen beschäftigen musst.

Verbinde kompatible Geräte per HDMI
HDMI-Verbindung
Über den HDMI-Anschluss kannst du mehrere kompatible Geräte mit deiner Soundbar verbinden und dank nahezu verlustfreier Soundübertragung lebendige Inhalte genießen.

Verbinde zwei kompatible Smartphones und verdoppele den Spaß
Bluetooth® Multi Connection
Verbinde bis zu zwei kompatible Smartphones gleichzeitig mit der Soundbar und schalte schnell zwischen deinen Lieblingsplaylists um.

Alles verstehen, ohne andere zu stören
Nachtmodus
Im Nachtmodus werden Dezibel und insbesondere Bässe reduziert, aber Dialoge bleiben kristallklar. So kannst du deine Lieblingsinhalte weiter genießen, während andere bereits schlafen.

Verstehe jedes Wort, genieße klare Dialoge
Sprachverbesserung
Optimierte Einstellungen, die Stimmen anheben und den Dialog so verständlicher machen.

Kabellose Verbindung zwischen TV und Soundbar mit Bluetooth
Bluetooth® TV-Verbindung
Stört dich das Kabelgewirr in deinem Wohnzimmer? Nutze einfach Bluetooth, um deine Soundbar kabellos mit deinem kompatiblen Samsung TV zu verbinden.

Eine Fernbedienung für alle Endgeräte
One Remote Control
Du brauchst nur noch eine Fernbedienung. Wichtige Funktionen, wie z.B. das An- und Abschalten, die Lautstärke und auch die Soundeffekte können einfach und intuitiv mit der Samsung One Remote Control gesteuert werden.

Erweitere kabellos deinen Surround Sound
Kabelloser Surround Sound
Verbinde deinen TV kabellos mit den separat erhältlichen Rücklautsprechern[1] und erlebe Heimkinofeeling pur. Die beiden hinteren Lautsprecher senden den Klang in mehrere Richtungen - nach oben und nach vorne. Sobald du deine Soundbar und die Rücklautsprecher miteinander verbindest, ertönt ein mehrdimensionaler Klang, in den du eintauchen kannst.
Weitere Informationen:
Audio Kanäle:
3.1 Kanäle
RMS-Leistung:
430 W
Eingebaute Audio-Decoder:
DTS Virtual:X, Dolby Digital 5.1
Steuerung des Soundbar-Modus:
Ja
TV-Tonanteil:
Ja
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Anzahl Surround-Modi:
6
Produktfarbe:
Schwarz
Wandmontage:
Ja
Unterstützte Audioformate:
AAC, AIFF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Nachtmodus:
Ja
Virtual Surround:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Verpackungsbreite:
1095 mm
Verpackungstiefe:
235 mm
Verpackungshöhe:
450 mm
Paketgewicht:
10300 g
Stromverbrauch Soundbar:
25 W
Stromverbrauch Subwoofer:
0.5 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth-Codec:
SBC, AAC
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Digital-Audio-Optical-In:
1
Wandmontageset:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Breite:
1030 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
59.4 mm
Breite des Subwoofers:
184 mm
Tiefe des Subwoofers:
295 mm
Höhe des Subwoofers:
346 mm
Subwoofer enthalten:
Ja
Subwoofer-Konnektivität:
Kabellos
Subwoofer Effektivwert Energie:
250 W
Bass-Reflex:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,05*
€ 303,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,96*
€ 287,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.