Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Q-series Q-Serie Soundbar HW-Q810D 5.1.2-Kanal-Surround-Sound & 8” Subwoofer (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Q-series Q-Serie Soundbar HW-Q810D 5.1.2-Kanal-Surround-Sound & 8” Subwoofer (2024)
Samsung Q-series Q-Serie Soundbar HW-Q810D 5.1.2-Kanal-Surround-Sound & 8” Subwoofer (2024)
Samsung Q-series Q-Serie Soundbar HW-Q810D 5.1.2-Kanal-Surround-Sound & 8” Subwoofer (2024)
Samsung Q-series Q-Serie Soundbar HW-Q810D 5.1.2-Kanal-Surround-Sound & 8” Subwoofer (2024)
Samsung Q-series Q-Serie Soundbar HW-Q810D 5.1.2-Kanal-Surround-Sound & 8” Subwoofer (2024)
Samsung Q-series Q-Serie Soundbar HW-Q810D 5.1.2-Kanal-Surround-Sound & 8” Subwoofer (2024)
Samsung Q-series Q-Serie Soundbar HW-Q810D 5.1.2-Kanal-Surround-Sound & 8” Subwoofer (2024)
Samsung Q-series Q-Serie Soundbar HW-Q810D 5.1.2-Kanal-Surround-Sound & 8” Subwoofer (2024)
Samsung Q-series Q-Serie Soundbar HW-Q810D 5.1.2-Kanal-Surround-Sound & 8” Subwoofer (2024)
Samsung Q-series Q-Serie Soundbar HW-Q810D 5.1.2-Kanal-Surround-Sound & 8” Subwoofer (2024)
Artikel-Nr.:
     C1134D-HW-Q810GD/ZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     HW-Q810GD/ZG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soundbar
samsung soundbar
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023er/2024er-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.

Aktionszeitraum: 1. April – 31. Juli 2024

Kabelloses Dolby Atmos™
Dolby-Atmos™ -Technologie jetzt kabellos genießen
Samsung Soundbars unterstützen die objektbasierte Audiotechnologie Dolby Atmos™ kabellos, d. h., ohne dass ein Kabel oder zusätzlicher Dongle angeschlossen werden muss. Erlebe somit beeindruckenden Surround Sound von Filmen und Musik ganz einfach über dein WLAN und freu dich über den aufgeräumten Look in deinem Heimkino.

Atemberaubender 5.1.2-Kanal-Sound
Tauche ein in atemberaubenden Sound
Dank unserer neuen Seiten- und Top-Lautsprecher genießt du einen Sound, der um dich herumzutanzen scheint. Das 5.1.2-Kanal-System bietet dir einen direkten Overhead Sound für ein beeindruckendes Audioerlebnis.

Q-Symphony
TV und Soundbar in beeindruckender Harmonie
Q-Symphony ist eine Samsung-exklusive Technologie, die das gleichzeitige Abspielen von TV-Lautsprechern und Soundbar ermöglicht. Daraus resultiert eine beeindruckende Soundsynergie. In der aktuellen Version bietet Q-Symphony einen für alle Kanäle optimierten Sound. Dahinter steckt eine KI-Technologie, die das eingehende Audiomaterial neu mastert.

SpaceFit Sound Pro
Perfekt auf deinen Raum abgestimmter Sound
SpaceFit Sound analysiert die Beschaffenheit deines Raums und kalibriert automatisch das Klangfeld für ein optimales Sounderlebnis.

Adaptive Sound
Szene für Szene automatisch angepasster Sound
Adaptive Sound passt den Sound deiner Lieblingsinhalte automatisch an. Dazu analysiert die Technologie die Tonspur Szene für Szene. Das macht sich auch in leisen Dialogen bemerkbar, die so klar verständlich werden.

Aktiver Sprachverstärker
Klar hörbare Dialoge – als wärst du dabei
Die aktive Sprachverstärkung kann störende Geräusche im Umfeld des Fernsehers automatisch erkennen und durch Anhebung der Stimmen die Sprachverständlichkeit anpassen. So hörst du Dialoge klar und deutlich.

Samsung Audio Lab
Innovativer Sound von unseren Ingenieuren entwickelt.
Unsere Audio-Ingenieure haben im Samsung Audio Lab in Kalifornien fortschrittliche Akustik-Technologien getestet und optimiert, um dir einen ausgewogenen und raumfüllenden Sound liefern zu können.
Das Audio Lab von Samsung Research America widmet sich der Entwicklung neuer Audiotechnologien, der Verbesserung der Klangqualität und ist zugleich führend in der Weiterentwicklung der Paradigmen des Audiomarktes.

HDMI eARC
Bandbreite, Tempo, Klanggenuss
Mit HDMI eARC erlebst du Surround Sound in einer räumlichen Tiefe, wie du sie aus dem Kino kennst.

Sprachassistent & Streaming-Funktionen
Streame Musik, die du liebst, und steuere sie mit deiner Stimme
Steuere deine Soundbar mit deiner Stimme, indem du die integrierte Alexa-Funktion oder einem Sprachassistenten mit integriertem Chromecast verwendest.
Du kannst den integrierten Chromecast auch zum Streamen von Audioinhalten verwenden, einschließlich der Songs, die du liebst. Oder stelle eine Verbindung zu AirPlay her, um Audio zu streamen – tippe einfach auf das AirPlay-Symbol auf deinem Apple-Gerät. Mit Apple AirPlay kannst du deine Lieblingsmusik oder Podcasts von deinem iPhone oder iPad aus genießen.

AirPlay
Verbinde dich mühelos mit deinem kompatiblen iPhone.
Sobald du AirPlay aktivierst, kannst du deinen Audio-Content bequem und kabellos von deinem iPhone und anderen kompatiblen Apple-Geräten streamen.

SmartThings App
Kompatibel mit SmartThings App
Du kannst dein Audiogerät mit SmartThings via Wi-Fi verbinden, um es von deinem kompatiblen Smartphone aus zu steuern. Reguliere etwa die Lautstärke, wenn du nicht in der Nähe bist, oder koppele mehrere Lautsprecher miteinander. Außerdem kannst du Sprachassistenz- und Streaming-Funktionen nutzen sowie kompatible Musikplayer einbinden.

One Remote Control
Eine Fernbedienung für alle Samsung Endgeräte
Hier brauchst du nur eine Fernbedienung. Wichtige Funktionen, wie etwa das An- und Abschalten, die Lautstärke und auch die Soundeffekte kannst du ganz einfach und intuitiv mit der Samsung One Remote Control steuern.

Kabellose TV-Verbindung
Kabellose Verbindung zwischen TV und Soundbar per WLAN oder Bluetooth®
Verabschiede dich von unnötigem Kabelsalat in deinem Wohnraum. Verbinde deine Soundbar in wenigen Schritten kabellos über WLAN oder Bluetooth® mit deinem TV und genieße perfekt synchronisierten Sound sowie einen aufgeräumten Look.

Kabelloser Surround-Sound
Erweitere deinen kabellosen Surround Sound um zusätzliche Klangmodi
Stelle eine drahtlose Verbindung zu den hinteren Lautsprechern her, um ein noch besseres Kinoerlebnis zu genießen. Bei Soundbars des Jahrgangs 2024 kannst du zusätzlich die Klangmodi „Private Rear Sound“ und „Sound Grouping“ nutzen.
Weitere Informationen:
Audio Kanäle:
5.1.2 Kanäle
RMS-Leistung:
360 W
Eingebaute Audio-Decoder:
DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Equalizer Modi:
Adaptive, Game Pro 2.0, Standard, Surround Sound Erweiterung
Equalizer:
Ja
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Wandmontage:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Unterstützte Audioformate:
AAC, AIFF, ALAC, MP3, OGG, WAV
Apple AirPlay 2-Unterstützung:
Ja
Spotify Connect:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Integierter Chromecast:
Ja
Q-Symphonie:
Ja
SpaceFit Sound-Funktion:
Ja
Verpackungsbreite:
1182 mm
Verpackungstiefe:
272 mm
Verpackungshöhe:
576 mm
Paketgewicht:
18000 g
Stromverbrauch Soundbar:
67 W
Stromverbrauch Subwoofer:
28 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
39 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Samsung-Technologien (AV/TV):
Active Voice Amplifier, Adaptive Sound, Tap Sound
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth-Codec:
SBC
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Digital-Audio-Optical-In:
1
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung:
160 W
Anzahl der Lautsprecher:
11
Wandmontageset:
Ja
Breite:
1110.7 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
60.4 mm
Gewicht Soundbar:
5100 g
Breite des Subwoofers:
210 mm
Tiefe des Subwoofers:
403 mm
Höhe des Subwoofers:
403 mm
Tieftönergewicht:
9800 g
Subwoofer enthalten:
Ja
Subwoofer-Konnektivität:
Kabellos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,39*
€ 804,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,44*
€ 791,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 663,48*
€ 789,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,55*
€ 777,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,56*
€ 756,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,43*
€ 719,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.