Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung HW-Q935B Schwarz 9.1.4 Kanäle 540 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung HW-Q935B Schwarz 9.1.4 Kanäle 540 W
Samsung HW-Q935B Schwarz 9.1.4 Kanäle 540 W
Samsung HW-Q935B Schwarz 9.1.4 Kanäle 540 W
Samsung HW-Q935B Schwarz 9.1.4 Kanäle 540 W
Samsung HW-Q935B Schwarz 9.1.4 Kanäle 540 W
Samsung HW-Q935B Schwarz 9.1.4 Kanäle 540 W
Samsung HW-Q935B Schwarz 9.1.4 Kanäle 540 W
Artikel-Nr.:
     C1134D-HW-Q935B/ZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     HW-Q935B/ZG
EAN/GTIN:
     8806094219593
Suchbegriffe:
Soundbar
samsung soundbar
Immersiver 9.1.4-Kanal Surround Sound, der dich mitten ins Geschehen bringt Dolby Atmos jetzt zum ersten Mal kabellos genießen Kabelloses Dolby Atmos Die objektbasierten Audiotechnologien Dolby Atmos und DTS:X ermöglichen dir ein packendes Entertainment-Erlebnis, bei dem du komplett vom Klang umgeben wirst und Sound eindrucksvoll in seiner ganzen Tiefe erfahren kannst. Ultimativer Surround Sound, der dich vollkommen umgibt Kinoreifer 9.1.4 Surround Sound Ein Surround Sound, der dich vollständig umhüllt und dir eine Klangbühne schafft, bei der dir auch das kleinste Detail nicht entgeht. Das Ergebnis ist ein echtes 9.1.4-Kanal-Audioerlebnis mit 8" Subwoofer und Rücklautsprechern im Lieferumfang. Samsung TV und Soundbar in perfekter Harmonie Q-Symphony Genieße die Harmonie zwischen Samsung TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass alle Lautsprecher des TVs und der Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt werden und den Sound gleichzeitig aus beiden Geräten wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stumm stellen muss. Bild und Klang perfekt auf deinen Raum abgestimmt SpaceFit Sound 2 Die SpaceFit-Sound-Technologie in der Soundbar scannt täglich automatisch seine Umgebung, ganz unabhängig von deinem TV Modell. Dabei erkennt die Soundbar die Form, Größe und sogar die Einrichtung deines Zimmers, um den Klang optimal auf deinen individuellen Raum zu kalibrieren und anzupassen.
Weitere Informationen:
Audio Kanäle:
9.1.4 Kanäle
RMS-Leistung:
540 W
Eingebaute Audio-Decoder:
DTS 5.1, DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Anzahl Surround-Modi:
4
Produktfarbe:
Schwarz
Wandmontage:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Unterstützte Audioformate:
AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA
Apple AirPlay 2-Unterstützung:
Ja
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Spotify Connect:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Virtueller Assistent:
Amazon Alexa
Verpackungsbreite:
1187 mm
Verpackungstiefe:
585 mm
Verpackungshöhe:
277 mm
Paketgewicht:
23900 g
Stromverbrauch Soundbar:
42 W
Stromverbrauch Subwoofer:
28 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth-Codec:
SBC
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung:
540 W
Anzahl der Lautsprecher:
17
Wandmontageset:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Fernbedienung enthalten:
Ja
Breite:
1110.7 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
60.4 mm
Gewicht Soundbar:
5400 g
Breite des Subwoofers:
403 mm
Tiefe des Subwoofers:
210 mm
Höhe des Subwoofers:
403 mm
Tieftönergewicht:
9800 g
Breite des Rear-Lautsprechers:
129.5 mm
Tiefe des Rear-Lautsprechers:
201.3 mm
Höhe des Rear-Lautsprechers:
140.4 mm
Gewicht hinterer Lautsprecher:
3100 g
Subwoofer enthalten:
Ja
Subwoofer-Konnektivität:
Kabellos
Subwoofer Effektivwert Energie:
160 W
Subwoofer-Position:
Separat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,39*
€ 1.004,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,52*
€ 1.000,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,63*
€ 978,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,09*
€ 958,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,23*
€ 915,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.