Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Q-series Soundbar HW-Q935D 9.1.4- Kanal Sub Woofer & Rücklautsprecher (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Q-series Soundbar HW-Q935D 9.1.4- Kanal Sub Woofer & Rücklautsprecher (2024)
Samsung Q-series Soundbar HW-Q935D 9.1.4- Kanal Sub Woofer & Rücklautsprecher (2024)
Samsung Q-series Soundbar HW-Q935D 9.1.4- Kanal Sub Woofer & Rücklautsprecher (2024)
Samsung Q-series Soundbar HW-Q935D 9.1.4- Kanal Sub Woofer & Rücklautsprecher (2024)
Samsung Q-series Soundbar HW-Q935D 9.1.4- Kanal Sub Woofer & Rücklautsprecher (2024)
Samsung Q-series Soundbar HW-Q935D 9.1.4- Kanal Sub Woofer & Rücklautsprecher (2024)
Samsung Q-series Soundbar HW-Q935D 9.1.4- Kanal Sub Woofer & Rücklautsprecher (2024)
Samsung Q-series Soundbar HW-Q935D 9.1.4- Kanal Sub Woofer & Rücklautsprecher (2024)
Artikel-Nr.:
     C1134D-HW-Q935GD/ZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     HW-Q935GD/ZG
EAN/GTIN:
     8806095427157
Suchbegriffe:
Soundbar
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2024er-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte.


1. August – 31. Dezember 2024

Kabelloses Dolby Atmos™
Dolby-Atmos™-Technologie jetzt kabellos genießen
Samsung Soundbars unterstützen die objektbasierte Audiotechnologie Dolby Atmos™ kabellos, d. h., ohne dass ein Kabel oder zusätzlicher Dongle angeschlossen werden muss. Erlebe somit beeindruckenden Surround Sound von Filmen und Musik ganz einfach über dein WLAN und freu dich über den aufgeräumten Look in deinem Heimkino.

Kinoreifer 9.1.4. Surround Sound
Immersiver Surround-Sound, der dich vollkommen umgibt
Erlebe einen 9.1.4-Kanal-Surround-Sound, der dich vollständig umhüllt und einen Klangraum schafft, der auch feine Details wiedergibt.

Q-Symphony
TV und Soundbar in beeindruckender Harmonie
Q-Symphony ist eine Samsung-exklusive Technologie, die das gleichzeitige Abspielen von TV-Lautsprechern und Soundbar ermöglicht. Daraus resultiert eine beeindruckende Soundsynergie. In der aktuellen Version bietet Q-Symphony einen für alle Kanäle optimierten Sound. Dahinter steckt eine KI-Technologie, die das eingehende Audiomaterial neu mastert.

SpaceFit Sound Pro
Perfekt auf deinen Raum abgestimmter Sound
SpaceFit Sound analysiert die Beschaffenheit deines Raums und kalibriert automatisch das Klangfeld für ein optimales Sounderlebnis.

Nach oben abstrahlende Rücklautsprecher im Lieferumfang
Sound, der dich von allen Seiten umgibt, dank kabelloser, nach oben abstrahlender Rücklautsprecher
Im Lieferumfang enthalten sind kabellose, nach oben abstrahlende Rücklautsprecher, dank deren der Sound von der Zimmerdecke reflektiert wird. Dadurch kommt das multidimensionale, objektbasierte Hörerlebnis eindrucksvoll zur Geltung. So steht einem Heimkinoabend mit beeindruckendem Surround Sound nichts mehr im Wege. Dank der neuen Rear-Mode-Funktion können die Lautsprecher wahlweise auf der Vorder- oder Rückseite platziert werden – bei gleichbleibend hoher Klangqualität.

Klanggruppierung
Synchronisiere Soundbar und Rücklautsprecher für einen raumfüllenden Sound
Intensiviere deinen Soundgenuss, indem du die hinteren Lautsprecher mit der Soundbar synchronisierst, so dass beide denselben Sound abspielen.

Adaptive Sound
Szene für Szene automatisch angepasster Sound
Adaptive Sound passt den Sound deiner Lieblingsinhalte automatisch an. Dazu analysiert die Technologie die Tonspur Szene für Szene. Das macht sich auch in leisen Dialogen bemerkbar, die so klar verständlich werden.

Aktiver Sprachverstärker
Klar hörbare Dialoge – als wärst du dabei
Die aktive Sprachverstärkung kann störende Geräusche im Umfeld des Fernsehers automatisch erkennen und durch Anhebung der Stimmen die Sprachverständlichkeit anpassen. So hörst du Dialoge klar und deutlich.

Samsung Audio Lab
Innovativer Sound von unseren Ingenieuren entwickelt
Unsere Audio-Ingenieure haben im Samsung Audio Lab in Kalifornien fortschrittliche Akustik-Technologien getestet und optimiert, um dir einen ausgewogenen und raumfüllenden Sound liefern zu können.
Das Audio Lab von Samsung Research America widmet sich der Entwicklung neuer Audiotechnologien, der Verbesserung der Klangqualität und ist zugleich führend in der Weiterentwicklung der Paradigmen des Audiomarktes.

HDMI eARC
Bandbreite, Tempo, Klanggenuss
Mit HDMI eARC erlebst du Surround Sound in einer räumlichen Tiefe, wie du sie aus dem Kino kennst.

Sprachassistent & Streaming-Funktionen
Streame Musik, die du liebst, und steuere sie mit deiner Stimme
Steuere deinen Music Frame mit deiner Stimme, indem du die integrierte Alexa-Funktion oder einem Sprachassistenten mit integriertem Chromecast verwendest.

Du kannst den integrierten Chromecast auch zum Streamen von Audioinhalten verwenden, einschließlich der Songs, die du liebst. Oder stelle eine Verbindung zu AirPlay her, um Audio zu streamen – tippe einfach auf das AirPlay-Symbol auf deinem Apple-Gerät. Mit Apple AirPlay kannst du deine Lieblingsmusik oder Podcasts von deinem iPhone oder iPad aus genießen.

AirPlay
Verbinde dich mühelos mit deinem kompatiblen iPhone.
Sobald du AirPlay aktivierst, kannst du deinen Audio-Content bequem und kabellos von deinem iPhone und anderen kompatiblen Apple-Geräten streamen.

SmartThings App
Kompatibel mit SmartThings App
Du kannst dein Audiogerät mit SmartThings via Wi-Fi verbinden, um es von deinem kompatiblen Smartphone aus zu steuern. Reguliere etwa die Lautstärke, wenn du nicht in der Nähe bist, oder koppele mehrere Lautsprecher miteinander. Außerdem kannst du Sprachassistenz- und Streaming-Funktionen nutzen sowie kompatible Musikplayer einbinden.

One Remote Control
Eine Fernbedienung für alle Samsung Endgeräte
Hier brauchst du nur eine Fernbedienung. Wichtige Funktionen, wie etwa das An- und Abschalten, die Lautstärke und auch die Soundeffekte kannst du ganz einfach und intuitiv mit der Samsung One Remote Control steuern.

Kabellose TV-Verbindung per WLAN
Kabellose Verbindung zwischen TV und Soundbar per WLAN oder Bluetooth®
Verabschiede dich von unnötigem Kabelsalat in deinem Wohnraum. Verbinde deine Soundbar in wenigen Schritten kabellos über WLAN oder Bluetooth® mit deinem TV und genieße perfekt synchronisierten Sound sowie einen aufgeräumten Look.
Weitere Informationen:
Audio Kanäle:
9.1.4 Kanäle
RMS-Leistung:
540 W
Eingebaute Audio-Decoder:
DTS:X, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, High Definition Audio (HD Audio)
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive)
Unterstützte Audioformate:
AAC, AIFF, ALAC, FLAC, LPCM, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA
Apple AirPlay 2-Unterstützung:
Ja
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Spotify Connect:
Ja
Q-Symphonie:
Ja
SpaceFit Sound-Funktion:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Verpackungsbreite:
1187 mm
Verpackungstiefe:
277 mm
Verpackungshöhe:
585 mm
Paketgewicht:
23900 g
Stromverbrauch Soundbar:
42 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Bluetooth-Version:
4.2
WLAN-Frequenz:
5 GHz
HDMI-In:
1
Digital-Audio-Optical-In:
1
Anzahl der Lautsprecher:
17
Wandmontageset:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite:
1110.7 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
60.4 mm
Gewicht Soundbar:
5400 g
Breite des Subwoofers:
210 mm
Tiefe des Subwoofers:
403 mm
Höhe des Subwoofers:
403 mm
Tieftönergewicht:
9800 g
Breite des Rear-Lautsprechers:
129.5 mm
Tiefe des Rear-Lautsprechers:
140.4 mm
Höhe des Rear-Lautsprechers:
201.3 mm
Gewicht hinterer Lautsprecher:
3100 g
Subwoofer enthalten:
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie:
160 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 813,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,62*
€ 1.088,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,81*
€ 1.077,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,94*
€ 1.047,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,93*
€ 1.014,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,10*
€ 967,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.