Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
240Hz Monitor
>
Artikel
Samsung C27G74TQSR LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD QLED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1134D-LC27G74TQSRXZG
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
LC27G74TQSRXZG
EAN/GTIN:
8806092001985
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Dive into your game
Der G7 schmiegt sich mit seinem 1000R Curved Display an dein Sichtfeld an, sodass du dich besser auf deine Spielinhalte konzentrieren kannst. Deine Augen müssen weniger Re-Fokussieren, sodass du länger zocken kannst, ohne dass sie ermüden.
1000R Curved
Lass dich von der Atmosphäre einhüllen und erlebe eine aufregend realistische Spielerfahrung: Die 1000R-Krümmung füllt dein peripheres Sehfeld voll aus und versetzt dich so direkt in die Sicht deines Charakters.
Sharp, sharper, QLED
QLED stellt dein Spiel in brillanten und naturgetreuen Farben dar, wodurch fantasievolle Spielinhalte zum Leben erwachen.
Fascinating Details
HDR600 sorgt dafür, dass dunkle Szenen tiefschwarz und helle Szenen besonders strahlend wirken, wodurch du bislang verborgene Details entdecken kannst.
High Resolution
Erlebe unglaublich realistische Spielwelten. Die WQHD-Auflösung verfügt über eine 1,7-mal höhere Dichte an Pixeln im Vergleich zu Full HD. Dadurch lassen sich Bilder äußerst detailliert und gestochen scharf wiedergeben.
Core Lightning Design
Wähl deine Lieblingsfarbe und verändere den Style deines Monitors. Zusätzlich kannst du zwischen fünf auffallenden Farbmodi wählen, die dem Monitor und deinem Umfeld eine persönliche Note verleihen.
Battle Reflexes
Übernimm die Spielführung: Die unglaublich geringe Eingangsverzögerung von 2 ms ermöglicht dir eine schnelle Reaktionszeit, um selbst agile Gegner zu besiegen. So kannst du dich gleich nach dem Start in die Action stürzen.
Smooth Gameplay
Die 240Hz RapidCurve-Technologie verringert Verzögerungen und sorgt so für ultra-flüssige Gaming-Action ohne Ruckeln. Gleichzeitig ermöglich die niedrige Reaktionszeit von 1ms (G/G) präzise Mausbewegungen und verhindert Unschärfe und Ghosting. Damit du jeden Gegner beherrschen kannst.
NVIDIA® G-SYNC® compatible
Für nahtlose Action: Dank NVIDIA® G-SYNC® laufen deine GPU und der Monitor völlig synchron, um ruckelige Bilder und Screen-Tearing zu verhindern. Gleichzeitig wirken schnelle Actionabläufe und komplexe Spielszenen dank AMD FreeSync Premium Pro stabil und ruckelfrei, wodurch du deinen Gegnern stets einen Schritt voraus bist.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Verpackungsbreite:
715 mm
Verpackungstiefe:
507 mm
Verpackungshöhe:
263 mm
Paketgewicht:
10500 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, USB
Stromadapter enthalten:
Ja
DisplayPort Kabellänge:
1.5 m
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-9 - 13 °
Bild-in-Bild:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kopfhörerausgänge:
1
Konformitätsbescheinigungen:
CE
Gerätebreite (inkl. Fuß):
614.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
305.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
576 mm
Gewicht (mit Ständer):
7200 g
Breite (ohne Standfuß):
614.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
171 mm
Höhe (ohne Standfuß):
382.8 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
66 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
32 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Schwermetallfrei:
Hg (Quecksilber)
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
QLED
HD-Typ:
Wide Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
2500:1
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 600
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
QLED Monitor
,
Samsung Curved Monitore
,
Samsung Monitore (Curved)
,
Samsung Gaming Monitore
,
Samsung Monitore (Gaming)
,
Samsung Monitor (Alle)
,
Samsung Monitore (Alle)
,
Samsung Monitore (Odyssey)
,
Samsung Odyssey Monitore
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
samsung 27" qled monitor
,
gaming monitor
,
gaming monitor 27 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,09*
€ 654,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,43*
€ 647,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,53*
€ 636,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,57*
€ 627,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,77*
€ 578,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen