Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Samsung Monitore (Alle)
>
Samsung Odyssey Monitore
>
Artikel
Samsung C34G55TWWR Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1134D-LC34G55TWWRXEN
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
LC34G55TWWRXEN
EAN/GTIN:
8806090966873
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Curved to impress
Tauche in lebendige Szenen ein. Der Krümmungsradius des G5 entspricht mit 1000R genau dem des menschlichen Auges und katapultiert dich direkt in die Action rein. Du kannst dadurch noch besser in dein Spiel eintauchen und dich auf deine Inhalte fokussieren.
Crystal-clear Gameplay
Mit einer Bildschirmauflösung von 3440x1440 Pixeln, was ungefähr der 2,4-fachen Dichte eines Full-HD entspricht, liefert der G5 scharfe Bilder. Und mit mehr Pixeln sehen Sie mehr von Webseiten und Dokumenten auf einmal ohne scrollen oder vergrößern zu müssen.
Smooth Gameplay
Sei deinem Gegner immer einen Schritt voraus. Mit der 165 Hz Bildwiederholrate genießt du flüssiges Gaming, ohne Ruckler und Bewegungsunschärfe. Damit du dein volles Potential entfalten kannst.
Epic Reactions
Übernimm die Spielführung: Die unglaublich geringe Eingangsverzögerung von 1 ms ermöglicht dir eine schnelle Reaktionszeit mit der Maus, damit du immer an der Spitze bleibst. Damit ist die Reaktionszeit deines Monitors, genauso schnell wie du.
AMD FreeSync Premium
Genieße einfach nahtloses Gameplay. Mit AMD FreeSync Premium und der Adaptive Sync-Technologie werden Bildverzerrungen, Ruckler und Eingabeverzögerungen reduziert, damit du jederzeit ein flüssiges Spiele-Erlebnis hast. Zusätzlich werden niedrige Framerates kompensiert, um auch wirklich jedes Hindernis auf deinem Weg zum Sieg zu beseitigen.
Real HDR
Atemberaubende Grafik mit HDR10. Erwecke mit unglaublichen Farbnuancen und Schattierungen jede Szene deines Spiels zum Leben. Mit den tiefen Schwarzwerten, strahlenden Weißtönen und der hohen Auflösung siehst du einfach jedes Detail.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
403344
Verpackungsbreite:
901 mm
Verpackungstiefe:
441 mm
Verpackungshöhe:
216 mm
Paketgewicht:
7900 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort
VESA-Halterung:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 18 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
806.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
272.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
475.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
5600 g
Breite (ohne Standfuß):
806.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
152.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
380.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5200 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
37 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
55 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
37 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
230 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Digitales Signalformatsystem:
Nicht unterstützt
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
UltraWide Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
2500:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2316 x 0.2316 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
86 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Samsung Curved Monitore
,
Samsung Monitore (Curved)
,
Samsung Gaming Monitore
,
Samsung Monitore (Gaming)
,
Samsung Monitor (Alle)
,
Samsung Monitore (Alle)
,
Samsung Monitore (Odyssey)
,
Samsung Odyssey Monitore
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
DQHD Monitor
,
SuperWide Monitor
,
UWQHD Monitor
,
UltraWide Monitor
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
samsung bildschirm 34"
,
samsung monitore (odyssey)
,
samsung wqhd monitor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,22*
€ 438,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,68*
€ 437,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,15*
€ 416,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,81*
€ 385,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,09*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 86,04*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,05*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen