Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Samsung LC49G94TSSP Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD QLED Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-LC49G94TSSPXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LC49G94TSSPXEN
EAN/GTIN:
     8806094796322
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Dive into your game
Der G9 ist der erste Gaming-Monitor weltweit mit einer Auflösung von 5120 x 1440 und einer Bildwiederholrate von 240 Hz.
Bitte aktualisiere die Grafik-Karte auf die neueste Version, um die Bildwiederholrate mit 240 Hz und die Auflösung mit 5120 x 1440 zu ermöglichen.

1000R Curved
Lass dich von der Atmosphäre einhüllen und erlebe eine aufregend realistische Spielerfahrung: Die 1000R-Krümmung und das ultraweite 49“ Panel füllen dein peripheres Sehfeld voll aus und versetzt dich so direkt in die Sicht deines Charakters.

Sharp, sharper, QLED
Die überragende QLED-Technologie erzeugt durch ihre realistischen Schattierungen und Farbtöne besonders lebendige Bilder. Dadurch kannst du Spielszenen mit hoher Genauigkeit bis ins kleinste Detail genießen.

Fascinating Details
Lass dich von besonders realistischen Bildern mit hohen Kontrasten mitreißen: HDR1000 lässt dunkle Szenen noch dunkler und helle Szenen noch heller erscheinen. Währenddessen optimiert HDR10+ die Helligkeit und den Kontrast, sodass Spielszenen genauso aussehen, wie es die Entwickler beabsichtigt haben.

Dual QHD Display
Fantastische Spielewelten werden Wirklichkeit: Das 49"-Display in DQHD-Auflösung erzeugt gestochen scharfe Bilder mit hohen Details. Darüber hinaus ist es so breit wie zwei QHD-Monitore und bietet dir dadurch maximalen Raum für epische Actionszenen und produktives Multitasking.

Infinity Core Lighting Design
Wähl deine Lieblingsfarbe und verändere den Style deines Monitors. Zusätzlich kannst du zwischen fünf auffallenden Farbmodi wählen, die dem Monitor und deinem Umfeld eine persönliche Note verleihen.

Battle Reflexes
Übernimm die Spielführung: Die unglaublich geringe Eingangsverzögerung von 2 ms ermöglicht dir eine schnelle Reaktionszeit, um selbst agile Gegner zu besiegen. So kannst du dich gleich nach dem Start in die Action stürzen.

Smooth Gameplay
Beherrsche jeden Gegner mit rasanter Geschwindigkeit. Die 240 Hz RapidCurve-Technologie verringert Verzögerungen und sorgt so für ultra-flüssige Gaming-Action. Gleichzeitig ermöglicht die niedrige Reaktionszeit von 1ms (G/G) präzise Mausbewegungen und verhindert Unschärfen sowie Ghosting.

NVIDIA® G-SYNC® compatible
Dank NVIDIA® G-SYNC® laufen GPU und Monitor völlig synchron, um ruckelige Bilder und Screen-Tearing zu verhindern. Gleichzeitig wirken schnelle Actionabläufe und komplexe Spielszenen dank AMD FreeSync Premium Pro stabil und ruckelfrei, wodurch du deinen Gegnern stets einen Schritt voraus bist.

All-in-one Screen
Spielen und Arbeiten zur gleichen Zeit: Das ultra-weite 49“ Curved-Panel mit einem 32:9-Seitenverhältnis, bietet genügend Platz für mehrere Anwendungen. Dank der Easy Setting Box Software kannst du deinen Arbeitsplatz ganz einfach in mehrere Bereiche unterteilen und so gleichzeitig zocken, Einstellungen an deiner Streaming Software vornehmen und den Chat im Auge behalten. Und all das auf nur einem Monitor.

One Screen, two Pictures
Spielen, Streamen und Chatten zur gleichen Zeit: Dank PBP kannst du dir zwei Quellen gleichzeitig in ihrer nativen Auflösung anzeigen lassen. Darüber hinaus kannst du mit PIP die Größe der zweiten Quelle auf bis zu 25% des Bildschirms skalieren.

Curved Revolution
Der Wölbungsradius des G9 entspricht mit 1000R genau dem des menschlichen Auges. Du kannst dadurch noch besser in dein Spiel eintauchen und Inhalte wirken unglaublich realistisch.

Clear View
Dank QLED-Technologie, HDR600 und Dual QHD Auflösung, genießt du dein Spiel in spektakulären Farben und mit beeindruckendem Reichtum an Details und Kontrast. Damit dir nichts mehr entgeht.

Infinity Core Lightning
Du kannst das Core Lightning des G9 ganz nach deinen Wünschen anpassen. Du kannst zwischen verschiedenen Farben, Intensitätsstufen und Farbmodi wählen, oder aber das Core Lightning komplett abschalten, wenn du dich voll und ganz auf dein Spiel konzertieren möchtest.

Made for Winners
Der G9 bietet dir mit 240Hz Bildwiederholrate, 1ms Reaktionszeit (G/G) und NVIDIA® G-SYNC® Kompatibilität alles an, was du zum Siegen brauchst.

One Screen, two Pictures
Spielen, Streamen und Chatten zur gleichen Zeit: Dank PBP kannst du dir zwei Quellen gleichzeitig in ihrer nativen Auflösung anzeigen lassen. Darüber hinaus kannst du mit PIP die Größe der zweiten Quelle auf bis zu 25% des Bildschirms skalieren. Außerdem lässt sich der Bildschirm mit der Easy Setting Box SW-Software von Samsung einfach aufteilen.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Markenspezifische Technologien:
Augenpflege+
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Smart-Modi:
Kino, Spiel
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-3 - 13 °
LED-Anzeigen:
Leistung
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-A
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
2
USB Power Delivery:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Stromeingang:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
45.3 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
119 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
66 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
119 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1420522
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Bildschirmdiagonale:
49 "
Display-Auflösung:
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
32:9
Bildschirmtechnologie:
QLED
HD-Typ:
UltraWide Dual Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Reaktionszeit:
2 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Ultimate Contrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Digital vertikale Frequenz:
60 - 240 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
124 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range (HDR) 1000
Farbraumstandard:
sRGB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,05*
€ 1.142,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,83*
€ 1.141,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,29*
€ 1.127,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,32*
€ 1.096,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,91*
€ 1.036,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.