Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Samsung Monitore (Alle)
>
Samsung Odyssey Monitore
>
Artikel
Samsung CRG9 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Quad HD QLED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1134D-LC49RG94SSPXEN
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
LC49RG94SSPXEN
EAN/GTIN:
8806094796391
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Dual QHD-Display
Die 5.120 x 1.440 Dual QHD-Auflösung des CRG9 verfügt über ein ultraweites Bildseitenverhältnis, sodass du mehr Inhalte mit feinsten Details sehen kannst. Die Bildschirmfläche des 49-Zoll Curved Monitors gleicht zwei nebeneinander stehenden 27-Zoll QHD-Displays und bietet eine breitere Sicht für ein besseres Spiel.
Ultraweites Sichtfeld
Mit dem ultraweiten 32:9-Seitenverhältnis erstreckt sich der CRG9 über Ihr Sichtfeld, sodass du noch mehr in die Gaming-Action auf dem Bildschirm eintauchen kannst.
HDR1000 und QLED
HDR1000 unterstützt eine maximale Helligkeit von 1.000 Nits, um sehr kontrastreiche Bilder darzustellen (HDR-Inhalte). Und dank Samsungs QLED-Technologie werden Farben im DCI-P3-Farbraum um 95 % klarer, heller und detailgetreuer denn je dargestellt.
AMD Radeon FreeSync™ 2 HDR
AMD Radeon FreeSync™ 2 HDR basiert auf der anpassungsfähigen Synchronisationstechnologie, um Verzögerungen und Bildverzerrungen zu reduzieren. Zu den Premium-Features von AMD Radeon FreeSync™ 2 HDR zählen Unterstützung für das Anzeigen von HDR-Inhalten, geringere Eingabelatenzzeiten sowie Low Framerate Compensation (LFC) für ein angenehmes Gaming-Erlebnis.
Bildwiederholrate von 120 Hz
Die schnelle Bildwiederholrate sorgt mit 120 Hz für weniger Bildverzögerungen und Bewegungsunschärfe, um dir ein angenehmes Gaming-Erlebnis zu bieten. Zusätzlich kann die Bildwiederholrate auf 60 Hz angepasst werden, um die optimale Performance in unterschiedlichen Situationen zu liefern. Diese benutzerfreundliche Einstellung kann über das On-Screen-Menü erreicht werden.
Spielen, um zu gewinnen
Der für das Gaming optimierte Monitor wurde für erfolgreiche Gaming-Erlebnisse entwickelt. Im Game Mode können augenblicklich Kontrastverhältnisse und Farbwerte für jedes Spielgenre optimiert werden. Zusätzlich kannst du den geringen Eingabeverzögerungsmodus (Low Input Lag Mode) einschalten, um für noch schnellere Reaktionszeiten zu sorgen und mit Virtual Aim Point deine Gegner erfolgreicher über den kompletten Bildschirm hinweg ins Visier zu nehmen.
Picture-by-Picture
Dank Picture-by-Picture ist es möglich, Bilder von zwei verschiedenen Quellen in ihrer Ursprungsqualität anzuzeigen. Picture-by-Picture ist vor allem für PC-Spiele geeignet, denn du kannst gleichzeitig z.B. einen Film schauen oder etwas im Internet suchen, während du dein Lieblingsspiel spielst.
Komfort für deine Augen
Der Eye Saver-Modus schützt deine Augen vor Blaulicht-Emissionen, die zu Müdigkeit führen können. Die Flicker Free-Technologie reduziert Bildschirmflackern, sodass du mit weniger Augenbelastung länger spielen kannst.
Besseres Seherlebnis
Die Bildschirmhalterung des Curved Monitors kann gedreht und geneigt werden und ist in der Höhe verstellbar. Dies bietet dir maximalen Komfort, um den Monitor nach deinem Belieben anzupassen. Die VESA-Standard-Befestigung bietet zudem die Option weitere VESA-kompatible Halterungen anzubringen.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Markenspezifische Technologien:
Black Equalizer, Augenpflege+
Schnellladung:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Geringe Eingabeverzögerung:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Verpackungsbreite:
1327 mm
Verpackungstiefe:
497 mm
Verpackungshöhe:
318 mm
Paketgewicht:
20100 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, USB
Stromadapter enthalten:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Schwenkwinkelbereich:
-2 - 15 °
Bild-in-Bild:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
HDMI-Version:
2.0
DisplayPorts-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1199.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
349.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
523.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
14600 g
Breite (ohne Standfuß):
1199.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
193.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
369.4 mm
Gewicht (ohne Ständer):
11600 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
45 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
68 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
45 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1405087
Marktpositionierung:
Gaming
Bildschirmdiagonale:
48.8 "
Display-Auflösung:
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
32:9
Bildschirmtechnologie:
QLED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (peak):
1000 cd/m²
Helligkeit (typisch):
600 cd/m²
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1800R
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (diagonal):
123.9 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Farbskala:
0.95 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
125 %
NTSC Abdeckung (typisch):
88 %
Adobe RGB-Abdeckung:
92 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
QLED Monitor
,
Samsung Curved Monitore
,
Samsung Monitore (Curved)
,
Samsung Gaming Monitore
,
Samsung Monitore (Gaming)
,
Samsung Monitor (Alle)
,
Samsung Monitore (Alle)
,
Samsung Monitore (Odyssey)
,
Samsung Odyssey Monitore
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
5120 x 1440 pixel monitor
,
gaming monitor
,
gaming monitor hdr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,40*
€ 1.165,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,01*
€ 1.142,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,69*
€ 1.115,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,36*
€ 1.063,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,12*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,54*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,16*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen