Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey LF24G34TFWU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LF24G34TFWUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LF24G34TFWUXEN
EAN/GTIN:
     8806090759802
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
144 Hz Bildwiederholrate
Sei deinem Gegner selbst bei hohen Geschwindigkeiten immer einen Schritt voraus. Mit der 144 Hz Bildwiederholrate kannst du Ruckler und Bewegungsunschärfen hinter dir lassen und dich auf ultraflüssiges Gaming freuen.

1ms MPRT Reaktionszeit
Mit einer unglaublich geringen Reaktionszeit von nur 1ms MPRT zählt jede Bewegung. Überrasche deine Gegner, sobald du sie siehst und reagiere mit präzisen Mausbewegungen. Dieser Monitor reagiert genauso schnell, wie du.

AMD FreeSync Premium
Nahtlos flüssiges Gameplay wird mit AMD FreeSync Premium ganz selbstverständlich. Die Adaptive Sync-Technologie reduziert Bildverzerrungen, Ruckler und Eingabeverzögerungen – selbst niedrige Framerates werden kompensiert, sodass du dich ganz auf deinen Sieg konzentrieren kannst.

Spiele nach deinen Regeln
Setzt dich an die Spitze mit einem Monitor, den du genauso drehen, kippen und verstellen kannst, dass du deine Gegner immer optimal im Blick hast. Natürlich kannst du den Monitor auch einfach auf deinem Tisch verschieben, damit du die komfortabelste Position findest.

Konzentriere dich auf das Wesentliche
Erlebe grenzenlosen Spielspaß mit dem auf drei Seiten fast rahmenlosen Design, das dir die maximale Fläche für deine Lieblingsgames bietet. Und wenn du zwei Bildschirme in einem Dual Monitor-Setup verwendest, passen sie so nahtlos zusammen, dass deine Gegner keine Lücke mehr finden können.

Schone deine Augen
Eine Runde ist noch drin. Der Eye Saver-Modus minimiert blaues Licht, damit deine Augen entspannt bleiben und du länger komfortabel spielen kannst. Außerdem verhindert die Flicker Free-Technologie störendes Bildschirmflackern, sodass du weniger abgelenkt wirst und deine Augen frisch bleiben.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
405728
Verpackungsbreite:
611 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
406 mm
Paketgewicht:
6000 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
541.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
265.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
494 mm
Gewicht (mit Ständer):
4500 g
Breite (ohne Standfuß):
541.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
54.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
322.2 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
4000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2767 x 0.2767 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
60 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,22*
€ 260,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.