Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung IA008B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 1600 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung IA008B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 1600 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.0
Samsung IA008B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 1600 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.0
Samsung IA008B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 1600 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.0
Samsung IA008B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 1600 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.0
Samsung IA008B Digital Signage Flachbildschirm 3,71 m (146") LED WLAN 1600 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.0
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH008IABMUS/EN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH008IABMUS/EN
EAN/GTIN:
     8806094322620
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Ein modernes Paradigma für Ihr Unternehmen
The Wall steht für moderne Technologie. Sie bietet ständig neue Möglichkeiten, um faszinierende visuelle Erlebnisse zu schaffen. The Wall definiert das LED-Paradigma moderner Weise und lässt sich jetzt leicht installieren – damit Sie Ihr Business schnell voran bringen können.

Tiefes Schwarz
Black-Seal-Technologie
Ein gleichmäßig tiefschwarzer Hintergrund macht es möglich, dass Ihre Inhalte nahtlos mit viel Tiefe, starken Kontrasten und feinen Details zur Geltung kommen können.

Für reine Farbtöne
Ultra Chroma-Technologie
Dank der Ultra Chroma-Technologie werden Farben spektakulär nahezu zum Leben erweckt, sodass du Szene für Szene das Gefühl hast, fast wie mitten im Geschehen zu sein. Dies wird durch enge Wellenlängen ermöglicht, die zwei Mal reinere* und präzisere RGB-Farben als herkömmliche Samsung LEDs erzeugen.

Der Installationsprozess, anders gestaltet
Vormontierte Installation
The Wall All-in-One kann die Installation vereinfachen, indem die Hintergrundplatten angedockt werden und nur drei oder vier voreingestellten Module aufgehängt werden – je nach Größe des Displays. Die Installation dauert jetzt in der Regel nur noch ca. zwei Stunden für zwei Personen.

Automatische Konfiguration
Integrierte Control Box
Die zeitaufwändige Konfiguration zwischen Control Box und Cabinet entfällt nun – denn bei The Wall All-in-One ist die Control Box in das Display integriert, so dass ein mühsamer Konfigurationsprozess entfällt und das Display schnell einsatzbereit ist.

Kritische Entscheidungen ohne Komplexität
Einfache Wahl
The Wall All-in-One verzichtet auf komplexe Komponenten, die traditionell mit LED-Displays in Verbindung gebracht werden. Treffen Sie so Ihre Kaufentscheidung nur auf Grundlage von Auflösung und Größe – ohne andere Faktoren wie Pixelabstand oder Konfiguration.

Keine zusätzlichen Peripheriegeräte erforderlich
Alle Komponenten integriert
The Wall All-in-One enthält nahezu alles, was Sie für die Inbetriebnahme benötigen – von der Control Box und den Wandhalterungen bis hin zu den Lautsprechern und Deko-Rahmen. Es sind keine zusätzlichen Anschaffungen oder Komponenten erforderlich, so dass Sie sich voll und ganz darauf konzentrieren können, Ihr neues Display schnell in Betrieb zu nehmen.

Präzises Color-Mapping
20bit-Verarbeitung
Die 20-Bit-Verarbeitung von The Wall bietet ein praktisches Color-Mapping mit hoher Präzision. Dank der hohen Bittiefe bei niedrigen Graustufen können bemerkenswerte Kontraste mit sanften und natürliche Farbverläufen dargestellt werden.

Natürliche Schattierung
Lineare Graustufen
Mithilfe einer präzisen linearen Graustufenskala bringt The Wall die Feinheiten einer Szene zur Geltung und bietet natürliche Texturen, eine hohe Farbfülle und Schattierungen, mit denen Sie tief in Ihre Inhalte eintauchen können.

AI-Bildanpassungen in Echtzeit
Neuraler Quantum Prozessor 4K
Der AI-Prozessor kann den dargestellten Inhalt schnell analysieren und daraufhin die Bildqualität anpassen. Das Ergebnis sind beeindruckende Bilder bis hin zu 4K*-Auflösung, tiefe Kontraste und reduziertes Bildrauschen.

Überwältigender Dynamikbereich
MICRO HDR
Ein Statement im Bereich der Bilddarstellung: Dank HDR10* und LED HDR kann The Wall All-in-One Szenen mit hoher Spitzenhelligkeit und tiefen Kontrasten für präzise, realitätsnahe Bilder darstellen.

Weiche und nahtlose Übergänge
MICRO Motion
The Wall kann standardmäßige 60 Hz-Signale automatisch in 120 Hz-Signale verwandeln und störendes Bildschirmruckeln bei rasanter Action reduzieren. So können Sie eine flüssige Wiedergabe von Inhalten und ein beeindruckendes Seherlebnis genießen.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
146 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
1600 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Kontrastverhältnis:
24000:1
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
155 °
Pixel Abstand:
0.84 x 0.84 mm
Lebensdauer des Panels:
150000 h
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Wiederholfrequenz:
3840 Hz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Displaybreite:
3225 mm
Display Tiefe:
49.5 mm
Display Höhe:
1814.4 mm
Displaygewicht:
168000 g
Verpackungsbreite:
2000 mm
Verpackungstiefe:
1000 mm
Verpackungshöhe:
2162 mm
Paketgewicht:
301000 g
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1100 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 6.0
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168.894,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.