Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung IW012A MicroLED Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung IW012A MicroLED Drinnen
Samsung IW012A MicroLED Drinnen
Samsung IW012A MicroLED Drinnen
Samsung IW012A MicroLED Drinnen
Samsung IW012A MicroLED Drinnen
Samsung IW012A MicroLED Drinnen
Samsung IW012A MicroLED Drinnen
Samsung IW012A MicroLED Drinnen
Samsung IW012A MicroLED Drinnen
Samsung IW012A MicroLED Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH012IWAMWS/XU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH012IWAMWS/XU
EAN/GTIN:
     8806092280885
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85285210
Stromverbrauch (max.):
383 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Zertifizierung:
62368-1, 60950-1, EMC Class B
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Ausrichtung:
Landschaftsportrait
Wandmontage:
Ja
Bildschirmtechnologie:
MicroLED
Pixel Abstand:
1.26 x 1.26 mm
Helligkeit:
800 cd/m²
Display-Auflösung:
640 x 360 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Kontrastverhältnis:
12000:1
Wiederholfrequenz:
3840 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt:
50 Hz, 60 Hz, 120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Micro HDR
Bildwinkel, horizontal:
160 °
Bildwinkel, vertikal:
140 °
Farbtiefe:
20 Bit
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.325,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.603,56*
€ 5.478,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.557,13*
€ 5.422,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.416,99*
€ 5.256,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.346,43*
€ 5.172,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.325,99*
€ 5.147,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.